カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(300)
- オフィス家具(180)
- バイク純正部品(136)
- 制御機器(90)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(78)
- パソコン/周辺機器(65)
- 自動車純正部品(50)
- 医療(47)
- 科学研究・開発用品(36)
- ポンプ・送風機・電熱機器(34)
- バイク部品(29)
- 建築金物(28)
- 救急・衛生(28)
- 店舗什器・備品(26)
- 物流用品(24)
- 介護用品(18)
- メカニカル部品(17)
- 防犯用品(17)
- 食品・飲料(17)
- 卓上消耗品(16)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 自動車補修部品(15)
- 船舶用品・漁業資材(13)
- 作業工具(12)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 溶接用品(9)
- 機構部品(9)
- 切削工具(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 日用品(7)
- 測定用品(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 清掃用品(6)
- 防災用品(6)
- マスク(6)
- 農業・園芸資材(6)
- 保管用品(5)
- カー用品(5)
- 農業機械(5)
- 梱包用品(4)
- 厨房用品(4)
- 塗料(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 事務用品(4)
- 農具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 電気材料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 建材・エクステリア(3)
- ヘルスケア(3)
- 手袋(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 電動工具(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)
- 学童・教育用品(2)
- 縫製用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 住設機器(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(33)
- ONK(オーエヌ工業)(48)
- SecuSTATION(12)
- SIEMENS(65)
- SMC(39)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- オカムラ(岡村製作所)(180)
- ケルン(27)
- シーケー金属(13)
- タイゴン(14)
- ベンカン(55)
- ホンダ(76)
- メディアカバーマーケット(54)
- リケン(50)
- 岩崎製作所(21)
- 工進(32)
- 日栄インテック(27)
- 昭和コーポレーション(12)
- 東尾メック(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「su50」の検索結果

ルアー sukari 50SS SU50SSシリーズ
アムズデザイン¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷から8日以内出荷重厚にして繊細、これぞsukariの切れ味!。ダウンクロスストリームでのしつこいまでの水絡みと、流れを泳ぎきる性能を追求しました。そのハイウエイトのボディは、キャスティングが難しい源流域でピンスポットのロングキャストを可能とし、極狭い範囲でしっかりアクション、レンジのコントロールを自在にします。その使い易さは、源流・渓流域のみならず中流域までをもカバーします。仕様【誕生日】2010/03/10種別シンキング全長(mm)50質量(g)5フックST-36BC#12リングサイズ#1
ストレーナ SU-50
ヨシタケ¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷小型で軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
単体ポンプ パブールポンプ SUシリーズ SU-50V
工進(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷中・高圧用大水量向けに適した、高性能自吸式ポンプ別途エンジンやモーター、ベルト、プーリー等が必要です。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。口径25・40・50・80ミリの中からスペックと用途に合わせてお選びください。セット台付きもございます。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途レンコン掘り、農機具の洗浄、水田の灌水等圧力を生かした水の移送にトラスコ品番850-9358質量(kg)15本体質量(kg)15最高圧力(MPa)0.53吸入吐出口径(mm)50パーツリストあり
ストレーナ SU-50S
ヨシタケ¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から4日以内出荷小型・軽量(従来比約80%)。 アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)1以下接続JIS 10KFFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ストレーナ SU-50H
ヨシタケ¥55,980~税込¥61,578~1個4日以内出荷最大2.0MPaまで使用可能。 小型、軽量(従来品の約80%)。 エアー抜きプラグを標準装備。材質(本体)FCD450タイプU形最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ最高使用温度(℃)80材質(スクリーン)SUS適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2網目(こし網)60メッシュ標準
ユニバーサルジョイント ステンレスタイプ(SUS304)
サンユーテック¥199,800税込¥219,7801個当日出荷から47日以内出荷耐蝕性に優れ、薬液の使用にも応えられるステンレス・ジョイントです。用途公害防止関連装置、薬液定量注入ポンプ、バルブ、計測器、食品機械、理化学機械、真空ポンプ、原子力機器、水処理機器。
TYSシリーズ 自在 ウレタン車
TRUSCO(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
ステンレス304スペーサー(六角) / BSU-H
廣杉計器¥4,798税込¥5,2781袋(10個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ステンレス鋼(SUS304)表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング丁番掛金 ステンレス製
ストロング金属(2件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。付属品木ねじステンレス仕様袋入ネジ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)寸法C(mm)3
プレート式低床式重荷重用キャスター TYHSシリーズ(アルミホイールウレタン車)自在
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷材質(車輪)アルミホイールウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)38表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし穴径d(Φmm)8.8取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール
ステンレス製精密バイス
ファーステック¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から30日以内出荷小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
スペーサー(ステンレス316スペーサー) BSU-500Uシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器¥4,998税込¥5,4981袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ステンレスねじ径M5RoHS指令(10物質対応)対応
シングルショックアブソーバー
OHLINS(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
スリム冷凍庫
YAMAZEN(山善)¥42,980税込¥47,2781台翌々日出荷キャスター付きで移動も楽々。引き出しタイプ。R600ノンフロン設計。 幅33.5cmとスリムなので置き場所を選ばない。冷凍室のスペースのお悩みを解決。用途サイド冷凍庫、サブ冷凍庫として。スリム。冷凍食品。まとめ買い。コンパクト。運転音(dB)35温度調節7段階省エネ基準達成率(%)100扉形式右開き
関西ペイント PG80 SU ホワイト
PROST's¥2,298税込¥2,5281個(500g)当日出荷から5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料成分PG80 SUホワイト使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色ホワイト配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
ステンレス製精密バイス
ギガ・セレクション¥81,980税込¥90,1781台翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製の精密バイス材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
マルチ型防振ユニット TSU-Sシリーズ
TOZEN(トーゼン)¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷ユニット型防振用途EHP室外機・チラー・送風機等材質(本体)コイルスプリング:高鋼線(SWC)材質(ケース)上・下部ケース:SS400、ばね:合成樹脂(PP)材質(プレート)ベース:SS400塗装コイルスプリング:黒色電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(プレート)ベース:溶融亜鉛めっき表面処理(ボルト)ストッパー:溶融亜鉛めっき表面処理(ケース)上・下部:溶融亜鉛めっき
防錆・潤滑スプレー
友和¥1,098税込¥1,2081本(420mL)8日以内出荷各種金属製品の防錆・潤滑、錆びたボルト、ナットの緩め。 一般用防錆、潤滑剤、ネジゆるめに最適。用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ねじ等の緩めに、作業工具・電動工具・エアー工具の手入れ、各種金属製品の潤滑・防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
住友フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用
マグナム¥24,980税込¥27,4781本4日以内出荷ハブ外径(Φmm)100タイヤサイズ5.00-8リム幅3.00D主な適合車種住友フォークリフト(1.0~1.8t用)ガソリン・ディーゼル・一部バッテリー車用ホイール数6穴寸法PCD(Φmm)125
塩ビ管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
防錆・潤滑スプレー
友和¥29,980税込¥32,9781缶(18L)3日以内出荷一般用防錆、潤滑剤、ネジ緩めに最適です。用途サビたり焼き付いて固定したボルト・ナット・ネジ等の緩め。作業工具・電動工具・エアー工具の手入。各種金属製品の潤滑・防錆危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
SKカワニシ 一般配管用ステンレス鋼管用継手
SKカワニシ¥5,098税込¥5,6081個5日以内出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1使用圧力1MPa
ポリエチレン管×一般配管用ステンレス鋼管用異種管継手 SKXソケット
川西水道機器¥6,198税込¥6,8181個当日出荷分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
ELフラット吊バンド SU管 ステンレス50SU
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ50SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド SU管 ステンレス50SU
AWJ¥10,980税込¥12,0781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SU管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ50SURoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
...