カテゴリ
- 建材・エクステリア(20)
絞り込み
「sunbaricar」の検索結果

バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)
帝金(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から11日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
ピラーFPA-11 車止めスチール両フック
サンポール¥9,898~税込¥10,888~1本3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)101.6
ピラーFPA-7 車止めスチールフックなし
サンポール¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850質量(kg)約3.9タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)60.5
バリカー ピラー型(スチール製)
帝金(9件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。材質(支柱)スチール製
アーチ 車止め 固定式(スチール)
サンポール(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷から3日以内出荷アーチ型の車止めです。材質スチール幅(mm)1500質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5地上高さ(mm)650
バリカー ピラー型(ステンレス製)
帝金(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から10日以内出荷”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
ピラーFPA-11 車止めスチールフックなし
サンポール¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から15日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850質量(kg)約8.2タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)101.6
サンバリカー車止め リフター上下式
サンポール(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。形状カギ付(南京錠25mm)地上高さ(mm)700
アーチ FAA-42
サンポール¥18,980~税込¥20,878~1台15日以内出荷から21日以内出荷丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ42.7(t2.3)×W700×H650質量(kg)約5.2タイプアーチ仕上焼付塗装
ピラーPA-8U4 車止め埋込400
サンポール¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス形状固定式寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850+埋込400質量(kg)約4.6タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
バリカー 横型(スチール製)
帝金(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から11日以内出荷シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。仕上黄色焼付塗装材質(支柱)スチール製
ピラーFPA-7 車止めスチール両フック
サンポール¥5,998~税込¥6,598~1本3日以内出荷直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質スチール寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850タイプピラー仕上焼付塗装フック両フックポール径(Φmm)60.5
アーチ FAA-7
サンポール¥26,980~税込¥29,678~1台15日以内出荷から31日以内出荷丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール形状ベース式タイプアーチ仕上焼付塗装
エキスポール 車止め NEXシリーズ チェーン貫通タイプ
UNION(ユニオン)(3件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷材質/仕上ステンレス、ヘアラインシリーズNEXシリーズ
バリカー 上下式(ステンレス製)
帝金¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。 基礎部分には耐久性に優れた高級鋳鉄を採用。自動車などの衝突により、支柱を交換する必要がある場合も基礎はそのままご使用できます。 また、支柱取替時にネジ穴がこわれた場合も鋳物ですので、再度ネジ穴を立てることが可能です。 土砂や雨水が浸入しても大丈夫なようにスペースを確保しています。底は解放されているため、水は割栗石から地中へ、吸収されていきます。用途砂地・公園・駐車場出入口等仕様25mm南京錠付質量(kg)8.1寸法(Φmm)76.3仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製