カテゴリ

  • 作業工具(354)
    • ドライバー(171)
    • ビット(122)
    • 六角棒レンチ(11)
    • ドライバー/ビット付属品(19)
    • 錐(キリ)/千枚通し(2)
  • 電動工具(30)
    • 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)(28)
  • 整備工具・収納(7)
    • クリップリムーバー/内張りはがし(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
    • スクレーパー(1)
  • 測定用品(20)
  • 切削工具(7)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
刃先マグネット
先端サイズ
全長(mm)
101・105・111・115・151・155・165・166・175・190・196・200・211・215・236・240・261・280・311・370・全長(mm)をもっと見る
軸貫通
あり・なし
ブランド
サンフラッグ(旧:新亀製作所)・旭金属工業(旧:新日本ツール)・HAKKO(白光)・SUNFLAG・TAKAGI(高儀)・中林製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunflag」の検索結果

429件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オフセットラチェットセット(六角) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットラチェットセット(六角)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    指先でOK!早廻しダイヤル付。左右切替えスイッチ付。
    仕様早回しダイヤル付トラスコ品番397-9598セット内容(+・-)両頭ビット:(+)#1×(-)4.5mm(W-1)・(+)#2×(-)6.0mm(W-2)・(+)#3×(-)7.0mm(W-3)/六角ビット:2.5mm(SH-25)・3.0mm(SH-30)・4.0mm(SH-40)・5.0mm(SH-50)種類セット品頭部厚(mm)(ビット未装着時)24、(ビット装着時)40商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリッドドライバー No.5300 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイブリッドドライバー No.5300

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ビット差替タイプドライバー。スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。差し替えタイプなのに叩ける強力グリップ。市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
    トラスコ品番240-1401種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF テクニカルドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF テクニカルドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1本
    当日出荷
    先端サイズ2種類、軸長が3段階に変ります。狭い箇所でも対応できます。収納に便利。短軸形状はトルク伝達が良く本締めがし易い。軸先端が細く深い箇所でも対応出来ます。
    用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に最適です。業務用です。トラスコ品番396-1320セット内容(+)ビット:#1・#2種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ボールポイント六角棒ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(10件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1本
    当日出荷
    キャップスクリュー、セットスクリューなどの六角穴付ねじに使用できます。六角軸を使用しているので先端部が摩耗した場合でも、先端を切断することにより長期間六角ドライバーとして使用できます。簡単にねじ穴をキャッチ、斜めから回せます。
    種類六角ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ハイブリッドドライバー No.5700 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイブリッドドライバー No.5700

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(17件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ビット差替タイプドライバー。 スパナ等で締め付け可能な強靱六角ホルダー。 廻しやすくすべりにくいクッショングリップ。 市販の充電ドライバー用ビットがすべて使用できます(全長65mm以上)。
    トラスコ品番853-2762種類差替式ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタビーラチェット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スタビーラチェット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    ¥798~税込¥878~
    1本
    当日出荷
    仕様早回しダイヤル付、ビットの差替えワンタッチ種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500-L

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
    形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ロングジョイント SUNFLAG

    ロングジョイント

    SUNFLAG
    ¥949税込¥1,044
    1本
    当日出荷
    ビット、六角軸付ドリル等の延長が簡単に。奥まった箇所に適しています。簡単に延長できる、ビットが落ちないロック方式。
    用途奥まった箇所や、届きにくい箇所に。軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)70色シルバー質量(g)35タイプワンタッチ式適合工具40V・18Vインパクト対応
  • ビスキャッチ SUNFLAG

    ビスキャッチ

    SUNFLAG
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。ワンタッチでネジを正確に固定します。
    用途奥深いところや上向き作業に。材質軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ドライバーセット SUNFLAG

    精密ドライバーセット

    SUNFLAG
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    翌日出荷
    スマートフォン・精密機器などの極小ねじに。キャップを軽く指先で押さえたまま、安定して回転出来ます。
    セット内容Y型 2.2mm ドライバー、Y型1.8mm ドライバー、Y型0.8mm ドライバー、星型1.4mm ドライバー、プラスNo.00ドライバー、プラスNo.0ドライバー商品構成セット品
  • SF ウルトラ ミニスタプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ウルトラ ミニスタプロドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
    先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • タフ貫短ドライバー ビットセット SUNFLAG

    タフ貫短ドライバー ビットセット

    SUNFLAG
    ¥1,490税込¥1,639
    1セット
    4日以内出荷
    ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
    用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。寸法(mm)65×40×40色ブラック/イエロータイプビットセット、差替えタイプ口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)、マイナス(-)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり
  • ハイブリッドドライバー 替ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイブリッドドライバー 替ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    No.5300 ハイブリッドグリップ用替ビット。ビットは、幅の狭い場所にとても便利な先細タイプ。
    全長(mm)135本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • タフ貫短ドライバー SUNFLAG

    タフ貫短ドライバー

    SUNFLAG
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
    用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。セット内容本体、ビット(+2×50mm)寸法(mm)65×40×40色ブラック/イエロータイプ差替えタイプ先端サイズNo.2口径(Φmm)差込:6.35用先端形状プラス(+)適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)ビット全長(mm)50刃先マグネットあり軸貫通あり
  • タフ貫短ドライバー 替ビット SUNFLAG

    タフ貫短ドライバー 替ビット

    SUNFLAG
    ¥699税込¥769
    1セット
    9日以内出荷
    タフ貫短ドライバー(6930)の専用ビットセット。全長50mmのマグネット付。打撃使用可能な片頭ビット。
    用途タフ貫短ドライバー(6930)のビットとして使用できる。セット内容プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)、専用ホルダー軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)50×6.35×6.35タイプ替ビット先端形状プラス(+)、マイナス(-)先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0ビット全長(mm)50刃先マグネットあり
  • TグリップHEXレンチ No.6500 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個ほか
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。
    サイズ規格ミリ
  • ツールセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ツールセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1セットほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸キリ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    丸キリ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番212-2880軸径(Φmm)30全長(mm)203質量(g)130刃長(mm)100
  • ハイソフトドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ハイソフトドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    4日以内出荷
    先端はJIS規格を基準した高精度ブラックポイント仕上げで、廻しやすく本締めが出来るソフトグリップです。サビついたネジの取り外し時に、ハンマー等で叩ける貫通型ドライバー。軸部マグネット入り。軸部は工業用特殊鋼を使用、全身総焼き入れで耐久性もUP!
    用途手の届きにくい箇所のプラス2番ネジの脱着作業に。軸径(Φmm)6.3種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)34材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通あり
  • 角軸貫通ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    角軸貫通ドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    軸部が角軸なので、スパナなどの締め付けが可能です。硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
    用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
  • スーパースリムトーションビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スーパースリムトーションビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1パック(10本組)
    当日出荷
    メーカーオリジナルのトーション加工で、左右の回転トルクを吸収する事により、先端の耐久性を大幅にアップしています。 先端がスリム形状で、ねじ頭が見やすく作業効率上がります。 特殊先端形状にて、回転時の浮き上がり現象(カムアウト)を軽減しています。
    用途建築関連・家具組み立て・車両整備・電設工事関連・工場内作業などに最適です。Cチャン・アルミ・鉄板・硬木等へのハードなビス打ち作業などに対応しています。材質特殊鋼種類スリムトーション硬さH先端形状プラス(+)本数10RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ドライバーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ドライバーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    超薄型10mmレンチ用。ワンタッチで装着ができ、ドライバーレンチ及び市販のラチェットレンチで使用可能。
    用途車両・機械・家具・その他。セット内容アダプター/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:6.0mm/ソケットアダプター種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 内張ハツリー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    内張ハツリー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(27件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本ほか
    当日出荷
    業務用強力型 軸部全鋼熱処理済 柄部強化樹脂
    用途内張りフックピンの取り外しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒートシンク HAKKO(白光)

    ヒートシンク

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個ほか
    当日出荷
    熱に弱い部品をはんだ付けする時に使用する放熱クリップ。
  • 差替え式マルチドライブドライバー TAKAGI(高儀)

    差替え式マルチドライブドライバー

    TAKAGI(高儀)
    ¥799税込¥879
    1個
    翌日出荷
    ご家庭内のほとんどの+ねじがコレ1本でまわせる /先端マグネット付/握りやすく力が入りやすいボールグリップ/TAKAGI×SUNFLAG 日本製
    用途ネジ締めに全長(mm)186質量(g)80グリップ径(Φmm)40商品構成単品
  • ラチェットプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ラチェットプロドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    作業効率のよいラチェット機能。 便利な機能がこれ1本に終結。これ1本で4サイズ、ネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。グリップ後部で各種ヒートン、蝶ネジがラクラク廻せます。 手が痛くなりません。 マイナス側は即結端子の配線取外しに使用できます。 仮締めに便利な早まわしダイヤル付です。 ビット部はマグネット入りです。
    トラスコ品番776-7714種類電工ドライバー/差替式ドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1本
    当日出荷
    インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
    用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。全長(mm)65先端形状六角本数1差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能片頭
  • 細軸ドライバー マイナス サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    細軸ドライバー マイナス

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(11件のレビュー)
    ¥148~税込¥163~
    1本
    当日出荷
    硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
    用途精密機器・家電・OA機器の組立てメンテナンス作業等に。種類グリップドライバー材質(グリップ)硬質プラスチック商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • テーパースリムエックスビット 両頭 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    テーパースリムエックスビット 両頭

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(7件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
    材質特殊鋼種類スリム、Xトーション先端形状プラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 四角ビット No.FWA サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    四角ビット No.FWA

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(15件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷
    磁力付。H級
    先端形状四角差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 強力型フレキシブルビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    強力型フレキシブルビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット
    当日出荷
    曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
    用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本軸(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
  • SF タップレンチ (ラチェットシキ) サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF タップレンチ (ラチェットシキ)

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(12件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    本体を握ったまま反復動作を繰り返すだけで簡単に使えます。 先端くわえ爪の脱落、紛失、かみ合わせ時の不整合を解消。 強力ラチェット機構。
    タイプタップ用使用寸法M3~M10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンシーツール ミニハンマー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ファンシーツール ミニハンマー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    手軽に使える安全本格工具
    用途釘・虫ピン・カシメ叩きに全長(mm)150質量(g)62材質(軸)SVS材質(柄部)PP材質(頭)快削鋼頭部径(Φmm)14頭部長(mm)45主な用途釘・虫ピン・カシメ叩きに
  • キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーレスドリルチャック

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(24件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
  • ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ロングHEXビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1本ほか
    当日出荷
    丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
    用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
  • 六角ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角ビット

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(6本組)
    当日出荷
    インパクト対応ビット。ビスに喰い付きが良く、耐衝撃・耐摩耗性に強い。六角穴ネジ、キャップスクリュー、セットスクリュー等にご使用下さい。マグネット入。
    用途パーテーション・家具組み立て・NCマシンの組み立てやメンテナンス・内装作業などに適しています。トラスコ品番853-5804RoHS指令(10物質対応)対応
  • オフセットドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    オフセットドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1本
    当日出荷
    狭い箇所など限られたスペースでの作業に!中央部分が平らになっているので安定します。
    用途工場作業・建築作業・内装工事などに。種類オフセットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応軸貫通なし
  • キーツール サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    キーツール

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(5件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1本
    当日出荷
    ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
    用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。トラスコ品番851-0981種類特殊形状本数1商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
  • 六角キーレンチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    六角キーレンチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥139~税込¥153~
    1本
    当日出荷
    光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
    用途工場関連・車両整備などに。形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ