カテゴリ

  • 建材・エクステリア(14)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 厨房用品(1)

「sunpole60 蓋」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用部品 7SKフタ(タイピン付)60.5Φ用 サンポール

    交換用部品 7SKフタ(タイピン付)60.5Φ用

    サンポール
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    Φ60.5用のサンポール車止めサヤカンの蓋です。
    付属品タイピン材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-17
  • ロングピラーFPA-17 車止めスチールフックなし サンポール

    ロングピラーFPA-17 車止めスチールフックなし

    サンポール
    65,980税込72,578
    1本
    6日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,工場材質スチール形状固定式寸法(mm)Φ165.2(t4.5)×H1500+埋込500質量(kg)約35.3タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)165.2
  • 18-0 ボール蓋 山本光学

    18-0 ボール蓋

    山本光学(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    つまみの付いた、ボール専用のステンレスふたです。
    材質ステンレス18-0(SUS430)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • バリカー ピラー型(スチール製) 帝金

    バリカー ピラー型(スチール製)

    帝金(9件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
    材質(支柱)スチール製
  • 交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用 サンポール

    交換用部品 7SKロックピン 60.5Φ用

    サンポール
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    Φ60.5用のサンポール車止めロックピン部品です。
    材質ステンレス適合サイズΦ60.5用アズワン品番65-1797-16ピン穴(mm)Φ8.5
  • 18-8 バケツ蓋 SUGICO(スギコ)

    18-8 バケツ蓋

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)容量(L)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱) 帝金

    バリカー 上下式(ステンレス製交換支柱)

    帝金(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス板に絞り加工を施したキャップ。収納時、隙間に土砂や雨水が大量に入り込むのを防ぎます。車で踏みつけられた時のショックを吸収し、支柱の沈下も防ぐキャップ&ゴムパッキン。
    寸法t(mm)2.0仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • スペースガード 車止めU48型横タイプ 取外し用地下箱 TOEX(LIXIL)

    スペースガード 車止めU48型横タイプ 取外し用地下箱

    TOEX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    視覚的な車両侵入抑制を目的とした横タイプのスタンダードなN型ボラード(車止め)です。 設置する場所や用途に応じて、フックの有無、パイプの太さ、施工方法を選択できます。 防護用部材、保護ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードなど、様々な用途でご利用いただけます。
    用途車止め、防護用部材、EV充電器用保護ポール、ポール、パイプ、ガード、ゲート、バリケードタイプU48型用仕上溶融亜鉛メッキ設置場所商業施設,公共施設,歩道,公園,コンビニ,工場,病院,出入口
  • バリカー ピラー型(ステンレス製) 帝金

    バリカー ピラー型(ステンレス製)

    帝金(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 さびにくい材質なので、雨や雪にさらされる厳しい環境でも対応。
    仕上ヘアーライン材質(支柱)ステンレス製
  • アーチ 車止め 固定式(スチール) サンポール

    アーチ 車止め 固定式(スチール)

    サンポール(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    材質スチール幅(mm)1500質量(kg)14.1タイプ固定式ポール径(Φmm)60.5地上高さ(mm)650
  • アーチ 車止め 差込式カギ付(スチール) サンポール

    アーチ 車止め 差込式カギ付(スチール)

    サンポール
    39,980税込43,978
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    材質スチール幅(mm)1500質量(kg)15.9タイプ差込カギ付ポール径(Φmm)60.5地上高さ(mm)650
  • サンバリカー車止め リフター上下式 サンポール

    サンバリカー車止め リフター上下式

    サンポール(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。
    形状カギ付(南京錠25mm)地上高さ(mm)700
  • サンポール  車止め スチールアーチ サンポール

    サンポール 車止め スチールアーチ

    サンポール(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
    厚さ(mm)2.8ポール径(Φmm)60.5
  • ピラーPA-8 車止め サンポール

    ピラーPA-8 車止め

    サンポール
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ76.3(t2.0)×H850タイプピラー仕上#400ポール径(Φmm)76.3
  • アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス) サンポール

    アーチ 車止め 差込式カギ付(ステンレス)

    サンポール
    59,980税込65,978
    1本ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アーチ型の車止めです。
    仕様埋込式材質ステンレス幅(mm)1000シルバーポール径(Φmm)60.5
  • バリカー 横型(スチール製) 帝金

    バリカー 横型(スチール製)

    帝金(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
    仕上黄色焼付塗装材質(支柱)スチール製
  • ピラーFPA-11 車止めスチールフックなし サンポール

    ピラーFPA-11 車止めスチールフックなし

    サンポール
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷から15日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850質量(kg)約8.2タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)101.6
  • ピラーFPA-17 車止めスチールフックなし サンポール

    ピラーFPA-17 車止めスチールフックなし

    サンポール
    42,980税込47,278
    1本
    15日以内出荷から21日以内出荷
    直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院材質スチール形状ベース式寸法(mm)Φ165.2(t4.5)×H850質量(kg)約19.0タイプピラー仕上焼付塗装フックなしポール径(Φmm)165.2
  • SA ステンレス製 溶接バケツ用蓋 TKG

    SA ステンレス製 溶接バケツ用蓋

    TKG(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 丸缶用フタ TRUSCO

    丸缶用フタ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    素材にこだわったシンプルで高級感のある缶専用フタです。 フタをすると積み重ねが可能です。
    材質ブリキ(サテン材)