カテゴリ
- 制御機器(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「surta1500xlj」の検索結果

SURTA1500XLJ/SURTA48XLBPJ 交換用バッテリキット RBC57J
APC(シュナイダーエレクトリック)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。 UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。質量(kg)11.23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×165×419入力【電源コードの数】1バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【予定バッテリー寿命】長寿命、【交換電源カートリッジのRBC種類】Comes as a complete battery assembly, batteries and metal tray housing、【RBC数量】1保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%動作温湿度範囲0~40℃/0~95%標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
APC Smart-UPS RT 1500 ラックマウント用レールキット
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781台8日以内出荷Smart-UPS RT1500を19インチラックに設置することが可能なオプション。SURTA1500XLJ 1台をラックに搭載するのにSURTRK 1個必要。拡張バッテリ(SURTA48XLBPJ)をラックに搭載する場合もSURTRKが同数量必要です。