カテゴリ

  • 建築金物(239)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 機構部品(30)
  • 厨房用品(17)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 制御機器(7)
  • 清掃用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 物流用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 保管用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「sus扉」の検索結果

関連キーワード
357件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    マルチラバトリーヒンジ扉厚40mm用

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    ¥3,198税込¥3,518
    1組
    当日出荷
    ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)113×107×2.5仕上ヘアーラインバフ
  • SUS304扉付長靴ロッカー中棚付 TRUSCO

    SUS304扉付長靴ロッカー中棚付

    TRUSCO
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    8日以内出荷
    錆びにくく丈夫なオールステンレス製の長靴ロッカーです。
    用途研究施設、クリーンルーム、食品工場など。仕様鍵付中棚付完成品材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1950奥行(mm)380段数4
  • ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用) 日東工業

    ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)

    日東工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。
    保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用色シルバーハンドルIPハンドル・コーナータイプ塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
  • グレビティヒンジ(スタンダード仕様) SYS(シブタニ)

    グレビティヒンジ(スタンダード仕様)

    SYS(シブタニ)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
    付属品取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚材質亜鉛ダイキャストタイプソリッドパネル仕上焼付塗装角度調整範囲開き/20°きざみセットねじ13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本適合パネル厚さ(mm)扉側/13・16、枠側/13・16・20適合扉質量(kg)30
  • 181 中厚蝶番 D  64ミリ BEST(ベスト)[金物]

    181 中厚蝶番 D 64ミリ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥729税込¥802
    1個
    10日以内出荷
    材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304。扉重量:3kg(2枚使用)51mm、5kg(2枚使用)64~102mm
    用途軽量家具用ドア長さ(mm)64幅(mm)33厚さ(mm)1色古代ブロンズ
  • 151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型) BEST(ベスト)[金物]

    151 ピボットヒンジ(中心吊 埋込型)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    10日以内出荷
    材質 本体:可鍛鋳鉄 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW1000×DH2000mm。扉重量:80kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
    用途木製ドア用 アンカー用長さ(mm)170幅(mm)44厚さ(mm)70色ヘアライン
  • ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    ステンレス自立制御盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用。扉裏面及びボデー側面には溶接ナットがついていますので配線、機器の取付けに便利です。
    材質ステンレス(SUS304)ボルト径M12寸法Z(mm)210寸法N(mm)105寸法O(mm)65塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)寸法C2(mm)220設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応取付基板鉄製2.3mm
  • ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製 ダンパー付屑入投入口 AZ-GD230

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷
    ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
    用途屑入れ材質ステンレス鋼(SUS304)形状角型仕上ヘアライン仕上
  • ステンレス打掛錠 ノーブランド

    ステンレス打掛錠

    ノーブランド(10件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で錆に強い。
    材質SUS304表面処理バレル研磨
  • ラチェットコネクタH160 SUS(エスユーエス)

    ラチェットコネクタH160

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,409税込¥2,650
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構によって160°まで5°刻みで保持することが可能なコネクタです。 アルミボルトの締付けトルクは11N・mになります。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ/ギア:鉄質量(g)153シリーズGF
  • ハンディーカッター治具 SUS(エスユーエス)

    ハンディーカッター治具

    SUS(エスユーエス)
    ¥13,090税込¥14,399
    1個
    当日出荷
    ハンディーカッターをより便利に使うためのキットです。
    質量(kg)2.57
  • ワンタッチ プッシュキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ワンタッチ プッシュキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥572税込¥629
    1個
    当日出荷
    扉を軽く押すと閉まり、再度押すと、スプリングの作動により扉は開きます。 マグネットを使用していませんので、磁気を嫌う場所に最適です。 スプリングはステンレス製で耐食性に優れています。 給油口等の外装及びサービスボックス等の内装など両用可能です。
    用途特装車・コンテナ・振動機器・バス内外装・各種キャビネット扉材質(本体)ポリアセタール(POM)質量(g)15材質(受金具)ステンレス鋼板(SUS304)保持力(N)78タキゲンコード21362
  • SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業

    SO-A・SO-SA ステンレスボックス

    日東工業(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
  • ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
    材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
  • シリコーントリムHR-08S SUSタイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリムHR-08S SUSタイプ

    ホッティーポリマー
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
    用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコーントリムHR-06S SUSタイプ ホッティーポリマー

    シリコーントリムHR-06S SUSタイプ

    ホッティーポリマー
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    シリコーントリムに従来仕様の鉄製ワイヤーキャリアに加え、ステンレス製パンチングメタル仕様を追加しました。防錆性や柔軟性、安全性などに優れます。
    用途医療機器、試験機器、検査機器のパッキンとして材質【外装】シリコーンゴム、【芯金】ステンレス(SUS443)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS304大型保管庫1800X600XH1800 棚板5枚 TRUSCO

    SUS304大型保管庫1800X600XH1800 棚板5枚

    TRUSCO
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1台
    21日以内出荷
    サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
    付属品アンカーボルトセット×4個付仕様底板:着脱式完成品トラスコ品番467-6068材質ステンレス(SUS304)質量(kg)226高さ(mm)1800ピッチ(mm)棚板調整:50奥行(mm)600間口(mm)1800間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1762×554×30表面処理ヘアライン処理最大積載量(kg)500均等積載量(kg/段)150扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
  • SUS304大型保管庫1200X600XH1800 棚板5枚 TRUSCO

    SUS304大型保管庫1200X600XH1800 棚板5枚

    TRUSCO
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    21日以内出荷
    サビにくく、耐薬品性・耐久性に優れています。外装表面ヘアライン処理、内装表面#400研磨処理をしています。
    付属品アンカーボルトセット×4個付仕様底板:着脱式完成品トラスコ品番467-6050材質ステンレス(SUS304)質量(kg)168高さ(mm)1800ピッチ(mm)棚板調整:50奥行(mm)600間口(mm)1200間口W×奥行D×高さH(mm)(中棚板)1162×554×30表面処理ヘアライン処理最大積載量(kg)500均等積載量(kg/段)150扉形式観音開き戸式・平面ハンドル取手(カギあり)
  • 中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用) SYS(シブタニ)

    中心吊グレビティヒンジ(枠取り付け用)

    SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
    仕様ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用材質ステンレス仕上生地セットねじ上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本適合扉質量(kg)30
  • 扉固定金具 栃木屋

    扉固定金具

    栃木屋
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
    用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)330材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUS Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1面
    4日以内出荷
  • 引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓SUS Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1面
    4日以内出荷
  • 引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1面
    4日以内出荷
  • 引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓SUS Panasonic(パナソニック)

    引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓SUS

    Panasonic(パナソニック)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1面
    4日以内出荷から15日以内出荷
  • 105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用 LILIEL(リリエル)

    105度ストップガラス扉用ヒンジ SUS430アウトセット用

    LILIEL(リリエル)
    ¥809税込¥890
    1個
    4日以内出荷
    ガラス及びアクリル扉用。 扉を閉じたときのキャッチ付。
    材質SUS430適合扉厚(mm)3~6扉寸法(mm)W450×H700×t6以下適合扉質量(kg)4以下
  • プレート(ステンレス製) ヤボシ

    プレート(ステンレス製)

    ヤボシ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SUS304オールステンレス製の扉上部にのせて固定し、吊車と連結します。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
    用途木製ドアに使用(ドア上部に施工)材質SUS304ステンレス仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
  • 613 ラッチ式表示器 BEST(ベスト)[金物]

    613 ラッチ式表示器

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    材質:ステンレス綱 SUS304。扉厚:30~42mm。付属ネジ 本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm
    用途ラバトリーブース内開き材質ステンレス鋼SUS304ストローク(mm)19.5長さ(mm)69幅(mm)99高さ(mm)45仕上ヘアライン取付ねじ本体:皿木ネジM5×25mm、ストライク:皿木ネジ2.7×20mm適合扉厚(mm)30~42適合扉内開き
  • 159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型) BEST(ベスト)[金物]

    159 ピボットヒンジ(持出吊 縦枠付型)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    材質 本体:鋼板+PA-GF樹脂 軸芯:焼入鋼 カバー:ステンレス鋼SUS304。扉寸法:DW900×DH2000mm。扉重量:50kg以下。仕様:スラストベアリング入。付属ネジ:皿木ネジ4.5×25mm
    用途木製ドア用長さ(mm)150幅(mm)70厚さ(mm)40色ヘアライン
  • バンドロック No.4900 SOL HARD

    バンドロック No.4900

    SOL HARD(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    施錠する大きさを調整できる! 最小約Φ5cm~最大Φ15cm。 バンド内の金属はSUS304製。 自由な位置で結束ロック! ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変えられる! 自転車に、バイクに、荷物の固定に、扉の施錠に。
    材質ダイヤル部/亜鉛合金、ベルト部/ステンレスSUS304、ナイロン長さ(mm)532質量(g)73引張強度(kg)90有効径(Φmm)約50~150引張強度(kN)0.9ロックダイヤル式外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)23×532×14ベルト幅×厚さ(mm)11×3.5
  • 3612N 表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]

    3612N 表示付ボルト

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質 本体・ベース・ストライク:黄銅、非常解錠キー:ステンレス綱SUS304。扉厚:28~42mm。付属ネジ:丸皿小ネジM4×30mm。付属部品:非常解錠キー、六角レンチ
    用途ラバトリーブース内開き付属品調整ストライク、非常解錠キー、六角レンチ材質本体・ベース・ストライク:黄銅ストローク(mm)36長さ(mm)78.2幅(mm)130高さ(mm)28取付ねじ丸皿小ネジM4×30mm材質(キー)非常解錠キー:ステンレス綱SUS304適合扉厚(mm)28~42適合扉内開き
  • 集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様 NASTA(ナスタ)

    集合郵便受箱 ボンメール 静音大型ダイヤル錠仕様

    NASTA(ナスタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    スペースに合わせて自由に組み合わせ可能な壁付薄型タイプ。
    仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)質量(kg)2.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×266×160仕上本体/NO.4仕上扉/ヘアーライン仕上 アクリル焼付塗装(色)クリア錠前静音大型ダイヤル錠投函タイプ前入れ前出し
  • 1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用) BEST(ベスト)[金物]

    1602BC グレビティヒンジ 指はさみ防止タイプ(枠付用)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂。扉厚 30~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304、PA樹脂長さ(mm)100幅(mm)29厚さ(mm)49.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm、なべタッピンネジ4×30mm適合扉厚(mm)30~45適合扉質量(kg)10~30
  • ステンレス真空デシケーター アズワン

    ステンレス真空デシケーター

    アズワン
    ¥572,000税込¥629,200
    1個
    当日出荷
    本体はステンレス一体構造で、高真空(0.1Torr)対応の本格派タイプです。ステンレス(SUS304)の本体と強化ガラスの扉で、耐久性と耐薬品性に優れています。本体内部には電源コンセントが2ヶ所付いています。
  • スプリング丁番 SA型 LAMP(スガツネ工業)

    スプリング丁番 SA型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷
    50万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。ステンレス鋼仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。ばね無しの蝶番と併用するとさらに強さを調節できます。別注でホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上、R10の面取加工も対応できます(最小ロット2ヶ)。
    付属品SA120-5314-05、SA180-5814-05:十字穴付皿タッピンねじ種類スプリング丁番付加機能ばね力調整機能付RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)80
  • ポスト 前入前出/屋内タイプ NASTA(ナスタ)

    ポスト 前入前出/屋内タイプ

    NASTA(ナスタ)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    耐食性・耐久性に優れたステンレス(SUS304)を採用しています。名札交換は扉を開けて行い、外部からのイタズラを防止します。
    材質本体:ステンレス(SUS304) t=0.7mm、扉:ステンレス(SUS304) t=0.8mm、投入口:ステンレス(SUS304) t=0.5mm仕上本体:No.4仕上、扉・投入口:ヘアーライン仕上、アクリル焼付塗装、色:クリア適合サイズ投函:角2封筒扉開閉方式横設置場所屋内投函タイプ前入前出
  • 1602NDC 非常解グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    1602NDC 非常解グレビティヒンジ

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    材質 ステンレス鋼 SUS304、POM樹脂。扉厚25m~45mm。扉重量 10~30kg。付属ネジ 皿タッピンネジ4×30mm(D=7)。吊元の隙間が小さく、指が挟まれにくくなっています。非常時に戸先側のスライドボルトで非常解錠しても内側に開けられない場合(ブース内に人が倒れている)、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外して中の人を救出する事ができます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂長さ(mm)96.5幅(mm)25厚さ(mm)63.5タイプ指はさみ防止タイプ(枠付用)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm(D=7)適合扉厚(mm)25~45適合扉質量(kg)10~30
  • 特車蝶番 栃木屋

    特車蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊車輌の装備用に設計された大型のヒンジで、後部荷台のフェンスやコンテナーの扉等に適しています。材質は耐食性の良いSUS304を使用しています。
    用途トラック・消防車・コンテナー車・フリーザー・食品関係等
  • 郵便受箱(郵便ポスト) NASTA(ナスタ)

    郵便受箱(郵便ポスト)

    NASTA(ナスタ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    付属品SUS木ねじ(呼びΦ4.1×45)ワッシャー4個、樹脂プラグ4個材質/仕上(本体)PC樹脂ステンレス(SU304・厚さ0.8mm)/No.4仕上、(扉)ステンレス(SUS304・厚さ0.8mm)/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装質量(kg)3.8色ステンレスヘアーライン
  • 戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2 NASTA(ナスタ)

    戸建・集合郵便受箱 (防滴型)ボンメールレインボーM2

    NASTA(ナスタ)(2件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    壁付・ポール設置可能な薄型タイプの防滴型郵便受箱
    仕様前入前出材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)、側板/PC樹脂幅(mm)380色ヘアライン高さ(mm)280奥行(mm)145仕上本体/NO.4、扉・投入口/ヘアーライン仕上アクリル焼付塗装 (色)クリア
  • 696 フラットSK錠 BEST(ベスト)[金物]

    696 フラットSK錠

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    材質 本体:亜鉛、ステンレス綱SUS304、ベース:AES樹脂、戸当り:PA樹脂(グレー)。扉厚:30~40mm。付属ネジ:なべタッピンネジ4×35mm。NO.696C 鍵穴キャップ。材質:AES樹脂(別売)
    用途パネル・ラバトリーブース付属品付属鍵2本材質戸当り:PA樹脂(グレー)長さ(mm)76.5幅(mm)59.5高さ(mm)64.5材質(本体)亜鉛取付ねじなべタッピンネジ4×35mm材質(ベース)AES樹脂材質(ゴム)AES樹脂適合扉厚(mm)30~40