カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(75)
- ステンレスメッシュ板(69)
- ステンレス巻物(3)
- ステンレスパンチング板(1)
- 鉄/鋼巻物(1)
- 科学研究・開発用品(137)
- 実験研究用網/ネット(1)
- 実験研究用ロート/じょうご部品(1)
- 厨房用品(120)
- 焼物器(15)
- バット網(27)
- ケーキクーラー(5)
- 建築金物(219)
- 空調・照明・電設資材(136)
- 配管・水廻り設備部材(110)
- 卓上消耗品(18)
- 機構部品(14)
- 物流用品(7)
- 制御機器(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 住設機器(4)
- 清掃用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 切削工具(2)
- 農具(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
厚さ(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(90)
- 吉田隆(4)
- TKG(22)
- TRUSCO(10)
- 久宝金属製作所(1)
- 光(1)
- EBM(江部松商事)(11)
- AG(赤川器物製作所)(5)
- ノーブランド(4)
- くればぁ(1)
- 三菱電機(105)
- シルファー(47)
- ユニックス[建築金物](42)
- 東京スクリーン(38)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(33)
- サンポー(31)
- ミヤコ(22)
- アズワン(20)
- ブランドをもっと見る
「sus 網」の検索結果

工作ネット(ステンレス網)
エスコ(4件のレビュー)¥2,700~税込¥2,970~1本当日出荷簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。材質ステンレス(SUS304)
SA18-8クリンプ目 角焼網・タフカク
TKG(5件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮して あります。線材(mm)Φ2.5網目10mm材質18-8ステンレス(SUS304)形状角
ステンレス メッシュ平板
光(21件のレビュー)¥529~税込¥582~1枚当日出荷耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理で硬化不能。用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなどタイプ平板比重約7.90溶融点(℃)1399~1454素材ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
18-8 スーパーストロング 丸 焼網
EBM(江部松商事)(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から翌々日出荷超ストロングな焼網。豊富なサイズ…必ずアナタのお店のロースターに合うはず。七輪、コンロに載せてもOK。万能な焼網です。線径(Φmm)2.5材質18-8ステンレス形状丸
【オーダー】ステンレスパンチングメタル(SUS304) Φ3xP5
ノーブランド(11件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚6日以内出荷金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等 自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等 防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等 住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等 プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等 その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8~10.05Cr クローム/18~20タイプパンチングメタル切断方法シャーリング切断切断公差-0、+2開口率(%)32.6参考準拠JIS規格G4305 SUS304 (2B)サービス分類オーダー・加工
平織金網 ステンレス製
(11件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷耐薬品性に優れたステンレス304製の平織金網です。用途工場、工事、車両、厨房、農業などに。ふるい選別用、一般濾過用、乾燥用、補強用、間仕切り用、防虫用等に。仕様平織タイプロール
工作用ネット ステンレス平織金網
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷安心の日本製。ステンレス鉄線を一定の間隔に互いに交差し織り上げた平織金網です。用途フィルター、ふるい用
アミ式ロート用 替え網
サンダイヤ¥539税込¥5931個当日出荷足部に空気抜き加工してあり、移しかえがスムーズに行えます。 引っ掛けリング付きで収納に便利です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)11外径(Φmm)98板厚(mm)0.5![SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727029-210827-02.jpg)
SUS製 レジスター 網付
ユニックス[建築金物]¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷室内用換気口丸型レジスター。防虫網付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。材質SUS304種類丸型レジスター表面処理電解研磨メッシュ(防虫網)16メッシュ
挿入型防虫網 AMI
シルファー(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から11日以内出荷ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂![SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727047-210827-02.jpg)
SUS製 レジスター 網・FD付(72℃)
ユニックス[建築金物]¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷室内用換気口丸型レジスター。 防虫網、防火ダンパー付き。 フェイス中央のツマミを回すとレジスターが開閉できます。材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t種類丸型レジスター温度(℃)72表面処理電解研磨![SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725419-210827-02.jpg)
SUS製超深型フード 網付
ユニックス[建築金物]¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から21日以内出荷網付き屋外用換気口超深型パイプフード。高耐雨タイプ。・ドレン対策(流下タイプ)水切り板によってドレンを壁から離れた位置に落下させます。材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
ステンレス空気孔 (網タイプ)
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷網タイプのステンレス鋼製空気孔です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン色シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網
エスコ(2件のレビュー)¥830税込¥9131個当日出荷フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
SA18-8焼網ホルダー
TKG¥999税込¥1,0991個当日出荷焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。取っ手のない焼網の取替えに便利です。全長(mm)255TKG品番9-0777-1601TKG品番(2017)6-0689-1801
SA18-8パイプ柄 焼網ホルダー
TKG¥1,798税込¥1,9781個当日出荷焼網を、安全にらくらく取り替えることができます。握りやすい丸型パイプ全長(mm)255TKG品番9-0777-1701TKG品番(2017)6-0689-1901
SA18-8クリンプ目丸焼網・タフマル
TKG(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷線材に波型の屈曲を施し、縦・横線を交互にはめ合わせて作られているため、網目は正しく保持され強固に組み合い非常に丈夫です。 外枠と中線の接点を丸く溶かしてあり安全面も考慮してあります。線径(Φmm)2.5仕様クリンプ10mm目材質18-8ステンレス形状丸![ろ過網[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
ろ過網[ステンレス製]
エスコ¥620~税込¥682~1個当日出荷から翌日出荷ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。材質ステンレス(SUS304)形状丸型
...
























![SUS製 レジスター 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727029-210827-02.jpg)

![SUS製 レジスター 網・FD付(72℃) ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70727047-210827-02.jpg)

![SUS製超深型フード 網付 ユニックス[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70725419-210827-02.jpg)






![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
![こし網[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944353-180219-02.jpg)






![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49944432-171215-02.jpg)