カテゴリ

  • 機構部品(356)
    • アルミフレーム用その他部品(275)
    • パイプフレーム・グリーンフレーム(6)
    • パイプフレーム用部品(64)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • 制御機器(30)
  • 溶接用品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 建築金物(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • バイク部品(17)
  • 測定用品(14)
  • 物流用品(12)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 医療(9)
  • 作業工具(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク純正部品(6)
  • 切削工具(6)
  • テープ(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus gf」の検索結果

関連キーワード
733件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GF 5本セット SUS(エスユーエス)GF 5本セットSUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
3,098税込3,408
1セット(5本)
当日出荷
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)グリーンフレーム L2000SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
1,057税込1,163
1本
当日出荷
長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
GF-SF コネクタ S スロット S SUS(エスユーエス)GF-SF コネクタ S スロット SSUS(エスユーエス)
165税込182
1個
当日出荷
グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
グリーンフレーム SUS(エスユーエス)グリーンフレームSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
53税込58
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
GF S 5本セット SUS(エスユーエス)GF S 5本セットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
1,639税込1,803
1セット(5本)
当日出荷から9日以内出荷
外寸19mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
GF G 3本セット SUS(エスユーエス)GF G 3本セットSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
3,291税込3,620
1セット(3本)
9日以内出荷
外寸43mmのフレームです。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
コネクタピースコンパクト サイド用 SUS(エスユーエス)コネクタピースコンパクト サイド用SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
243税込267
1個
当日出荷
M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)GFS-GFコネクタSUS(エスユーエス)
311税込342
1個
当日出荷
GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
インナーキャップ ハード SUS(エスユーエス)インナーキャップ ハードSUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
適合グリーンフレームN材質ナイロン6質量(g)4
ボードホルダ SUS(エスユーエス)ボードホルダSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
作業ボード等をフレームに取付けるためのパーツです。 取り付ける向きを変えることにより、アウターコネクタとインナーコネクタでの連結の両方に対応できます。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材質量(g)18
マルチコネクタインナー型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
358税込394
1個
当日出荷
フレームの外寸と同じサイズのコネクタです。 見た目を重視したい場合や、コロコンを使用した際のワークやコンテナの通路部分に適しています。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)44材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
ポイントコネクタ SUS(エスユーエス)ポイントコネクタSUS(エスユーエス)(8件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
90°の連結部の補強にご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手) FARMECH潅水ポンプ用レバー継手(カムロック継手)FARMECH(24件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
耐衝撃性に強い(ナイロン+ガラス繊維)を融合した材料を精密成型した軽量タイプの樹脂製のカップリングです。 ナイロン製ですから金属製より耐腐食性に優れており万能向きで使用範囲の広いカップリングです。 ホースが連なったままでカムレバー操作で簡単に脱着出来る作業性に富んだ、便利なカップリングです。
材質NYLON+GF材質(レバー部)ピン・リング/SUS304使用温度範囲(℃)-10~+180仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性、軽量性RoHS指令(10物質対応)対応
布粘着テープ No.3310 マクセル布粘着テープ No.3310マクセル(8件のレビュー)
589税込648
1巻ほか
当日出荷から34日以内出荷
粘着力が強く、強度があるため重量物の梱包に適します。
用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。 重梱包
ウエイト 1kg SUS(エスユーエス)ウエイト 1kgSUS(エスユーエス)(4件のレビュー)
1,034税込1,137
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)1000シリーズGF
スプリング蝶番 栃木屋スプリング蝶番栃木屋(14件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
芯棒にスプリングが入っています。尚バネ荷重は、蝶番の取付穴位置で測定しています。
用途OA機器・通信機器・計測機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)ストレートコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
フレームの端面同士を連結するためのコネクタのインナータイプです。 フレームと同径部分へもコネクタを取り付けたい場合は、ストレートコネクタ(GFJ-A17)をご使用ください。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)63シリーズGF
GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ SスロットSUS(エスユーエス)
199税込219
1個
当日出荷
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材質量(g)19
グリップテープブラック L=1020mm SUS(エスユーエス)グリップテープブラック L=1020mmSUS(エスユーエス)
599税込659
1個
当日出荷
台車などの取っ手部分に巻き付け、握りやすくするアイテムです。
適合グリーンフレームN/グリーンフレームS/グリーンフレームG/グリーンフレームL材質ポリウレタン長さ(mm)1020幅(mm)27厚さ(mm)2.5質量(g)8シリーズGF
ウエイト 0.5kg SUS(エスユーエス)ウエイト 0.5kgSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)500シリーズGF
LED ACアダプタ 24V-1A SUS(エスユーエス)LED ACアダプタ 24V-1ASUS(エスユーエス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
作業台や通路などAC100Vコンセントから電源供給可能な即戦力
対応製品グリーンフレームN、GFシリーズ使用可能です電力(W)24定格出力電流(A)24入力電圧(V)AV100±10%出力電流(A)1定格出力電圧(DC V)24
ウエイト 0.2kg SUS(エスユーエス)ウエイト 0.2kgSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
385税込424
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)200シリーズGF
コネクタピースフラットM5 SUS(エスユーエス)コネクタピースフラットM5SUS(エスユーエス)
243税込267
1個
当日出荷
パネルや作業ボードをフレームに取り付けるためのパーツです。 パネル取り付け後も、位置の調整が可能です。 上下どちら側からでもパネルを固定できます。 (上下で穴の加工が異なります)
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)37シリーズGF
マルチコネクタインナー型2 SUS(エスユーエス)マルチコネクタインナー型2SUS(エスユーエス)
439税込483
1個
当日出荷
側面へフレームの突起と同じ掴み形状を追加したコネクタです。 側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)46シリーズGF
マルチコネクタアウター型3 SUS(エスユーエス)マルチコネクタアウター型3SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
311税込342
1個
当日出荷
90°の連結は基本的にマルチコネクタのみで対応可能です。 レンチを使用してボルト1本を締めるだけで、フレームの連結が可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。
材質アルミダイカスト質量(g)52材質(ボルト)アルミ締付トルク(N・m)アルミボルト:11適合グリーンフレームN
気密・防水用アクリル片面テープ NO.418 寺岡製作所気密・防水用アクリル片面テープ NO.418寺岡製作所(22件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から22日以内出荷
耐久性に優れています。 手切れ性があるため、簡単に切れ、作業性に優れます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚しません。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどのVOC(揮発性有機化合物)を意図的に使用しておりません。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。 透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 各種防水・防湿処理。粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
透明フィルム両面テープ 清和産業透明フィルム両面テープ清和産業(10件のレビュー)
209税込230
1巻
当日出荷
芯材強度が強いのでフィルムスプライス(フィルム継ぎ)用途に適しています。 断熱フィルムや透明フィルムの接着に。 被着体を選ばず、広範囲に使用できます。 また、透明ですのでショーウィンドウの装飾やデザイン用途でもテープが目立ちにくく適しています。 環境にやさしいVOC対応品です。
保持力(mm)(SUS40℃)1.0ボールタック20/32粘着力(N/10mm)6.35粘着力(N/20mm)12.7適合用途低VOC、透明主なワークパーツ
アングルコネクタインナー型アルミボルト SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型アルミボルトSUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 従来品から形状を見直し、ボルト1本で締結可能な仕様になりました。
適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)122シリーズGF
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(123件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジ NMB(ミネベア)ロッドエンドおねじ テフロンタイプ3ピース 右ネジNMB(ミネベア)(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
ロッドエンドのボディの中にスフェリカルを組み込んで構成されています。ボディ材料としては主としてクロムモリブデン鋼等を用い硬度はHRC35、引張りの強さで980N/mm2{100kgf/mm2}以上といった強度を有しています。また、スフェリカルのレース材料は用途に応じて最も適したものを選定できるため3ピースロッドエンドは性能要求のきびしい箇所に広く利用されます。
タイプ右ねじ材質(ボール)SUS440C材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン)材質(ボディ)クロムモリブデン鋼、亜鉛めっき材質(レース)SUS410
スロットフック L SUS(エスユーエス)スロットフック LSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド耐荷重(kg)2
アングルコネクタインナー型S SUS(エスユーエス)アングルコネクタインナー型SSUS(エスユーエス)
399税込439
1個
当日出荷
90°のL型コーナーの連結を、フレームの外寸と同じサイズで行えます。 アウター型のコネクタを使用できないフレームの取り付けに有効です。
適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)29シリーズGF
リニアクランパー SUS(エスユーエス)リニアクランパーSUS(エスユーエス)
1,860税込2,046
1個
当日出荷
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用型式非自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
ウエイト 2kg SUS(エスユーエス)ウエイト 2kgSUS(エスユーエス)
2,189税込2,408
1個
当日出荷
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質質量(g)2000シリーズGF
リニアスライダL100 SUS(エスユーエス)リニアスライダL100SUS(エスユーエス)
4,721税込5,193
1個
当日出荷
ベアリングローラーでGFをはさむことでスムーズにスライドさせることができるパーツです。
材質アルミ押出材、ローラ:POM、ベアリング・ボルト・ナット・ワッシャー:鉄質量(g)209シリーズグリーンフレームN
ベーシック電子天びん GF-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)ベーシック電子天びん GF-AシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
61,980税込68,178
1台
当日出荷から16日以内出荷
高い基本性能とお手軽な価格生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出(わずか90秒)。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。統計演算機能比重測定機能時計機能見やすいバックライト付き液晶表示オートパワーオン・オフ機能
用途生産ラインの組込、流量測定機能を使用して液体の計量に、タイプベーシック型電源ACアダプタ(標準付属)温度範囲(℃)5~40湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)通信機能RS232C 9ピンオス/USB ミニBタイプインターフェース標準装備表示モードg(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モードRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS316
スライドボルト BEST(ベスト)[金物]スライドボルトBEST(ベスト)[金物]
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース内開き材質【ベース】PA66-GF樹脂付属品非常解錠キー(取付用)ストローク(mm)30材質(本体)ステンレス鋼SUS304種類スライドボルト仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm適合扉内開き
インナーキャップAL SUS(エスユーエス)インナーキャップALSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ LスロットロングGキットSUS(エスユーエス)
499税込549
1セット
当日出荷
コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら