カテゴリ

  • 機構部品(57)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「sus gf-s」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • GF-SFコネクタ SスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)47
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • SiO3.2 GFアタッチメントS SUS(エスユーエス)

    SiO3.2 GFアタッチメントS

    SUS(エスユーエス)
    919税込1,011
    1個
    10日以内出荷
    SiO3.2コントローラの背面にGF-Sコネクタを取り付ける為の部品です。
  • Φ10ガイドクランパー SUS(エスユーエス)

    Φ10ガイドクランパー

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    Φ10の丸棒をつかむことのできる、外寸19mmのGF-Sシリーズに対応したコネクタです。 シューターのガイドなどに使用します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)22シリーズGF
  • リンクコネクタS H SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタS H

    SUS(エスユーエス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    鉛直方向のフレームをグリップした際、水平方向に可動するGF-S(19mm)用のコネクタです。 ボルトを締めた後でも自由に可動します。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)47シリーズGF
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • GF-SFコネクタ LスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ LスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
  • GF抜差し蝶番S-R SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-R

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)
    194税込213
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト質量(g)20
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
  • カーブコロコントリプル SUS(エスユーエス)

    カーブコロコントリプル

    SUS(エスユーエス)
    626税込689
    1個
    9日以内出荷
    モジュールを連結することで、曲がるコロコンを構成することができます。 取り付けは、GF-N(28mmタイプ)コネクタ・マルチコネクタインナー型S(GFJ-B66)、また側面のSSスロットを利用して固定できます。
    材質(金属ケース)アルミ押出材、(樹脂ケース)ポリアセタール、(ホイール部)高密度ポリエチレン、(ピン)ステンレス
  • マルチコネクタインナー型S ADC SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタインナー型S ADC

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    フレーム外寸と同一サイズで連結できるコネクタです。 新しくアルミダイカストのインナーコネクタが誕生しました。 より軽量に、フレームを連結できます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)19
  • GFビームP250用GF-SFコネクタキット SUS(エスユーエス)

    GFビームP250用GF-SFコネクタキット

    SUS(エスユーエス)
    527税込580
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームビームP250(GFF-032)のスロット3カ所を使用し固定するコネクタです。 フレームやアクセサリの追加を簡単に行うことができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト・ナット:鉄質量(g)93シリーズGFキット内容GFビームフレーム用SF-GFコネクタ×1/六角穴付ボルトM6×10×3/EasyナットS(M6)×3
  • GFローラーS取付キット SUS(エスユーエス)

    GFローラーS取付キット

    SUS(エスユーエス)
    1,969税込2,166
    1個
    9日以内出荷
    GF-Sシリーズのフレームをレールとして利用するローラーです。
    適合グリーンフレームS材質POM/ベアリング・ボルト・ナット:鉄/スペーサー:ステンレス質量(g)20シリーズGFキット内容GFローラーS(単品)×1/ベアリング×1/六角穴付ボルト(M5×25)×1/GFSベアリングスペーサ×1/TナットSS(M5)×1耐荷重(N)30
  • GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロット

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)19
  • GF-SFコネクタ Sスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    479税込527
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)41
  • アンチバックFL SUS(エスユーエス)

    アンチバックFL

    SUS(エスユーエス)
    1,099税込1,209
    1個
    当日出荷
    一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。 Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。 グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
    適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
  • GF-SFコネクタ SスロットG SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ SスロットG

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)33
  • GF抜差し蝶番S-L SUS(エスユーエス)

    GF抜差し蝶番S-L

    SUS(エスユーエス)
    1,012税込1,113
    1個
    9日以内出荷
    蝶番としてご使用ください。 取り付け後でも軸と羽を分割できるため、扉を容易に外すことができます。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ピン:ステンレス/ブッシュ:POM/ボルト:鉄質量(g)62シリーズGF耐荷重(N)260
  • GF-SF コネクタ S スロット S SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ S スロット S

    SUS(エスユーエス)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ S スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ S スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    179税込197特価
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ SS スロットS SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロットS

    SUS(エスユーエス)
    165税込182
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ SS スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    254税込279
    1個
    欠品中
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • クロスコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    欠品中
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • ローラースライダS L=100 SUS(エスユーエス)

    ローラースライダS L=100

    SUS(エスユーエス)
    5,049税込5,554
    1個
    当日出荷
    ベアリングローラーでGF-Sシリーズのフレームをはさむことで、スムーズにスライドさせることができるパーツです。
    適合グリーンフレームS材質本体部:アルミ押出材/ローラー・キャップ:樹脂/ボルト・ナット:ステンレス・鉄質量(g)191シリーズGF
  • ダブルサドルS SUS(エスユーエス)

    ダブルサドルS

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    壁や板などにGF-S(外寸19mmタイプ)のフレームを固定するためのパーツです。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材・フレームガード:PP質量(g)8シリーズGFキット内容ダブルサドルSフレーム、フレームガードS13mm
  • フックコネクタS R SUS(エスユーエス)

    フックコネクタS R

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 自由な角度での引っ掛けが可能です。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材質量(g)10シリーズGF
  • 45°コネクタアウター型N-S SUS(エスユーエス)

    45°コネクタアウター型N-S

    SUS(エスユーエス)
    332税込365
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を45°に連結できるコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)22
  • 引っ掛けフックコネクタS SUS(エスユーエス)

    引っ掛けフックコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。 つまみネジで仮固定ができます。
    適合グリーンフレームS材質アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)12シリーズGFキット内容引っ掛けフックコネクタS×1/引っ掛けフックコネクタSパーツ×1/ユリアネジM3×6×1
  • リンクコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    リンクコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    868税込955
    1個
    欠品中
    掴む側に外寸28mmのGF-Nフレーム、挿入側に外寸19mmのGF-Sフレームを取り付けでき、フレームを自由な角度で固定可能なコネクタです。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)64シリーズGF
  • GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロット

    SUS(エスユーエス)
    232税込255
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)25
  • ダブルコネクタS L40 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタS L40

    SUS(エスユーエス)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレームを並べて連結することができるコネクタです。 既存のダブルコネクタSのロングタイプ(L=40mm)で、これまで複数のコネクタを使用していた個所への取り付けを集約し、組立性を向上できます。
    材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)25シリーズGF
  • GF-SFコネクタ Lスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
  • GF-SFコネクタ LスロットG SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ LスロットG

    SUS(エスユーエス)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)44
  • N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL28

    SUS(エスユーエス)
    164税込180
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
  • GF-SF コネクタ L スロット S SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ L スロット S

    SUS(エスユーエス)
    165税込182
    1個
    9日以内出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • GF-SF コネクタ L スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ L スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    318税込350
    1個
    欠品中
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄