カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(52)
    • ステンレス丸棒(49)
  • 機構部品(7)
  • 建築金物(2)
すべてのカテゴリ

「sus303 丸棒」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径8Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径8Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.036サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径20Φmmノーブランド(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径10Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径10Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.036サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸棒 泰豊トレーディングステンレス丸棒泰豊トレーディング(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質SUS303
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径25Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径25Φmmノーブランド(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径30Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径30Φmmノーブランド
2,698税込2,968
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径15Φmmノーブランド(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径50Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径50Φmmノーブランド
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径12Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
JIS-303 ピーリング丸棒 NOMIZUJIS-303 ピーリング丸棒NOMIZU(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から翌々日出荷
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチ BEST(ベスト)[金物]ベスト 395 丸棒一文字ハンドル ビスピッチBEST(ベスト)[金物]
469税込516
1個
当日出荷
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル材質ステンレス鋼SUS303取付ねじ全ネジM3×45mm取手取手
ポイントビス用SUSフック TRUSCOポイントビス用SUSフックTRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様軽量物用材質ステンレス(SUS303)頭部径(Φmm)152018年トラスコ掲載ページ2 0424
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径35Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径35Φmmノーブランド
3,298税込3,628
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
JIS-303 研磨品 NOMIZUJIS-303 研磨品NOMIZU
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0232
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径40Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径40Φmmノーブランド
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
ステンレス鋼製 丸棒取手 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 丸棒取手LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
握り部分が傾斜し、握り易い形状です。
材質ステンレス鋼(SUS303)種類取手・引手仕上バレル研磨取付け方法めねじU字形種類変形面付形種類U字形
JIS-303 h9丸棒 NOMIZUJIS-303 h9丸棒NOMIZU
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
常温の材料を超硬工具の間を通す加工方法です。寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS303)2018年トラスコ掲載ページ2 0231
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=37.5)TAKIGEN(タキゲン)
227税込250
1個
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)8寸法L(mm)41.5寸法P(mm)37.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01205
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=90) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=90)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
295税込325
1個
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)14寸法L(mm)94寸法P(mm)90表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01202
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=55)TAKIGEN(タキゲン)
250税込275
1個
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)10寸法L(mm)59寸法P(mm)55表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01204
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径13Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径13Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から60日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)青色比重1.16(D-792)伸び(%)30引張強度(MPa)96(D-638)引張弾性率(MPa)3432(D-638)圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=20)TAKIGEN(タキゲン)
216税込238
1個
当日出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)6寸法L(mm)24寸法P(mm)20表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01206
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径25Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径14Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径14Φmmノーブランド(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒 ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒ノーブランド
2,514税込2,765
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種ステンレス表面仕上げピーリングサービス分類オーダー・加工
ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5) TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=72.5)TAKIGEN(タキゲン)
272税込299
1個
6日以内出荷
機器の大きさや取付けピッチによりサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器材質ステンレス鋼棒(SUS303)質量(g)12寸法L(mm)76.5寸法P(mm)72.5表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード01203
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径20Φmmノーブランド
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径30Φmmノーブランド
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.052サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径70Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径70Φmmノーブランド
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径45Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径45Φmmノーブランド
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径55Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径55Φmmノーブランド
5,398税込5,938
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径65Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径65Φmmノーブランド(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
18-8丸棒ハンドル引手 SUGICO(スギコ)18-8丸棒ハンドル引手SUGICO(スギコ)
319税込351
1個
翌々日出荷
ドアなどの取手にお使いいただけます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質【本体】ステンレス(SUS303)【ネジ】真鍮ねじサイズねじ足/M3関連資料寸法図(0.09MB)
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒) 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質(ナイロン)MC901
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径17Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径17Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SUS303外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径16Φmm ノーブランド【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径16Φmmノーブランド
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
外径公差(mm)+0~-0.043サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径160Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径160Φmmノーブランド
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径95Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径95Φmmノーブランド(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.5切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径190Φmm ノーブランド【オーダー】ピーリング丸棒(SUS303) 外径190Φmmノーブランド
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
sus304板材特集