カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 機構部品(1)

「sus304 6f材」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ14.1~15.0mmノーブランド
4,298税込4,728
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6Fノーブランド
2,498税込2,748
1枚
3日以内出荷
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1
【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6Fノーブランド
2,798税込3,078
1枚
3日以内出荷
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フリープレート SS400 ノーブランド【オーダー】フリープレート SS400ノーブランド(41件のレビュー)
796税込876
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ29.1~34.0mmノーブランド
4,998税込5,498
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304プライムプレート6F ノーブランド【オーダー】SUS304プライムプレート6Fノーブランド
3,398税込3,738
1枚
3日以内出荷
炭素量が少なく耐食性、溶接性がよい。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
タイププレート種類オーステナイト系18Cr-8Niの代表的なステンレス直角度(mm)0.02以下表面粗さ(S)6.3以下長さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)幅平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)厚さ平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ) トーシンプレート【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)トーシンプレート(49件のレビュー)
899税込989
1枚
翌々日出荷
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ15mm ノーブランド【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ15mmノーブランド(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。
用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
ステンレス平板 光ステンレス平板(84件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ21.1~24.0mmノーブランド
4,598税込5,058
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ9.1~11.0mmノーブランド
3,998税込4,398
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
JIS-304 CD四角棒 NOMIZUJIS-304 CD四角棒NOMIZU
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
オーステナイト系に分類され、最も汎用的な材質です。
用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0235
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ17.1~19.0mmノーブランド
4,398税込4,838
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.9mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.9mmノーブランド
3,698税込4,068
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ34.1~35.0mmノーブランド
5,298税込5,828
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ8.0~9.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ8.0~9.0mmノーブランド
3,698税込4,068
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ11.1~14.0mmノーブランド
4,298税込4,728
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ15.1~17.0mmノーブランド
4,398税込4,838
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ19.1~21.0mmノーブランド
4,498税込4,948
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm ノーブランド【オーダー】SUS303焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mmノーブランド
4,298税込4,728
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS303に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ24.1~29.0mmノーブランド
4,598税込5,058
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mm ノーブランド【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ5.0~5.9mmノーブランド
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
タイププレートサービス分類オーダー・加工