カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 機構部品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sus305 棒」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス撹拌棒 アズワン

    ステンレス撹拌棒

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥386税込¥425
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)200直径(Φmm)5サイズ(mm)Φ5×200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-6424-01
  • 【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】SUS316 ピーリング丸棒

    ノーブランド
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    5日以内出荷
    SUS316は、18%のクロム(Cr)と12%のニッケル(Ni)を含み、それにモリブデン(Mo)を添加して耐食性、耐孔食性をSUS304よりさらに向上させたステンレスです。【<手書き図面もOK>最短翌日に見積もり回答!図面オーダー加工サービスはこちら】
    用途石油化学工業、繊維工業、食品工業、ボルト、ナット等に使用される成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.00以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)10.00~14.00以下、Cr(クロム)16.00~18.00、Mo(モリブデン)2.00~3.00材質ステンレス(SUS316)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS316(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • ステン丸棒N 岡田装飾金物

    ステン丸棒N

    岡田装飾金物
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)608長さ(m)4線径(Φ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス線 光モール

    ステンレス線

    光モール(12件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1組(2本)
    当日出荷
    材質SUS304長さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm

    ノーブランド(13件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • Fine 枠棒 ステンレス TGK(東京硝子器械)

    Fine 枠棒 ステンレス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥881~税込¥969~
    1個
    4日以内出荷
    外径(Φmm)12使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径25Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス 溝付角型取手(P=188) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 溝付角型取手(P=188)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途屋内外の大型から小型までの扉材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)305寸法H(mm)50寸法L1(mm)195寸法L2(mm)8寸法P(mm)188表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード00697
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径20Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径20Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.15切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • タピックスラッパ (SUS305 )(パック品) 八尾製鋲

    タピックスラッパ (SUS305 )(パック品)

    八尾製鋲
    ¥679税込¥747
    1箱(7本)
    翌々日出荷
    材質SUS305寸法d(mm)4.2寸法D(mm)8ねじの呼びM4.2
  • ステンレス製 両ハンドル二段台車 石川製作所

    ステンレス製 両ハンドル二段台車

    石川製作所
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    3日以内出荷から23日以内出荷
    ステンレス製無音キャスター標準装備。オールステンレス使用(SUS304)。ハセップ対応台車。積載面はスポット溶接跡のない鏡面フラット仕上げで美しく衛生的。荷台の周囲には緩衝ベルトを装着。
    材質ステンレスキャスター固定車×2個、自在車×2個板厚(mm)(上板)0.8、(下板)0.8棚間隔(mm)490天板形状合せ板騒音対策あり
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • FRXナベ (SUS305)(パック品) 大阪魂

    FRXナベ (SUS305)(パック品)

    大阪魂
    ¥539税込¥593
    1パック(13個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS305種類FRXナベ適合板厚(mm)1.5~3.2頭部形状ナベ寸法h(mm)3寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
  • DSピアスPAN (SUS305)(パック品) 九飛勢螺

    DSピアスPAN (SUS305)(パック品)

    九飛勢螺
    ¥539税込¥593
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS305種類DSピアスナベ頭部形状PAN1インチ当たり山数18ねじの呼びM4
  • スプリングスリーブ ナベヤ

    スプリングスリーブ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+250℃です。
  • スプリングボディーステンレス SBR MIYOSHI(小西製作所)

    スプリングボディーステンレス SBR

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    材質(ピン)ステンレスSUS305材質(バネ)ステンレスSUS301
  • 撹拌棒(SUS304製) アズワン

    撹拌棒(SUS304製)

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥1,580~税込¥1,738~
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)直径(Φmm)8
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径30Φmm

    ノーブランド(7件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 竹垣専用ドリルネジ 4×16 エバーバンブー

    竹垣専用ドリルネジ 4×16

    エバーバンブー
    ¥42~税込¥46~
    1本ほか
    6日以内出荷
    タカショー竹垣専用ドリルネジはSUS304、305系を使用しています。 現場の施工後のサビやサビのシミ等の防止のため、メーカーでは 錆びやすいステンレスは一切使っておりません。
    用途アルミ胴縁にエバー京銘虎竹ボード、エバーみす垣 京銘虎竹ボードを取り付ける際にご使用ください。色虎竹サイズ(mm)4×16
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09

    特殊電極
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    22Cr-12Ni のオーステナイト系ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は溶着金属の合金成分が多く、母材の希釈を受けても組織の変化はなく、異材溶接やクラッド鋼の1 層目、またはライニング溶接に適しています。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS309 や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステンレ スクラッド鋼の溶接。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)JIS規格Z3221 ES309-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L

    特殊電極
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    溶着金属のC 量を0.04%以下にした22Cr-12Ni ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は合金成分が多く、極低炭素であるため、肉盛溶接などで母材の希釈を受けても安定したステンレス鋼の溶着金属が得られ、特に炭素の増加をおさえる必要がある場合に最適です。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
    用途主としてSUS309S・ステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼・ステンレスクラッド・ステンレス鋼と炭素鋼などの異材溶接。また、炭素鋼やCr-Mo 鋼への肉盛溶 接で炭素の低下を特に必要とする場合。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM モトユキ

    グローバルソー 鉄・ステンレス兼用チップソー(ファインメタル) FM

    モトユキ(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    シャープな切れ味で長寿命