カテゴリ

  • 溶接用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「sus310s 棒」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】SUS310S ピーリング丸棒

    ノーブランド
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    5日以内出荷
    オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
    用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00材質ステンレス(SUS310S)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303 SUS310S(熱間圧延後ピーリング)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-310S

    特殊電極(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷から9日以内出荷
    用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3321 YS310SRoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター寸切(SUS310S) 大阪魂

    メーター寸切(SUS310S)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS310S長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目
  • TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R ニツコー熔材工業

    TIG溶接棒(ステンレス鋼用) NS-310R

    ニツコー熔材工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。長さ(mm)1000色棒端/金JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310 該当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(5kg)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    25Cr-20Niの組成を有しており完全オーステナイト組織になります。 クロム、ニッケルの合金度が高いので耐食性、耐熱性および耐酸化性に優れています。
    用途SUH310、SUS310S、異材継手用JIS規格Z3321 Y310伸び(%)40引張強度(MPa)554AWS規格A5.9 ER310識別色端面/金0.2%耐力(MPa)397
  • ステン丸棒N 岡田装飾金物

    ステン丸棒N

    岡田装飾金物
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    翌々日出荷
    材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)608長さ(m)4線径(Φ)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス TIG棒 TG-310S タセト

    ステンレス TIG棒 TG-310S

    タセト
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途SUS310S用JIS規格YS310S
  • 【オーダー】ステンレス ピーリング丸棒 ノーブランド

    【オーダー】ステンレス ピーリング丸棒

    ノーブランド
    ¥2,514~税込¥2,765~
    1個
    4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 熱間圧延後、表面の黒皮を切削した丸棒。光沢のある表面仕上げで一般的にプラス公差(-0)で作られています。
    形状丸棒備考素材豆知識はこちら材種ステンレス表面仕上げピーリングサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ4mm ノーブランド

    【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ4mm

    ノーブランド
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1枚
    5日以内出荷
    オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
    用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • 六角ボルト 全ねじ(SUS310S) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(SUS310S)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-310

    ニツコー熔材工業
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • 【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ20mm ノーブランド

    【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ20mm

    ノーブランド
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1枚
    5日以内出荷
    オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
    用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-10

    特殊電極
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(2.5kg)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    25Cr-20Ni のオーステナイトステンレス鋼溶接棒で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属が得られます。 クロム・ニッケル含有量が多いため、耐食性・耐熱性・耐酸化性・機械的性質に優れており、硬化性の大きいCr-Mo 鋼・高炭素鋼・低合金鋼などの溶接に使用しても良好な結果が得られます。 アークの安定性・スラグの剥離性は非常に良好で、スパッタの発生が少なく美しいビード外観が得られます。
    用途SUS310S・SCS18・SCH21・SCH22・SUH310 などの溶接。軟鋼・低合金鋼・炭素鋼とステンレス鋼などの異材溶接JIS規格Z3221 ES310-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス溶接棒  RNY-310 タセト

    ステンレス溶接棒 RNY-310

    タセト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(2kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトRNY310は、AISI310あるいはSUS310Sの溶接に適し、その耐食性、耐熱性は母材と同等以上です。特別の設計をしてありますので、高温割れの危険性が少なく、また脆化が少ないので熱処理を行う必要がある異種合金の溶接にも適します。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。
    JIS規格ES310-16AWS規格E310-16該当
  • 被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310 ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NSN-310

    ニツコー熔材工業
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。 軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端/桃JIS規格Z3221 ES310-16AWS規格A5.4 E310-16 該当被覆ライムチタニヤ系
  • ステンレス丸棒 光モール

    ステンレス丸棒

    光モール(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ナット 1種 切削(SUS310S) 大阪魂

    六角ナット 1種 切削(SUS310S)

    大阪魂
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS310S規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
  • 【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ15mm ノーブランド

    【オーダー】SUS310S 切板(鋸切断) 厚さ15mm

    ノーブランド
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1枚
    5日以内出荷
    オーステナイト系のステンレスの仲間です。クロムとニッケルの含有量を増やして耐熱性、耐酸化性を向上させたステンレスです。
    用途耐熱用途、プラント関係成分C(炭素)0.08以下、Si(けい素)1.50以下、Mn(マンガン)2.00以下、P(リン)0.045以下、S(硫黄)0.03以下、Ni(ニッケル)19.00~22.00以下、Cr(クロム)24.00~26.00タイプ切板切断公差±2サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス丸棒 エスコ

    ステンレス丸棒

    エスコ(12件のレビュー)
    ¥1,300~税込¥1,430~
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
    用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
  • JIS-304 ピーリング丸棒 NOMIZU

    JIS-304 ピーリング丸棒

    NOMIZU
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
    用途加工用切断素材。材質ステンレス(SUS304)2018年トラスコ掲載ページ2 0234
  • ステンレス用TIG溶接棒 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用TIG溶接棒

    日本ウェルディングロッド
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1箱(5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-20Niー低Cの組成を有しており、完全オーステナイト組織となります。WEL TIG 310よりも、炭素含有量を低く抑えているため、耐粒界腐食性に優れています。主にSUS310Sの溶接に用いられています。
    長さ(mm)1000JIS規格Z 3321 YS310S伸び(%)40引張強度(MPa)550耐圧力(MPa)【0.2%】377
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃棒長(mm)350JIS規格Z3221棒径(Φmm)3.2伸び(%)38.3引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E310-16電流範囲(A)下向70~110RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)392電流範囲(A)立向上進65~105
  • 溶接棒 ニツコー熔材工業

    溶接棒

    ニツコー熔材工業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    310タイプは25Cr-20Niを含む完全オーステナイトステンレス系溶着金属で、Cr、Niの含有量が多いため、耐食、耐熱、耐酸化性にすぐれ、また、靭性などの機械的性質も良好です。 被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。なお、NSN-310は、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
    用途溶接棒と同組成のSUS310S、SCS18、SUH310などの溶接。軟鋼とステンレス鋼、低合金鋼とステンレス鋼などの異材溶接。色棒端:桃JIS規格Z3221伸び(%)41引張強度(MPa)586AWS規格A5.4 E310-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)406
  • SUSドロップインアンカー 大阪魂

    SUSドロップインアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    外径が小さいので下穴が小径で施工性が向上。 コーン内蔵式のため、上向き施工が容易。 施工完了の確認が容易(専用打込み棒使用) 貫通孔でも施工可能(鍔付タイプDA-3030)
    用途電設工事・配管工事・冷暖房工事等に活躍しています。材質SUS
  • SUS メタルヒットアンカー 大阪魂

    SUS メタルヒットアンカー

    大阪魂
    ¥1,040~税込¥1,144~
    1個
    翌々日出荷
    取付け物の穴を通して穴あけ埋込み可能、芯棒を叩くだけで拡張固着。
    材質SUS
  • SUSルーティアンカー 大阪魂

    SUSルーティアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質SUS
  • SUSホーク・カットアンカー 大阪魂

    SUSホーク・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS