カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)

「sus440c 棒」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
  • 【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ YSK[リニアシャフト]

    【オーダー】ステンレスリニアシャフト ストレート YSSAAタイプ

    YSK[リニアシャフト](11件のレビュー)
    ¥2,753税込¥3,028
    1本
    26日以内出荷
    軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
    材質QPD5(SUS440C相当品)軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~1500焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]

    【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ

    YSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
    ¥2,694税込¥2,963
    1本
    35日以内出荷
    軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
    材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
  • ステンレス丸棒 光モール

    ステンレス丸棒

    光モール(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1本
    当日出荷
    一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
    用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼) NB(日本ベアリング)

    NBシャフト SNS(中実軸・ステンレス鋼)

    NB(日本ベアリング)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    9日以内出荷から37日以内出荷
    ・材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 ・熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    タイプSNS
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業)

    スーパーシャフト(公差h7)

    KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
  • 平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品) 大陽ステンレススプリング

    平行ピン 硬質(ステンレス)(パック品)

    大陽ステンレススプリング(17件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
    用途回転軸、ヒンジ軸に使用します。材質ステンレスタイプ硬質種類平行ピン寸法R約0.2表面粗さ0.2a以下
  • 【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H ノーブランド

    【オーダー】丸鋼(黒皮) SCM415H

    ノーブランド
    ¥4,382税込¥4,820
    1本
    3日以内出荷
    クロムモリブデン鋼のうち、炭素含有量が最も低く、強靭で浸炭部の硬さも高いので、高い耐摩耗性が要求される歯車やピンなどに広く使用されています。
    材質クロムモリブデン鋼 SCM415Hサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ YSK[リニアシャフト]

    【オーダー】リニアシャフト 両側めねじ YSBBタイプ

    YSK[リニアシャフト](13件のレビュー)
    ¥3,682税込¥4,050
    1本
    30日以内出荷
    軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
    材質SUJ2寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
  • メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(SUS304 精密シャフト) SRU-2000(Φ2 h5)

    廣杉計器(8件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス丸棒 泰豊トレーディング

    ステンレス丸棒

    泰豊トレーディング(6件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    金属素材シリーズ。加工性、汎用性に優れた鉄素材。工作やDIYなどに
    材質SUS304長さ(mm)1000
  • 鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
    ¥57~税込¥63~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
    用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
  • ステンレス丸棒 TRUSCO

    ステンレス丸棒

    TRUSCO
    ¥489~税込¥538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐食性・耐熱・機械的性質が良好です。扱いやすいサイズ感に予めカットされたシリーズです。
    用途補修・保護部材に。材質SUS304長さ(mm)995形状丸棒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン B種h7(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
  • 【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプ YSK[リニアシャフト]

    【オーダー】ステンレスリニアシャフト 両側めねじ YSSBBタイプ

    YSK[リニアシャフト](7件のレビュー)
    ¥4,268税込¥4,695
    1本
    30日以内出荷
    軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
    材質QPD5(SUS440C相当品)寸法L(mm)20~1500めねじ径N3、4、5、6、8、10、12めねじ径M3、4、5、6、8、10、12焼入硬度HRC56~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.9mm ノーブランド

    【オーダー】SUS304焼鈍材 フリープレート(6F) 厚さ6.0~7.9mm

    ノーブランド
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1枚
    7日以内出荷
    「結晶温度まで再加熱を行いゆっくり冷ます」熱処理のことで、主に内部応力を除去・材料の軟化(粘り強さ)等を目的とします。通常のSUS304に比べ、加工後の平面度バラつきが安定しています。
    タイププレートサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ YSK[リニアシャフト]

    【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ

    YSK[リニアシャフト](5件のレビュー)
    ¥4,725税込¥5,198
    1本
    25日以内出荷
    軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
    材質SUJ2寸法L(mm)22~1500おねじ径P3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】引抜丸棒(SUS303)外径10Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    3日以内出荷
    外径公差(mm)+0~-0.036サービス分類オーダー・加工
  • 枠ナシ コ型 ヨドノ

    枠ナシ コ型

    ヨドノ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 枠ナシ V型 ヨドノ

    枠ナシ V型

    ヨドノ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 枠なし L型 ヨドノ

    枠なし L型

    ヨドノ
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • 枠ナシ 平型 ヨドノ

    枠ナシ 平型

    ヨドノ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    枠の材質はSUS304、車の材質はSUS303のステンレスを使用しています。 高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。 440Cベアリング入りで、ラバーシール(密閉防塵式)をしようしておりますので耐水等にも優れています。 更に高荷重の場合200mmのワイドタイプがあります。 防錆処理した440Cベアリングは、他の金属に比べて極めて優れた防錆特性を有しています。 枠はビス止めの穴があいている為、溶接又はビス止めの両用に御使用頂けます。
    用途引戸用門扉、工場・学校・倉庫等の出入口、温室、ビニールハウス、機械部品など多くの分野でご使用されご好評をいただいております。付属品※芯棒付材質ステンレス
  • ボール キャスター TAKIGEN(タキゲン)

    ボール キャスター

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥1,779税込¥1,957
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷