カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
    • メスシリンダー(13)
    • 水質検査器(1)
    • 濁度計/透視度計(4)
  • 制御機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「sv計」の検索結果

30件中 1~30件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汚泥沈殿率測定器 KRK(笠原理化工業)

    汚泥沈殿率測定器

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    採取した汚泥を100%レベルの汚泥容量に自動計量し、迅速にSV測定を行うことが可能です。
    仕様100%計量:自動計量(100%容量以上は自動ドレイン)、排出口(mm):Φ10(Φ10ビニールホース300付き)材質PMMA(アクリル)目盛(mL)10ml外寸法(mm)Φ68×400アズワン品番61-3376-23
  • ポリシリンダー PP 日本メディカルサイエンス

    ポリシリンダー PP

    日本メディカルサイエンス(3件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1個
    当日出荷
    台座取り外し可
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
  • ケミカルメスシリンダー サンプラテック

    ケミカルメスシリンダー

    サンプラテック(63件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    ガラス並みの透明性を実現した樹脂製メスシリンダーです。
    材質ポリメタクリルスチレン目盛あり
  • PPメスシリンダー(ショートサイズ) VITLAB

    PPメスシリンダー(ショートサイズ)

    VITLAB(21件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷
    仕様クラスB(DIN 12681 ISO 6706)材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    ¥1,238~税込¥1,362~
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • メスシリンダー ポリ製 モノタロウ

    メスシリンダー ポリ製

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷
    便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
    用途液体等の体積の簡易測定に。材質PP目盛あり
  • ポリシリンダー 日本メデカルサイエンス

    ポリシリンダー

    日本メデカルサイエンス(17件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    台座部は取り外し可能です。
    耐熱温度(℃)本体120/台座80
  • メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)

    メスシリンダー PP

    TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
    材質筒本体/PP製、台座/PE製
  • メスシリンダー(高精度) アズワン

    メスシリンダー(高精度)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥1,564~税込¥1,720~
    1個
    当日出荷
    仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
  • メスシリンダー モノタロウ

    メスシリンダー

    モノタロウ(82件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    大きめの濃い青色目盛なので見やすく、作業もはかどります。 外面の目盛が突起していますので、持った時に滑りにくく安心です。
    材質硼珪酸ガラス(BORO3.3)目盛あり(青色)耐熱温度(℃)270
  • 透視度計 アズワン

    透視度計

    アズワン(6件のレビュー)
    ¥564~税込¥620~
    1個
    当日出荷
    下水の透視度を的確にキャッチできます。
  • SV30 LUMBERG

    SV30

    LUMBERG
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fine透視度計用比色管のみ TGK(東京硝子器械)

    Fine透視度計用比色管のみ

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を明確に見えたときの水柱の高さ(mm)をその度数とします。
    摘要ガラス製目盛付きメーカー比色管のみ
  • ケミカルメスシリンダー NIKKO(ニッコーハンセン)

    ケミカルメスシリンダー

    NIKKO(ニッコーハンセン)(8件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個
    当日出荷
    透明性が非常に高く、印刷目盛は鮮明で視認性に優れます。研究・実験用から学校教材用と広範囲な用途に使用できます。
    用途学校教材材質アクリル樹脂(PMMA)使用温度範囲(℃)20~50
  • 透視度計 サンプラテック

    透視度計

    サンプラテック(6件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本ほか
    当日出荷
    赤字の目盛で見やすい。
  • TPX(R) メスシリンダー サンプラテック

    TPX(R) メスシリンダー

    サンプラテック(3件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1本
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性・透明度に優れています。 10mL、20mLは使いやすいよう、上部をロート状に設計しています。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 乾燥・保管に便利な釘穴が台の部分にあります。重量のある安定した設計です。 台の形状は八角形ですので横に転げ落ちにくくなっています。 目盛の精度を重視するため射出成型の方法に工夫をこらした製品ですので、安心してご使用いただけます。 透明で、優れた光線透過性を誇ります。 TPXの表面張力はフッ素樹脂に次いで小さく、剥離性に優れています。ポリプロピレンと同様のポリオレフィンであるため、他の透明樹脂であるポリカーボネートやアクリルと比べて優れた耐薬品性を示します。
    材質TPX(R)(メチルペンテン樹脂)目盛あり耐熱温度(℃)170
  • ポリシリンダー PP 日本メデカルサイエンス

    ポリシリンダー PP

    日本メデカルサイエンス(2件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)本体/120、台座/80
  • メスシリンダー KIJIMA(キジマ)

    メスシリンダー

    KIJIMA(キジマ)(17件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    混合ガソリン・フロントフォークオイル等正確な調整が可能
  • メスシリンダー(硬化ガラス) arrow(アロー)

    メスシリンダー(硬化ガラス)

    arrow(アロー)(6件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    リングがついているので液だれ、転がりを防止します。 クッションは破損防止に効果的です。
    材質硬質ガラス目盛あり
  • 透視度計(標準型) アクリルスタンド付き SIBATA(柴田科学)

    透視度計(標準型) アクリルスタンド付き

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷
    透視度計は各種水の透明の度合を測定するための器具です。底部に沈めた標識を、はじめて明確に認めることができる時の水柱の高さ(cm)をそのまま度数とします。
    仕様目盛りの高さ300mmTGK品番371-80-61-02材質(スタンド)アクリル質量(g)250枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×60×335内径×全長(mm)31×320試験方法(JIS K0102-1998年参考)工場排水試験方法
  • スピードメーター (SV49) MAZDA(マツダ)

    スピードメーター (SV49)

    MAZDA(マツダ)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
  • 音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SV-Aシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥599,800税込¥659,780
    1台
    翌々日出荷
    最小必要サンプル量2ml(SV1A)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。チタン製振動子で耐薬品性高。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/ 固有振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音叉振動式粘度計 SVシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 SVシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。測定データのリアルタイムグラフ化。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子。スタンドセット標準付属。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定付属品取扱説明書/ACアダプタ/CD-ROM(WinCT-Viscosity)/樹脂製サンプル容器(4個)/接続ケーブル(1.5m)/RS-232Cケーブル(25P-9P)質量(kg)計測部:約5.0、表示部:約1.3電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉型振動式)固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備RoHS指令(10物質対応)対応サンプル量(mL)35~45
  • 音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    音叉振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台ほか
    翌々日出荷から77日以内出荷
    使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ。現場でのインク粘度、塗料粘度も測定。キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)。音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能。幅広い測定レンジ。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能。リアルタイムに粘度測定。長時間の連続測定。正確で素早い温度検出。チタン製振動子。RS-232C標準装備(D-Sub25Pメス)
    用途・粒度分布補正に必要となる粘度の測定 ・レジスト液、インク、塗料、接着剤の粘度管理 ・半導体の研磨剤、セラミック素材、血液などの粘度管理 ・ポリマー、ハンダフラックス、タンパク質などの硬化過程、ゲル化点の測定 ・非イオン系界面活性剤の曇点測定 ・潤滑油、エンジンオイル、食品、飲料物の温度変化による粘度変化の測定電源ACアダプタ(標準付属)測定方式SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz固有振動数(Hz)30通信機能RS232C 25ピンメス標準装備
  • 粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器 A&D(エー・アンド・デイ)

    粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    3日以内出荷
    適合機種SV-A/SVシリーズ、RVシリーズセット内容粘度計/レオメーター用RV/SV用ディスポ容器(10mL)×40材質PET
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷
    豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
    取付方式ワンタッチ取付保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応消費電力100~240V AC 15VA以下アナログ出力なし出力点数イベント出力:2点材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当)入力リモート設定入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能外部入力制御信号→なし消費電力(VA)15以下使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • 【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ(校正書付) Thermo Scientific

    【レンタル】ワイドレンジγ線サーベイメータ(校正書付)

    Thermo Scientific
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ポータブル放射線測定機器です。 RadEye G-10は、個人線量計としての積算線量値測定と放射線測定機器としての線量率測定を実現します。また、0.05μSv/hから100mSv/hまでの幅広いガンマ線測定レンジに対応し、迅速にかつ信頼性の高い測定データを提供します。
    仕様【バッテリー寿命】600時間(標準単4電池使用時)セット内容本体、単4電池×2、保護カバー、収納ケース寸法(mm)96×61×31測定範囲0.05μSv/h-100mSv/h質量(g)およそ160測定エネルギー範囲50keVから1.3MeV までのγ線、X線
  • FINER-CORE-SV 明治機械製作所

    FINER-CORE-SV

    明治機械製作所
    ¥53,980税込¥59,378
    1丁
    3日以内出荷
    外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ。水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン。新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化。各部適正な吹付条件にチューニング。塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量。少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン。アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化
    用途スプレーガン、センターカップ式、自動車補修、塗装適合塗料カップ:6CP接続口径G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)本体質量(g)325空気使用量(L/min)275パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200塗料ノズル口径(Φ)1.7mm吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式FINER-CORE-SV最大有効パターン(mm)330
  • FINER-CORE-SV 明治機械製作所

    FINER-CORE-SV

    明治機械製作所
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット
    3日以内出荷
    外資系水性塗料やハイソリッド塗料に対応仕様SVをラインナップ。水性塗料など高粘度塗料の塗装に最適なセンターカップスプレーガン。新設計の塗料ノズル・空気キャップでの優れた微粒化。各部適正な吹付条件にチューニング。塗料ノズル口径1.7mmで最適な塗料噴出量。少空気空気消費量低飛散でのワイドパターン。アルミ製空気キャップで水性対応、軽量化
    セット内容本体+カップ接続口径G1/4(空気) 専用G3/8(塗料)本体質量(g)325空気使用量(L/min)275パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)200塗料ノズル口径(Φ)1.7mm吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200適合空気キャップ形式FINER-CORE-SV最大有効パターン(mm)330
asv特集
  • おすすめ人気ランキング
  • asv