カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
「sv2a00-5fu」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ用
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SVシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。 ・ワンサイドソレノイド。 ・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。 ・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4ポート数5切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SV2A00)
SMC¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷切換方式(A) 4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット