カテゴリ

  • バイク純正部品(581)
  • パソコン/周辺機器(379)
  • 制御機器(157)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 安全標識(44)
  • 切削工具(42)
  • 研磨材(39)
  • バイク部品(35)
  • 測定用品(33)
  • 自動車純正部品(30)
  • 作業工具(24)
  • ねじ・ボルト・釘(23)
  • 空調・照明・電設資材(18)
  • 機構部品(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 医療(13)
  • 安全保護具(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 電気材料(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • 日用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 完成車(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-0」の検索結果

関連キーワード
1,723件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    可逆形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(12件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    モータの正逆運転、プラッギング制動に最適です。 機械的インターロックと電気的インターロックを標準装備しています。
    付属品TR-0N(2ヒートエレメントサーマルリレー)長さ(mm)122幅(mm)100厚さ(mm)80質量(kg)0.79種類電磁開閉器動作方式可逆式取付ねじ4-M4補助接点1b×2適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格使用電圧(V)AC200
  • 標準形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(51件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
    シリーズ新SCシリーズ主回路電圧(V)AC200
  • 極薄スパナ SK11

    極薄スパナ

    SK11(40件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。厚さ(mm)3商品構成単品
  • 両口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 強力級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(34件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    表面処理はカチオン電着塗装により防錆効果及び商品イメージが抜群に向上しました。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別両口スパナ材質/仕上クロームバナジウム・カチオン電着塗装・Cr-V商品構成単品
  • クリップ (9SW0) MAZDA(マツダ)

    クリップ (9SW0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥66~税込¥73~
    1個
    3日以内出荷
  • 極薄スパナセット SK11

    極薄スパナセット

    SK11(19件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(5本組)
    当日出荷
    狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm商品構成セット品
  • シール形超小形基本スイッチ D2SW Aratas(旧:omron)

    シール形超小形基本スイッチ D2SW

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
    用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性500万回以上(60回/min)感電保護クラスClass IPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
  • ショートヘッド六角棒レンチセット E-Value

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    E-Value(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。曲げ部から先端までの長さがメーカー従来品の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。簡易補助ハンドル付きで、ショートヘッド側に差し込めばボールポイント側での作業も力が掛けやすくなります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプセミロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • MTオイル SW-00 低粘度 MTCW

    MTオイル SW-00 低粘度

    MTCW
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    従来の1/10以下の超微粒子構造のオイル。通常の化学合成オイルの1/10以下の超微粒子構造オイルかつ超低粘度特性を持ち、せん断性、熱伝導性、確圧性に優れています。特に通常の化学合成オイルでは、オイル分子が破壊され、オイルとしての役割を失いますが、超微粒子構造オイルは、オイル分子が破壊されることはありません。微細化したオイルは金属表面に吸着する特性があり、極薄油膜を形成します。それにより強靭で油膜切れを起こさない滑接面を作り出します。コンプレッションオイルは超微粒子構造なので、同じ積極面積でも表面に吸着しやすく、強靭で極薄油膜を長期に渡り確保し、湿気や磨耗からリールを保護し長持ちさせることができます。超微粒子構造オイルにより、ボールベアリングの隅々まで浸透し、耐久性向上と軽快なレスポンスに貢献。
    容量(mL)10粘度ハード( 高粘度 )
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • スイッチングAC/DCアダプターSW アイコー電子

    スイッチングAC/DCアダプターSW

    アイコー電子
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    入力AC100V外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48.6×63.5×31(±1)コード長さ(mm)1850±50保存温度(℃)-40~70動作温湿度範囲0~40℃/20~80%RH(但し、結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応保存湿度(%RH)20~80(但し、結露のないこと)
  • ACアダプタ 加美電子工業

    ACアダプタ

    加美電子工業
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    スイッチング電源アダプタ。容量10W。入力電圧100V。ACピン縦型。出力の形状は任意で選定可能。保護機能内蔵(過電流、過電圧)。
    仕様入出力レギュレーション:±10% max使用温度範囲(℃)0~+40定格出力電流(A)2.3出力電流(A)最小:0使用湿度範囲10~90%RH周波数範囲47~63Hz保存温度範囲(℃)-10~+70保存湿度範囲10~90%RH突入電流(A)30 max.コールドスタート絶縁耐圧1次-2次間 1.5kV AC 1分間最大出力電力(W)11.5定格出力電圧(V)5過電流保護有り出力保持時間10msec. min. 定格入力、定格負荷効率80% typ. 定格入力、定格負荷入力電圧範囲(V)90~110 AC絶縁抵抗1次-2次間 50MΩmin. DC500Vリップルノイズ200mVp-p max. 出力端子に100μFを接続
  • 電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-4-0

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47種類電磁開閉器形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×127×81適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
  • 両口スパナセット E-Value

    両口スパナセット

    E-Value
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(6本)
    当日出荷
    便利な6本組の両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容6×7・8×9・10×11・12×14・13×15・17×19mm材質クロームバナジウム
  • 電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付 押しボタン付

    富士電機(5件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器です。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより、外部からリセットできます。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーを採用しており、電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。
    種類電磁開閉器ケースの有無ケースカバー付
  • 電磁開閉器 標準形 SW-03 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-03

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。ミラーコンタクトを標準装備。豊富なオプションの取りそろえ。標準形 電磁開閉器
    接点構成補助接点構成:1NO/1NC定格電流(A)(JIS/AC-3 200-240V):11適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)4
  • ショートヘッド六角棒レンチセット SK11

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    SK11
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
    用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
  • 直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし) 富士電機

    直流操作形電磁開閉器(ケースカバーなし)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 ●海外規格(IEC, EN, VDE, BS, UL, CSA)に標準品で適合・認定取得 ●補助接点は,高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N16形) ●電気的耐久性 200万回(03~N3形) ●豊富なオプションユニット(03~N3形) ・補助接点ユニット(ヘッドオン,サイドオン) ・サーマルリレー単独設置ユニット ・端子カバー ●IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • 両口スパナセット E-Value

    両口スパナセット

    E-Value
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(6本)
    当日出荷
    便利な6本組のインチサイズの両口スパナセットです。よく使うサイズをセット組しました。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・19/32×11/16・5/8×3/4・25/32×7/8材質クロームバナジウム
  • HDMI切替器 2入力→1出力 アイネックス

    HDMI切替器 2入力→1出力

    アイネックス(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    2台のHDMI機器をディスプレイに接続できます。 1台の機器を2台のHDMI出力に切り替えます。 パソコン、HDDレコーダー、Blu-ray/DVDプレーヤー、ゲーム機などを接続できます。 テレワーク用PCと私用PCを1台のディスプレイで環境構築できます。 HDMIポートが不足している場合、ケーブルを差し替えずにすみます。 最大4K (3840×2160)/60Hzの高解像度に対応します。 手動スイッチ切り替え。 ソフトウェア不要。 外部電源不要。
    対応解像度480p~2160p色ブラック切替方式手動ポート数2コネクタ形状HDMI メス (タイプA 19ピン)×1⇔HDMI メス (タイプA 19ピン)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×52×20対応4K 60p/HDR、4K (2160p)/60Hz、3Dテレビ、HDCP 2.2、Deep Color表示転送レート18Gbps電源供給方式バスパワーポート2入力1出力動作確認済機器Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4音声DTSデジタル、ドルビーデジタル対応
  • 光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ 岩田製作所

    光電センサ用ブラケット FS-CZシリーズ CZ-SWタイプ

    岩田製作所
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷
    最新検査機器による品質管理をしています。SUS304はすべてバレル研磨を施しています。高剛性に加え美観や耐環境性にも優れています。
    付属品セスムビス(SUSXM7):M3×12×2本材質/仕上SUS304/バレル研磨タイプCZ-SWタイプ取付ピッチ(mm)18板厚t(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)CZ-SWタイプ

    岩田製作所
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品セムスビス(黒色クロメート:三価)M3×12 2本材質SPCCタイプCZ-SWタイプ寸法t(mm)2.3適合センサSUNX:CXEQ、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3ZRoHS指令(10物質対応)対応
  • スパナ SK11

    スパナ

    SK11
    ¥529~税込¥582~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド幅をスリムにし、狭い場所での作業性がアップしました。狭い場所での作業が容易なやり形ヘッド形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼商品構成単品
  • HDMI切替器 サンワダイレクト

    HDMI切替器

    サンワダイレクト(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    HDMI機器2台を切り替えて1台のテレビへ出力、またはHDMI機器1台を切り替えて2台のテレビやプロジェクター等に切り替えて出力できる双方向対応HDMI切替器です。※分配出力機能はありません。 4K/4096×2160(60Hz、4:4:4)に対応しており、映画やゲームなどの美しく高精細なHDMI信号を出力できます。 高輝度HDR(ハイダイナミックレンジ)、HDCP2.2に対応しています。 PlayStation 4 Pro (R)の4K/HDR出力にも対応しています。 Dolby True HDおよびDTS HD Master Audio対応。 外部電源不要【切替時の画面表示時間について】ポート切替時に映像が表示されるまでの時間は通常3秒~5秒程度かかります。これは本製品による症状ではなくHDMI機器(レコーダー等)がディスプレイを認識し映像出力を開始するまでにかかる時間であり、HDMI機器の性能によるものです。本製品自体は切替ボタンを押した瞬間にポート切替えを完了しています。
    最大解像度4K2K(4096×2160)仕様HDCP:HDCP1.4対応, HDCP2.2対応 ピクセルクロック:600MHz 機器間制御(CEC):対応 切替内容:HDMI入力2:HDMI出力1 または HDMI入力1:HDMI出力2 対応音声フォーマット:HDMI入力側・出力側:LPCM 2/5.1/7.1ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DTS 入力DDC信号:5Vセット内容本体、取扱説明書材質ABS幅(mm)51.6高さ(mm)14質量(g)約31切替方式本体切替ボタン電源バスパワー適合規格HDCP 2.2、HDCP 1.4、CEC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51.6×52.4×14保存温度(℃)温度-20~60インターフェース入出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×3動作温度温度0~50℃保証期間ご購入日より6ヶ月電源供給方式バスパワー対応解像度4096x2160(60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)※13840x2160(60/50/30/25/24Hz、 4:4:4/4:2:2/4:2:0)1920x1080p(60/50/30/24Hz)1920x1080i (60/50/30/24Hz)1280x720p(60/50Hz)640x480p(60/50Hz)HDMI規格HDMI Ver2.0湿度(%)湿度80以下(結露なきこと)データレート最大18GbpsHDR対応あり
  • ホットメルトスティック多用途 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ホットメルトスティック多用途

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック(1kg)
    当日出荷
    毒性・引火性のある有機溶剤をほとんど含みません。 硬化が早く作業が短縮できます。 ほとんどの材質に強い接着強度を発揮します。
    用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着に使用できます。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙など改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約30被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
  • ステンレス針金 TRUSCO

    ステンレス針金

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)により錆に強い。1kg巻きタイプ
    用途園芸、農園、その他結束等に使用。錆びやすい場所の結束に。材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1
  • USB切替器 サンワダイレクト

    USB切替器

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    4台のパソコンで1台のUSB2.0機器を切り替えて共有できます。USB2.0のハイスピード(480Mbps)に対応した切替器です。ボタンスイッチで簡単に4台のパソコンを切替できます。切替先が一目で分かるLEDを搭載。USB2.0に対応したプリンタなどの周辺機器を共有するのに最適。
    保存温度(℃)0~60インターフェースUSB2.0準拠(USB1.1上位互換)動作温度(℃)0~40使用環境条件動作時温度/0~40℃保管時温度/0~60℃
  • 電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け 富士電機

    電磁開閉器 標準形 熱帯湿地向け

    富士電機
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)44種類電磁開閉器
  • 消火栓使用法 山陽商会(AMENITY COX)

    消火栓使用法

    山陽商会(AMENITY COX)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
  • スチールウール TRUSCO

    スチールウール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    ウール状に加工された特殊繊維で、サビや汚れを簡単に落とします。用途に応じて繊維の太さを選べます。油を使用せずにウールを製造しているので、洗剤や工業用油と併用できます。ウールが帯状になっているので、ハサミなどで自由にカットできます。使い切りやすい200gサイズなので無駄がなく経済的です。
    材質鉄厚さ(mm)75色シルバー質量(g)200種類スチールウール縦(mm)140横(mm)270
  • 電動アシスト用スイッチ保護カバー SW-01 スイッチまもる君 MARUTO(大久保製作所)

    電動アシスト用スイッチ保護カバー SW-01 スイッチまもる君

    MARUTO(大久保製作所)(11件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    カラー:透明。ピッタリフィット、各メーカーに対応。対応サイズ:縦 約3.5~5.5cm×横 約6~8cm×厚み 約1.5~2.5cm。日本製
    材質シリコーンアズワン品番64-9548-83
  • センサブラケット(光電センサ用)TS-SWタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)TS-SWタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    翌々日出荷
    タイプTS-SWタイプ適合センサオムロン:E3TRoHS指令(10物質対応)対応
  • 有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート アイネックス

    有線リモコン付USB切替器 2PC・4ポート

    アイネックス
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    2台のパソコンで4台までのUSBデバイスを切り替えて使えます。 1セットのマウス・キーボードで2台のパソコンが操作できます。 テレワーク用のパソコンと自分のパソコンを切り替えて操作できます。 机に複数のデバイスを置く必要がないので、省スペースを実現できます。 LED表示で操作中のパソコンを識別できます。 長さ150cmの有線リモコン付き。本体から離れた場所で切り替えできます。 手動スイッチ切り替え式。 4ポートUSBハブとしても使えます。 USB 2.0対応のデバイスなどが接続できます。 付属のUSB給電ケーブルで、電力を必要とするデバイスも安定して動作します。 ソフトウェア不要。接続するだけで使えます。
    付属品パソコン接続用USB 2.0 Type-A⇔Type-Aケーブル (約1m)×2、USB給電ケーブル (USB 2.0 Type-A オス - Micro-B オス) (約1m)、有線リモコンケーブル (3.5mmミニプラグ) (約1.5m)色ブラックコネクタ形状パソコン側:USB 2.0 Type-A メス ×2、デバイス側:USB 2.0 Type-A メス (バスパワー対応)×4、補助電源:USB 2.0 Micro-B メス、有線リモコン:3.5mmミニジャック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×58×17最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作確認済機器OS:Windows 10/11USBタイプUSB2.0(USB1.1との後方互換性)
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(18件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
    寸法-
  • 電磁開閉器 ケースカバー付標準形 富士電機

    電磁開閉器 ケースカバー付標準形

    富士電機(6件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    手元操作用の I(閉路)O(遮断)押しボタンスイッチを内蔵したケースカバー付電磁開閉器 プラスチック製または、鉄製の専用ケースカバーに電磁開閉器を収納。 プラスチック製のケースカバーはモータ使用場所の近くに電磁開閉器を設置したい場合に便利です。 鉄製のケースカバーはモータ使用場所の近くに可逆形電磁開閉器を設置したい用途に便利です。 すっきりとしたデザインのプラスチック製ケースカバーと鉄製を採用しており、十分な強度で内部の電磁開閉器を保護します。 定格12kW以下適用品は電気用品安全法に準拠したPS-Eマークを表示しております。 サーマルリレーがトリップ動作した場合,Oボタンスイッチを押すことにより,外部からリセットできます。 ケースカバーの構造が防塵および防食構造なので塵埃の多いところ,腐食ガスの発生する場所に最適。 セメント・紡績などの塵埃の多いところ、肥料・化繊・製錬所・めっき工場など 腐食性ガスまたは溶液(ただし、爆発性引火性を除く)の飛散する場所での使用に最適です。
    付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付タイプ標準形種類電磁開閉器保護構造ケースカバー付接点構成[補助]双接点動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動主回路電圧(V)200ケースの有無ケースカバー付定格使用電圧(V)200端子カバーなし
  • 電磁開閉器 標準形 SW-05 富士電機

    電磁開閉器 標準形 SW-05

    富士電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    長さ(mm)122幅(mm)80厚さ(mm)53タイプ標準形種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3):(200~240V)13/(380~440V)9適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):2.7適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3):4
  • センサブラケット(光電センサ用)E2-SWタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(光電センサ用)E2-SWタイプ

    岩田製作所
    ¥389~税込¥428~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    タイプE2-SWタイプ適合センサSUNX:EX-20、竹中電子:UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 (ケースカバー付) 富士電機

    電磁開閉器 (ケースカバー付)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    種類電磁開閉器定格通電電流(A)20ケースの有無ケースカバー付
  • 座金組み込み六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
    ¥45~税込¥50~
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SCM435色シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応