カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sx-eca48」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性接着剤 SX-ECA48 セメダイン導電性接着剤 SX-ECA48セメダイン(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1本(10mL)ほか
15日以内出荷から30日以内出荷
低温硬化形フレキシブル導電性接着剤は、従来にない低温の硬化条件で優れた「導電性」、「接着性」を発現し、さらに「フレキシブル性」を合わせ持つため振動やヒートショックなどに対し優れた耐久性を有する接着剤です。 材料の形状や性質がめまぐるしく変化していく電子部品界の接合作業において、要を担う接着剤です。 室温での硬化が可能(硬化エネルギー低減、基材への影響小)で、加温により硬化促進が可能。 幅広い温度域での非常に低い弾性率による、フレキシブル基材への高い追従性。 多くの熱膨張係数が異なる基材間で、良好な接着性と、優れたヒートサイクル性を有することによる高い接着耐久性。 極めて少ないハロゲン含有量のため、様々な環境下でも優れた絶縁抵抗と導体抵抗を維持。(実測値10ppm以下)
適合RoHS適合品タイプ1液形弾性接着剤主成分アクリル変成特殊ポリマー体積抵抗率(Ωcm)1.5×10-3密度(g/cm3)3.1指触乾燥時間(分)5外観銀色ペースト熱伝導率(W/mk)2.6粘度(23℃)(Pa・s[P])350線膨張係数190ppm/K剪断接着強さ(N/mm2)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類弾性率(MPa)225主なワークパーツ
接着剤カテゴリ