カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(57)
  • マスク(5)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「sy11f」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所

    電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)

    重松製作所
    ¥52,980税込¥58,278
    1セット
    当日出荷
    呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 排気弁カバー#50891 ☆ 重松製作所

    排気弁カバー#50891 ☆

    重松製作所
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    32日以内出荷
    排気弁を保護します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11,Sy11F用
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F2 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F2

    SMC
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11F1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-11F1

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形取付け方法(-) 直接取付コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11F1

    SMC
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F52 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F52

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(5) SIユニット マイナスコモン / 7/8インチコネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数7SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F4 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F4

    SMC
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F42 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F42

    SMC
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形管接続口径(C6) Φ6ワンタッチ管継手取付け方法(AA) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数10SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレート付(連数印字付)
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F22 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-11S6F22

    SMC
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    9日以内出荷
    型式(11) 裏配管形管接続口径(C8) Φ8ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定SIユニット(F) PROFINET対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • インナースポンジⅡ 重松製作所

    インナースポンジⅡ

    重松製作所
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10枚)
    当日出荷
    インナースポンジは面体内部への異物の侵入及び付着を軽減します。
    用途電動ファン付呼吸用保護具Sy11に使用します。適合電動ファン付呼吸用保護具Sy11備考Sy11Fオプション品メーカー商品コード3117
  • ユニットカバーE 重松製作所

    ユニットカバーE

    重松製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋
    当日出荷
    適合Sy11F、Sy11シリーズ用
  • SY712 SMC

    SY712

    SMC
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体 SMC

    SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体

    SMC
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • S Series(SY7120-5LOZ) SMC

    S Series(SY7120-5LOZ)

    SMC
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5LZ) SMC

    S Series(SY7120-5LZ)

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • 30 Series(30-SY7220) SMC

    30 Series(30-SY7220)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置ダブルポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • S Series(SY7120-5DZ) SMC

    S Series(SY7120-5DZ)

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • SY712 SMC

    SY712

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-5L) SMC

    S Series(SY7120-5L)

    SMC
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷から22日以内出荷
    リード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5YZ) SMC

    S Series(SY7120-5YZ)

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5D) SMC

    S Series(SY7120-5D)

    SMC
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5DO) SMC

    S Series(SY7120-5DO)

    SMC
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(DO) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7420) SMC

    S Series(SY7420)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-3DZ) SMC

    S Series(SY7120-3DZ)

    SMC
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(3) AC110/AC115使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7220) SMC

    S Series(SY7220)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7520) SMC

    S Series(SY7520)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • S Series(SY7120-5WOZ) SMC

    S Series(SY7120-5WOZ)

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5WOU) SMC

    S Series(SY7120-5WOU)

    SMC
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(WO) M8コネクタ ケーブルなしポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
  • S Series(SY7120-5DZD) SMC

    S Series(SY7120-5DZD)

    SMC
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
  • S Series(SY7320) SMC

    S Series(SY7320)

    SMC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 19極

    AMPHENOL
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
    仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5111アズワン品番65-7545-56
  • 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220 SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7220

    SMC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 52 Series(52-SY7) SMC

    52 Series(52-SY7)

    SMC
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    9日以内出荷
    ポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気
  • 51 Series(51-SY7120) SMC

    51 Series(51-SY7120)

    SMC
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    9日以内出荷
    切換方式2位置シングルポート数5定格電圧(V)DC12使用流体空気