カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド

電磁開閉器用IC出力コイル駆動ユニット SZ-CD形
富士電機(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品使用温度(℃)-5~55(盤内)使用周囲温度(℃)-5~40開放電圧(V)定格電圧の5%以上(入力部)操作電圧(V)DC24(入力)適合モータ容量(100~120V)(kW)DC24(入力部)
電磁開閉器用端子カバー SZ-T形 SZ-N形 SZ-W形
富士電機(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から11日以内出荷種類関連商品特性充電部の接触保護を規定したDIN57106/VDE0106 Teil100に準拠した端子カバーです。端子充電部の露出を防止し、 作業者の保守・点検時の安全性を高めます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら