カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
絞り込み
ブランド
「sz3160-5loz-c4」の検索結果

5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から15日以内出荷・カセットタイプ方式でバルブ交換が容易。 ・スイッチ付バルブによりメンテナンスが安全。 ・ベースレス構造の低背形カセットタイプによる省スペースタイプ。 ・マニホールド型式:SS5Z3切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ
SMC¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷から9日以内出荷・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気