カテゴリ

  • 医療(88)
  • 作業服(63)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 防災用品(36)
  • メカニカル部品(33)
  • オフィス家具(32)
  • 自動車純正部品(29)
  • 制御機器(27)
  • 測定用品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 機構部品(20)
  • 電気材料(19)
  • 家電(19)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 研磨材(15)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 作業工具(10)
  • 清掃用品(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • 物流用品(6)
  • 完成車(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • マスク(4)
  • 事務用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t/am」の検索結果

673件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tシリーズ吸収缶 重松製作所

    Tシリーズ吸収缶

    重松製作所(28件のレビュー)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • 圧縮メラミンスポンジ TRUSCO

    圧縮メラミンスポンジ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。 入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。 水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。 カットして細かい場所でも使用可能です。
    用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。トラスコ品番487-6245材質メラミン樹脂厚さ(mm)20色ホワイト質量(g)12種類メラミンスポンジ寸法(縦×横×厚さ)(mm)78×150×20縦(mm)78横(mm)150繰り返し・詰め替え対応
  • 電気工事用トルクアダプター ANEX

    電気工事用トルクアダプター

    ANEX
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    設定トルクに達するとカチッと音が鳴り、締め付け完了です(それ以上のトルクをかけても空回りします)。配電盤のネジ締め推奨。ビット全長35mm以上に対応。差替ドライバー、ドリルドライバー使用可能(インパクトドライバー使用不可)。7.2V以下推奨。本製品の設定トルクは配電盤でのネジ締め作業を基準としています。仕様可能回数:約5,000回(締付け時に9回カチッと空回りする音がでた時点で1回とカウントする。耐久テスト20,000回クリア。)
    用途配電盤のネジ締め推奨RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
    材質66ナイロン色乳白色種類標準グレード寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法E(mm)1.6寸法B(mm)10.2寸法C(mm)5.0使用インシュロックタイT18タイプ、T25タイプ、T30タイプ、T40タイプ、T50タイプ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • かため太郎 オバナヤ・セメンテックス

    かため太郎

    オバナヤ・セメンテックス(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個ほか
    当日出荷
    コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修 乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。 素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。 専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。 逆さまにしても使用できる噴射機構。
    仕様噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)寸法(Φ×mm)62×190(エアゾール缶)危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
  • アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型 協和[機構部品]

    アクリル製オイルゲージ KLA-A型/KLA-B型

    協和[機構部品](7件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    耐熱改良型のアクリル樹脂を使用したオイルゲージです。 透明度が非常に高く、機械の高級感を引き立てます。 側面からも油面を読み取ることができます。 取付ピッチを自由に決めることができます。
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 節水シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    節水シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • 圧縮メラミンスポンジプロ TRUSCO

    圧縮メラミンスポンジプロ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    メラミンスポンジを特殊な方法で圧縮し、耐久性をアップしました。 入り組んだ所で使用してもボロボロと落ちない圧縮加工をしています。 水に濡らしてこするだけで、洗剤はいりません。 カットして細かい場所でも使用可能です。
    用途水に濡らして汚れた場所の清掃に。材質メラミン樹脂色ホワイト
  • タイヤ収納カバー アラデン

    タイヤ収納カバー

    アラデン(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    水が漏らないヒートシール加工!!
    材質ポリエチレン色グレー収納本数(本)4
  • 玉碍子 湯浅化成

    玉碍子

    湯浅化成(2件のレビュー)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷
  • 足腰マット TRUSCO

    足腰マット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    厚み17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れております。厚みがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。耐油性、耐水性に優れています。
    用途立ち仕事の疲労軽減用マット。製品落下の衝撃保護に。床からの冷気を遮断し底冷え防止に。立ち仕事の疲労軽減用マット厚さ(mm)17材質ニトリルゴム(NBR)・ポリウレタン(PUR)色黒2018年トラスコ掲載ページ9 0571
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
  • 低水圧用シャワーセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    低水圧用シャワーセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    低水圧で勢いのないシャワーをパワーアップします。従来品と比べて薄型でコンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
    付属品他メーカー対応アダプター5個適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
  • 電気工事用トルクアダプター ANEX

    電気工事用トルクアダプター

    ANEX
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    設定トルクでネジのオーバートルクを防ぐ
    用途配電盤のネジ締め推奨仕様取付本数:1本設定トルク(Nm)1.1ねじサイズM3.5使用可能回数約5000回
  • 特小玉碍子 湯浅化成

    特小玉碍子

    湯浅化成(9件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    寸法A(mm)50寸法B(mm)40寸法C(mm)10
  • アンカーマウントCTAM1-HS ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-HS

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    欠品中
    耐熱性に優れ、110℃までの環境下でご使用いただけます。
    材質66ナイロン色薄緑※使用温度範囲(℃)-40~+110寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)4.3寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-2適合ビスM4使用インシュロックタイT50タイプまで
  • アストラマジックロール TRUSCO

    アストラマジックロール

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻
    当日出荷
    ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
    用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など幅(mm)75砥材アランダム砥粒(A)長さ(m)15基材紙
  • 衝撃吸収 肩サポーター SK11

    衝撃吸収 肩サポーター

    SK11(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    独自のストレッチ素材に衝撃吸収素材をプラスした、衝撃から身体を守るウエアです。薄くて衝撃吸収力の高いパット(9Shuun)を内蔵することで、各部位への衝撃を緩和し保護します。薄手生地のためにアウターに干渉せず、伸縮性もよく体にしっかりフィットします。吸水速乾かつ通気性の高い生地を使用し、汗によるムレを軽減します。高い消臭機能があり、UVカット効果もあります。肩に背負って荷物や材料を運ぶ際の肩への衝撃を緩和しますので、重い荷物も楽に担ぐことができ、身体への負担を少なくします。
    用途衝撃吸収パッド付肩サポーター。色ブラック材質(本体)ポリエステル・ポリウレタン適合部位肩材質(パッド)ポリエチレン
  • 360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス) 高須産業

    360度回転送風かくはん装置 AIR MIX(エアーミックス)

    高須産業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    当日出荷
    360度観点総風雨かくはん扇 天井裏や床下用(最大15坪/1台) 施工時のタイマー設定作業不要(出荷時時刻及び、運転時間12時から16時は設定済) 停電補償機能付
    材質ABS樹脂製電源(V)AC100適合場所天井裏/床下用消費電力(W)(50/60Hz)23/24接続端子速結端子接続ファン高静圧シロッコファン風量(m3/h)(50/60Hz)270/260
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • アストラマジックディスク(吸塵式Wアクションサンダー用)(穴有) TRUSCO

    アストラマジックディスク(吸塵式Wアクションサンダー用)(穴有)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(5枚)
    当日出荷
    パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。吸塵式ダブルアクションサンダーに対応した穴付マジック式ディスクです。6つの穴から粉塵を吸込みます。
    用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。仕様穴あり種別マジック式砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000基材紙使用工具吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125砥粒A
  • アストラマジックディスク(非吸塵式Wアクションサンダー用)(穴無) TRUSCO

    アストラマジックディスク(非吸塵式Wアクションサンダー用)(穴無)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1袋(5枚)
    当日出荷
    パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
    用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。仕様穴無し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125
  • コンプレッションサポーター SK11

    コンプレッションサポーター

    SK11(2件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適度なコンプレッション(着圧)とテーピング効果により各部位をサポートし、作業者の疲労を軽減します。汗のべとつきなどを防ぐ吸水速乾素材を採用し快適な作業を継続できます。消臭抗菌効果もあり、汗のにおいも気にせずに作業が継続できます。姿勢の矯正と腕の重量軽減により肩こりを和らげます。薄手タイプでフィット感が良く、動きやすいです。肩関節を後ろに引き寄せることにより胸を張る姿勢が自然ととれる肩関節サポートと、腕をサポートし僧帽筋への負担を軽減する筋肉サポート付きです。
    用途肩の負担軽減。材質ナイロン・ポリウレタン機能着圧、吸水、抗菌、防臭
  • アンカーマウントCTAM1-NC ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウントCTAM1-NC

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,598税込¥9,458
    1袋(100個)
    当日出荷
    ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。
    用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
  • 足腰マット TRUSCO

    足腰マット

    TRUSCO
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)9色黒
  • アンカーマウント難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン幅(mm)10.2全長(mm)20.5色白グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
  • トルクアダプター JAPPY

    トルクアダプター

    JAPPY
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 多目的仕上げディスク 3M(スリーエム)

    多目的仕上げディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
    用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。トラスコ品番395-0361粒度#320相当厚さ(mm)13砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)55穴径(Φmm)M10×1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
  • 足腰マット TRUSCO

    足腰マット

    TRUSCO
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れております。
    用途立ち仕事の疲労軽減用マット。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)
  • アンカーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチック素材の燃焼性試験で、厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
    使用インシュロックタイT50タイプまで
  • ステンレス アムレットバンド MK(丸喜金属本社)

    ステンレス アムレットバンド

    MK(丸喜金属本社)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量で取り付けやすいです。小型で景観を損ないません。
    用途防犯、忍び返しとして。事務所、工場、施設、建築物のたてどい及び排水管などに。材質ステンレス(SUS304)色シルバー
  • 樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車 TRUSCO

    樹脂台車用 エアーキャスター自在Φ125ゴム車

    TRUSCO
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
    仕様ベアリング入りトラスコ品番423-4162形状自在質量(g)660材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり
  • 角型樹脂マグネットトレー TRUSCO

    角型樹脂マグネットトレー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    強力マグネットで、機械設備に貼り付けて部品・工具管理ができます。色別に使用することで、種類やサイズ別のパーツ管理に便利です。
    用途パーツ管理・整理整頓用品として。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂幅(mm)240高さ(mm)42質量(g)600奥行(mm)140最大荷重(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1179
  • アストラマジックディスク TRUSCO

    アストラマジックディスク

    TRUSCO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット(100枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)50
  • スラックス ミドリ安全

    スラックス

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。ツータックシルエットのスラックスです。
    用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃種別スラックス股下(cm)78
  • GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク エアージェイ

    GT-MOBILE ベンチ&アジャスター付マスク

    エアージェイ(1件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
    用途マスク(換気口付きマスク)として材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%機能換気口付きマスク対象風邪・花粉・ほこり等材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%再生紙使用マーク適合
  • 防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP” 谷沢製作所

    防災用折りたたみ式ヘルメット ”タタメットBCP”

    谷沢製作所(3件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    力いらずで簡単に立体化、折りたたみもワンタッチです。厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用」型式検定合格品です。タタメットを全面改修。ホイッスル(NIFCO製)つき。着用時も快適にフィットし、サイズ調整も簡単です
    用途防災用。緊急地震速報後の安全確保、帰宅困難者支援。仕様反射ステッカー、ホイッスル付トラスコ品番453-7581材質帽体:ポリプロピレン(PP)サイズフリー(47~62cm対応)質量(g)375種類折りたたみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):(立体時)235×292×151(収納時)332×35×221色(帽体)ホワイトひもタイプワンタッチ
  • 樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車 TRUSCO

    樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車

    TRUSCO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
    仕様ベアリング入りトラスコ品番423-8427形状固定質量(g)650材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)80×80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり