カテゴリ
- 電動工具(5)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(4)
- 物流用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「t-45bl」の検索結果

ターミナル T-45
サトーパーツ(3件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷適合規格RoHS対応定格電圧(V)125定格電流(A)10材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
カムバックル式ベルト荷締機
SK11(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷カムバックル式のオープンフックで素早く・簡単に張り調整が可能です。カムバックル式のためラチェット式以上に素早く簡単に張り調整が可能です。SK11サブベルトHT-45BLとの併用をお勧めします。用途バイク・農機具・小型機械の運搬時の固定。仕様最大使用力:0.75kN(76kg)破断荷重(kN)3(305kg)
熟練工ブラシレス電動ドライバー
ハイオス¥41,980税込¥46,1781台当日出荷これで、誰でも熟練工に。 モーターの回転パルス数をカウントして、ネジ締めエラーをリアルタイムでより高精度に検出します。 異種ネジの混入やネジ浮きを見逃しません。 ダイレクトティーチングにより設定が簡単になりました。 ネジ締め本数をディスプレイ表示します。 シリアルポート搭載でネジ締めエラーのシステム管理が可能です。コード長さ(m)2
電動ドライバー BLG-5000
ハイオス¥37,980税込¥41,7781個当日出荷NEWブラシレスは、性能・品質・耐久性はもちろん、内部部品のユニット化によりメンテナンス時の分解・組立が容易に! 従来のブラシレス(BL系)に並ぶ性能・品質・耐久性を備え、よりメンテナンス性を高めました。 ブラシ付きドライバー(CL、α系)からブラシレス(BLG系)への 移行がコストの負担なくスムーズに行えます。仕様●スタート方式:プッシュレバー両用スタート式●出力トルク範囲:N・m・・・0、2-1、2/ lbf・in・・・1、7-10 /kgf・cm・・・2-●トルク切替:無段階調整●締付可能ネジ目安(mm):小ねじ・・・2、3-3 / タッピングネジ・・・2-3●ビット:・ハイオスシャンク(標準):H4 /六角シャンク:H5と5HEX(両用受口)又は1/4HEX●適合電源:機種名 T-45BL、T-70BL●コード番号:119-0162392アズワン品番67-4832-22
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス)
ハイオス¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 国内は3年間保証です。 メンテナンスの必要性が少ないです。適合電源装置T-45BL、T-70BL適合ビット(mm)ハイオスシャンク(標準):H4
精密小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・両用スタート式)
ハイオス¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ブラシレスモーターの採用で電子部品に影響を与える物質の排気がありません。 連続使用してもモーターの発熱はほとんどありません。スタート方式プッシュ/レバー両用スタート式
ブラシレス衝撃吸収型ドライバー
ハイオス¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷から45日以内出荷超強力ブラシレスモーター採用により耐久性・安定性が向上しました。カーボン粒子の排出が無くクリーンな環境を維持します。耐久性が大幅に向上し、メンテナンスコストを大幅に削減します。モーターの温度上昇を約30%抑え、発熱によるトラブルを低減します。1台でプッシュとレバーの両用スタートが選べます。(BL-2000は除く)。高速回転は締付け時間を短縮し作業効率をアップします。仕様【無負荷回転速度(r.p.m)】High:990 ±10%、Low:650 ±10%トルク切替無段階調整適合電源装置T-45BL,T-70BL
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-Y50-526S 純正
ELPA¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-Y50-526 ( M20 Y50 526 M20Y50526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-A38MK MR-A38MKL MR-A40MK MR-A40MKL MR-AE408 MR-AE40BL MR-AE478 MR-AE47BL MR-C35YA MR-E38A MR-E38AL MR-F41B MR-F46B MR-J40LK MR-J40LKL MR-K403T MR-K40D MR-K40DL MR-K40MA1 MR-K40MA1L MR-KE40D MR-KE40DL MR-KE47DL MR-T351V MR-T400 MR-T400L MR-T401V MR-T401VL MR-T40C MR-T40CL MR-T40DX MR-T40DXL MR-T45V MR-T45VL MR-T478 MR-T47BL MR-T47C MR-T47DX MR-T47DXL MR-V38JK MR-V38JKL MR-V38JS MR-V38JSL MR-V38S MR-V38SL MR-V45EG1 MR-V45S MR-V45SL MR-VA40A MR-VA40AL MR-VA47AL MR-VJ40A MR-VJ40AL MR-VJ45T MR-VJ45TL MR-VJ47A MR-VJ47AL MR-VJ47X MR-VJ47XL MR-Y38EG4 MR-Y38EG4L MR-Y40A MR-Y40AL MR-Y40BL MR-Y40T MR-Y40TD MR-Y40TDL MR-Y40TL MR-Y40X MR-Y40XL MR-Y47A MR-Y47AL MR-Y47T MR-Y47TD MR-Y47TDL MR-Y47TL MR-Y47X MR-YE38DL MR-YL35A MR-YL38A MR-YL38AL MR-YL38B MR-YL38BL MR-YL38D MR-YL38DL MR-YL38ND MR-YL38NDL MR-ZE381 MR-ZE381L MR-ZY38B MR-ZY38BL MR-ZY38T MR-ZY40X
【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SHARP シャープ 4T-B50AKL 対応 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ
メディアカバーマーケット¥979税込¥1,0771本4日以内出荷。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【SHARP シャープ】。★テレビ。4T-C40BJ1。4T-C40CL1。4T-C40AH2。4T-C40AJ1。4T-C40BH1。4T-C42DH1。4T-C42DJ1。4T-C42EJ1。4T-C42EQ2。4T-C42FL1。4T-C43EL1。4T-C43EN2。4T-C43FN2。4T-C43AM1。4T-C43CL1。4T-C43CN1。4T-C43DL1。4T-C43DN2。4T-C45AJ1。4T-C45AL1。4T-C45BL1。4T-C45BN1。4T-C48CQ1。4T-C48EQ2。4T-C50AH1。4T-C50AH2。4T-C50AJ1。4T-C50AM1。4T-C50AN1。4T-C50BH1。4T-C50BL1。4T-C50BN1。4T-C50CH1。4T-C50CL1。4T-C50CN1。4T-C50DL1。4T-C50DN2。4T-C50EJ1。4T-C50EL1。4T-C50EN2。4T-C50FL1。4T-C50FN2。4T-C55AJ1。4T-C55BL1。4T-C55CH1。4T-C55CL1。4T-C55CN1。4T-C55CQ1。4T-C55DN1。4T-C55DP1。4T-C55DQ1。4T-C55DQ2。4T-C55DS1。4T-C55EL1。4T-C55EN1。4T-C55EQ1。4T-C55ES1。4T-C55EU1。4T-C55FN1。4T-C55FN2。4T-C60AJ1。4T-C60AM1。4T-C60AN1。4T-C60BH1。4T-C60BN1。4T-C60CN1。4T-C60DN1。4T-C60EN1。4T-C65CH1。4T-C65CQ1。4T-C65DL1。4T-C65DN1。4T-C65DP1。4T-C65DQ1。4T-C65DQ2。4T-C65DS1。4T-C65EJ1。4T-C65EL1。4T-C65EN1。4T-C65EQ1。4T-C65ES1。4T-C65EU1。4T-C65FL1。4T-C65FN1。4T-C70AU1。4T-C70BN1。4T-C70CN1。4T-C70DN1。4T-C70EN1。4T-C75EL1。4T-C75FN1。4T-C77EQ1。LC-40U20。LC-40U30。LC-40U40。LC-40U45。LC-45US40。LC-45US45。LC-46XL10。LC-46XL20。LC-50U20。LC-50U30。LC-50U40。LC-50U45。LC-50US40。LC-50US45。LC-50US5。LC-52UD20。LC-52US20。LC-52US30。LC-52XL10。LC-52XL20。LC-52XS1。LC-52Z5。LC-55U30。LC-55U40。LC-55U45。LC-55UH5。LC-55US40。LC-55US45。LC-55US5。LC-55XD45。LC-58U30。LC-60U45。LC-60UD1。LC-60UD20。LC-60UH5。LC-60US20。LC-60US30。LC-60US40。LC-60US45。LC-60US5。LC-60XD35。LC-60XL10。LC-60XL20。LC-60Z5。LC-60Z9。LC-65GE1。LC-70UD1。LC-70UD20。LC-70US4。LC-70XG35。LC-70XL10。LC-80XL10。LC-80XU30。4T-B50AKL。4T-B50CL1。4T-B55CL1。4T-B60AK1。4T-B60CN1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。色ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F10-45Z)
SMC¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)10
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2B16-45Z
SMC¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷から10日以内出荷ストローク(mm)45作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
ガスケット シリンダ
BIGM(丸山製作所)¥219税込¥2411個8日以内出荷部品名称ガスケツト シリンダ図解NoBL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.4、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.4、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.4、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.4、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ガスケット シリンダ_No.4、MDJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.4、MDJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品_No.4、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ガスケット シリンダ_No.4、MD575 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.4、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 ガスケット シリンダ_No.4、MDJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.4、MDJ61-26 -A(レンコン) クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.4、GD600 クランクケース、シリンダなど
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥669税込¥7361セット(5個)8日以内出荷図解NoMDJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、MD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.9、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 ボルト_No.9、MDJ600 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト_No.9、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 ボルト_No.9、MDJ61-26 -A(レンコン) クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9、DKJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 ボルト_No.9、MD-J60SG エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.9、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.9など
シム T=0.20
BIGM(丸山製作所)¥359税込¥3951セット(5個)8日以内出荷規格T=0.20図解NoMD-J60 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-EG22) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.19、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.20、DKJ60GT-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、DKJ60G-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、MD575G-26Mクランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD-J60G エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.19、DKJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム T=0.20_No.19、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.20、MDJ60-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.19、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.20など
イグニシヨンコイル
BIGM(丸山製作所)¥8,898税込¥9,7881個8日以内出荷図解NoMD6020S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MDJ61G-15 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.32、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.33、MDJ60G-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、MDJ60G-15-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.27、MD6010KTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、BL4500HA-A エンジン(TEX45D-FG20) シリンダ、クランクケース、リコイルスタータ部品_No.27、MD5010T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.55、MD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.33、MD4010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.23など