カテゴリ
- 切削工具(5)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付)
NTN(エヌティーエヌ)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から7日以内出荷カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 DC□□型-11(ひし形55°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)10.4279勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状D(ひし形55°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-16(三角形60°)R1.2 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)3日以内出荷から9日以内出荷被削材SK切刃長さ(mm)15.2978勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)9.525
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥17,980税込¥19,7781箱(10個)4日以内出荷から7日以内出荷用途荒被削材K切刃長さ(mm)8.325勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)1.1906母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状S(正方形90°)内接円径(mm)9.525
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら