カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t120r-dh-hsb」の検索結果

インシュロックタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥5,598税込¥6,1581袋(50本)当日出荷結束バンド インシュロックタイ スペシャルシリーズ ダブルヘッドタイ仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85最大結束径(Φmm)50×2組全長×幅W(mm)398×7.6ループ引張強度規格値(N[kgf])第1ループ534 (54.56) /第2ループ534 (54.56)NUL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応