カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)

「t136sunr13c」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡沫縦型自在水栓 TOTO泡沫縦型自在水栓TOTO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様泡まつ、節水、共用形式自在形
厨房用立型自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立型自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
用途厨房用呼び径(mm)13ハンドル形状レバーハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm TOTO泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mmTOTO(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
長さ(mm)(スパウト)170ねじ径(mm)(接続)13
台付自在水栓 INAX(LIXIL)台付自在水栓INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷
取付穴径(Φmm)24±2ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ねじ径先端/W26山20種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじ先端:W26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
立形自在水栓 KVK立形自在水栓KVK
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格日本工業規格品ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
厨房用立形自在水栓 カクダイ厨房用立形自在水栓カクダイ
7,698税込8,468
1個
当日出荷
仕様厨房用、二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mm TOTO横型泡まつ自在水栓 泡まつキャップ付きタイプ 首長170mmTOTO
9,498税込10,448
1台
当日出荷
長さ(mm)(スパウト)170ねじ径(mm)(接続)13
立形上向自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様吐水口/PA27J-60X-16取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ接続ねじW26山20取付ねじW26山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
自在パイプ(先端ねじ付) TOTO自在パイプ(先端ねじ付)TOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ねじ径先端/W22山20種別袋ナット式取付ねじ先端/W22山20取付外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Uパイプ
ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
台付自在水栓(泡沫式) INAX(LIXIL)台付自在水栓(泡沫式)INAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
立形自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
泡沫吐水
呼び径(mm)13
立形上向自在水栓(左ハンドル) SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形上向自在水栓(左ハンドル)SANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
呼び径(mm)13吐水口PA27J-60X-16
自在パイプ TOTO自在パイプTOTO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
種別袋ナット式タイプ標準タイプ取付外径(Φmm)16
ホーム水栓 13mm TOTOホーム水栓 13mmTOTO
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷
呼び径(水栓)13仕様鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無メタル呼び径(mm)13適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗いハンドル色メタル取付け方法壁付きハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2操作方法ハンドルを回す吐水口長さ(mm)75
厨房用立形自在水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)厨房用立形自在水栓本体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能)仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)23~27ハンドル形状レバーハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190取付穴径(mm)23~27パイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
立形ツル首自在水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ツル首自在水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様固定コマ取付穴径(Φmm)22~27吐水口PA26J-60X-16
横ハンドル自在水栓 INAX(LIXIL)横ハンドル自在水栓INAX(LIXIL)(12件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
水廻り部材カテゴリ