カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 切削工具(12)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「t14-aa」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-F14渡辺電機工業
54,980税込60,478特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
入力信号/測定温度範囲Pt100Ω:-20~+80℃
2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-14 渡辺電機工業2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-14渡辺電機工業
45,980税込50,578
1個
7日以内出荷
入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応
コロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ P1PM(鋼用)サンドビック
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。材種P1PM
コロタップ300 スパイラルタップ C110 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ C110サンドビック
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C110
コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)サンドビック
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C145
コロタップ300 スパイラルタップ C150 サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ C150サンドビック
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種C150
コロタップ200 ポイントタップ(780) サンドビックコロタップ200 ポイントタップ(780)サンドビック
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。材種P1PM
コロタップ200 ポイントタップ D110 サンドビックコロタップ200 ポイントタップ D110サンドビック
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
CoroTap 200は、通り穴の加工で切りくずを前方へ押し出すよう設計されたポイントタップです。製品レンジにはさまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップが含まれています。
用途貫通穴用。鋼用。材種D110
コロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ C145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用)サンドビック
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄用。材種C145
コロタップ400 転造タップ(780) サンドビックコロタップ400 転造タップ(780)サンドビック
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。材種F125
コロタップ100 ストレートタップ(780) サンドビックコロタップ100 ストレートタップ(780)サンドビック
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。
コロタップ100 ストレートタップ サンドビックコロタップ100 ストレートタップサンドビック
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
材種N1PR
フェンスAA(木調) YS2型 (T-14) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YS2型 (T-14)TOEX(LIXIL)
819税込901
1セットほか
4日以内出荷から11日以内出荷
YS2型(木調)横スリット:開放感とプライバシー確保を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
コロタップ300 スパイラルタップ D110(鋼用) サンドビックコロタップ300 スパイラルタップ D110(鋼用)サンドビック
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
用途止まり穴用。鋼用。材種D110
フェンスAA(木調) YT1型 (T-14) TOEX(LIXIL)フェンスAA(木調) YT1型 (T-14)TOEX(LIXIL)
819税込901
1セットほか
4日以内出荷から11日以内出荷
YT1型 横採光:木調パネルとの間にポリカーボネート板を使用し、目隠しと採光を両立させたデザインです。さまざまな住宅デザインと調和するフル木調の美しいデザイン・カラー木のぬくもりと家具のような上質感にこだわり、細部にまでリアルな木質感を表現したフェンスAAシリーズです。
用途T-14は、柱間隔1000mm以内で施工してください。フェンス端部1対につき、上下桟端部キャップセットAまたは、上下桟端部キャップセット(木調)のいずれか1セットを必ず発注してください。T-6,T-8,T-10、T-12を耐風圧強度42m/秒仕様にてご使用になる場合は、柱間隔1,000mm以内で施工してください。フェンスのコーナー接続部には、コーナー継手が必要です。コーナー1カ所につき1セットを必ず発注してください。現場で本体を切り詰めることができます。切り詰めた本体の両方を使用する場合は、切詰端部カバーを発注してください。切り詰めた本体の片方のみを使用する場合は、切詰端部カバーを発注する必要はありません。コーナー部には、安全のため柱を2本施工してください。寸法【高さ】T-14
コロタップ400 転造タップ サンドビックコロタップ400 転造タップサンドビック
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から20日以内出荷
2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-14 渡辺電機工業2出力交流変換器(平均値)WSP-ACW-14渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-N14渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲Ni508.4Ω:-20~+80℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S14 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-S14渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲S熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N14 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-N14渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲N熱電対:0~500℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K14 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-K14渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲K熱電対:0~500℃
2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P14 渡辺電機工業2出力測温抵抗体温度変換器(応答25ms)WSP-RTW-P14渡辺電機工業
54,980税込60,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力信号/測定温度範囲JPt100Ω:-20~+80℃
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E14 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-E14渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲E熱電対:0~500℃
2出力高速アイソレータWSP-DEW-14 渡辺電機工業2出力高速アイソレータWSP-DEW-14渡辺電機工業
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
入力信号DC1~5VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-14 渡辺電機工業2出力タコジェネ変換器WSP-TGW-14渡辺電機工業
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-R14渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲R熱電対:0~500℃
2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-14 渡辺電機工業2出力実効値変換器(真の実効値)WSP-EFW-14渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
入力信号AC0~10VRoHS指令(10物質対応)対応
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J14 渡辺電機工業2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-J14渡辺電機工業
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲J熱電対:0~500℃
S Series(SS5Y3-10T) SMCS Series(SS5Y3-10T)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付 富士電機電磁開閉器 可逆形 2Eサーマルリレー付富士電機
9,998税込10,998
1個
10日以内出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式
圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目DグリップDZゴム付 ダイクレ圧接型グレーチングかさあげ一般側溝型 細目DグリップDZゴム付ダイクレ
29,980税込32,978
1枚
22日以内出荷
主部表面に約2.5mmの突起を施すことにより、すべり防止機能を向上させ、安全で快適な歩行感が得られます。 一般側溝用のかさあげスチールグレーチングです。
用途工場・倉庫・道路・公園施設・環境・景観・外溝・官公庁施設・民間施設・商業・飲食施設・教育・文化・スポーツ施設・集合戸建住宅・医療福祉施設など種類かさあげピッチ細目材質スチール溶融亜鉛めっき仕様騒音低減ゴム付全高(mm)100
排水トラップ 中部コーポレーション排水トラップ中部コーポレーション
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
種別流しトラップ、ワン型寸法T(mm)4.0寸法h(mm)最小9~17防水仕様非防水層用