カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)

「t18-dl」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)交換こて先 T18シリーズHAKKO(白光)(53件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
鉛フリーはんだ対応
ポリテナー用蓋 矢崎化工ポリテナー用蓋矢崎化工(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ポリテナー クリア蓋 矢崎化工ポリテナー クリア蓋矢崎化工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
材質ポリプロピレン耐冷温度(℃)-10~80
ポリテナーロック付蓋 矢崎化工ポリテナーロック付蓋矢崎化工(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
強力なロックを付けました。
種別フタ材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
白光 こて先/1.2DL型 HAKKO(白光)白光 こて先/1.2DL型HAKKO(白光)
899税込989
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様鉛フリーはんだ対応種別1.2DL型使用できるはんだこてFX888使用できるこて部FX8801
こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)こて先 1.2DL型HAKKO(白光)
799税込879
1本
5日以内出荷
FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
こて先 1.2DL型 HAKKO(白光)こて先 1.2DL型HAKKO(白光)
8,298税込9,128
1セット(10本)
5日以内出荷
FX-600D/FX-600/FX-8801用こて先です。
適合【本体/こて部】FX-600D / FX-600 / FX-8801
DLCコート超硬2枚刃アルミ用エンドミル S&K(三興製作所)DLCコート超硬2枚刃アルミ用エンドミルS&K(三興製作所)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数2表面処理DL(DLC)コーティング
タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20 BIGM(丸山製作所)タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20BIGM(丸山製作所)
269税込296
1セット(5個)
8日以内出荷
規格ナベ2シユM4X20図解NoMG2200 羽根車部品_No.19、MD3100KT 羽根車部品_No.27、MD3600 羽根車部品_No.27、MD3100T 羽根車部品_No.18、DL220 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.17、MD2300M 羽根車部品_No.28、MD3600M 羽根車部品_No.27、MD2300 羽根車部品_No.28、MD3600K 羽根車部品_No.27、MD3100KT 羽根車部品_No.18、DL170 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.32、MG170 羽根車部品_No.27、DL170 羽根車部品 タツピンネジ(+) ナベ 2シユ M4X20_No.21、MD2300K 羽根車部品_No.28、MD3100T 羽根車部品_No.27
ニードル バルブ BIGM(丸山製作所)ニードル バルブBIGM(丸山製作所)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
図解NoMD6000K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.13、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ニードル バルブ_No.18、MD220K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 ニードル バルブ_No.13、MD3600 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、MD2300M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.21、FP250 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 ニードル バルブ_No.21、MD3600M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、MD6000 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.13、DL220 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 ニードル バルブ_No.13、MS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.18、MD2300 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.21、MD3600K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.18、MD2300K エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.21、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.13、MD170L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 ニードル バルブ_No.13、MD220 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品 ニードル バルブ_No.13、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 ニードル バルブ_No.13、MD510 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.13、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 ニードル バルブ_No.13
スマート分光光度計 出荷前点検検査書付 青光舎スマート分光光度計 出荷前点検検査書付青光舎
229,800税込252,780
1式
14日以内出荷
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様波長設定範囲:340~1000nm●波長精度:±2nm●波長再現性:≦1.0nm●波長幅:6nm●測光精度:±2T%●回折格子:1200/mm●透過率再現性:≦0.5T%●迷光:≦1.0T%●検出器:高感度シリコンフォトセル●光源:高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)●分光器:グレーテング(1200本/mm)●測定範囲:吸光度/-0.301~+3.000、透過率/0.0~200.0T%、濃度/0.000~2000C(検量線3種類選択)(mg/dl,mg/l,g/l,ppm,M)●使用可能な試験管寸法●▼直径Φ16.5~18mm×長さ55~160mm●▼※付属の共通アダプター使用時●▼角セル幅10mm×奥行10mm×長さ45~150mm●▼試験管直径Φ12×長さ55~150mm●表示:65×26mm41/2LCD●電源:AC100~220V50~60Hz(±10%)●電力:25W●ヒューズ:1A●インターフェース:PC-USB●寸法:L320×W290×H120mm●重量:4.2Kg●付属品:使用説明書、電源コード、防じんカバー遮光キャップ、ガラス角セル×2、ヒューズ1A●商品コード:32-5000●点検項目:ベースラインの確認、波長精度、透過率50%の確認アズワン品番63-1267-54-22校正証明書点検・検査書
RFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット BW・BW1形椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
RFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形 椿本チエインRFコンベヤチェーン用スプロケット CW・CW1形椿本チエイン
25,980税込28,578
1個
21日以内出荷から31日以内出荷