カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「t3-13mb」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12Fステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]12FステープルMAX(マックス)[事務用品・工具](41件のレビュー)
169税込186
1箱(1000本)
当日出荷
ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り) MAX(マックス)[事務用品・工具]T3ステープル 肩幅12mm・足長さ13mm 20個入り(1個/1000本入り)MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(20パック×1000本)
当日出荷
T3テープルです。ハンマタッカ・ガンタッカ・バッテリタッカなどに使えます。
用途各種シート留め、見切り材留め、断熱材留め、アスファルトフェルト留め、布・薄ベニヤ留めに。トラスコ品番119-4899材質本体:鉄足長(mm)13肩幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ガンタッカー モノタロウガンタッカーモノタロウ(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
ガンタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]ハンマタッカMAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
タッカー WIZ'AタッカーWIZ'A
3,298税込3,628
1個
欠品中
用途建築用ラス板止め・断熱材止め・荷札貼り・フェルトやシート貼り・天井材打ちなどに仕様ステープルの充填方式:ボトムローディング式、安全リング(ハンドルロック)あり付属品ステープル付き(12×10mm×100本)適合ステープルサイズ(幅×足長単位mm):10×7(品番:T4-7M-L、RF-07、19/7) 12×6(品番:T3-6M) 12×8(品番:1208F) 12×10(品番:T3-10MB) 12×13(品番:T3-13MB)材質プラスチック部:ABS 金属部:鉄寸法(mm)使用可能な足長サイズ:6~14ブラック/シルバー質量(g)695寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約180×23×105
充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]充電式タッカMAX(マックス)[事務用品・工具]
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめバッテリー電圧(V)18/14.4使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
8マイバ イネカリバ BIGM(丸山製作所)8マイバ イネカリバBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
規格255マルヤマインサツ図解NoMBS320-1C ギヤケース部品_No.13、MB320AU ギヤケース部品_No.11、MBS320-4F 付属品部品_No.1、MB320U ギヤケース部品_No.11、MBS320-2T ギヤケース部品_No.13、BC2800 付属品部品 8マイバ イネカリバ_No.1、DB-S332 付属品部品_No.1、DB-S320-1 ギヤケース部品_No.13、DB-S242 付属品部品_No.1、MBS320-2C ギヤケース部品_No.13、DB32D-C B ギヤケース部品_No.11、MBS320-3F 付属品部品_No.1、MB320L ギヤケース部品_No.11、DB-S320-1C ギヤケース部品_No.13、DB-S320-2C ギヤケース部品_No.13、MBS320-2F 付属品部品_No.1、DB-S320 01 ギヤケース部品_No.13、MB320U-C ギヤケース部品_No.11、MBS320-3T 付属品部品_No.1、MBS3302 付属品部品_No.1、MBS320-1 ギヤケース部品_No.13、MBS320-3C 付属品部品_No.1、MB132RU 本体部品_No.39、DB-S320-3C 付属品部品_No.1、MBS3302-1 ギヤケース部品_No.11、MBS3302K 付属品部品_No.1、MBS320-2 ギヤケース部品_No.13、MBS2402 付属品部品_No.1、MBS320 ギヤケース部品_No.13、MBS320-1T ギヤケース部品_No.13、DB-S320-2 ギヤケース部品_No.13