カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「t4130012051-000」の検索結果

TE Connectivity 丸型コネクタ M12シリーズ, 接触コンタクト:オス, 5極 メス
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 4AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 60 V ac接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = M12ポール形式 = 5PM12背面取り付けコネクタ、PCB. TE Connectivityがお届けするこのM12背面取り付けコネクタは、基板内で便利に使用できるように設計されています。A、B、及びDコードがすべて揃っており、用途に適した製品が必ず見つかります。これらのプラグとソケットは、角の取れたデザインで、IP67等級と相まって、過酷な環境でも優れた耐久性を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. コード、A、B、及びD. オス、メスの両方のタイプを用意. 電線対パネルコネクタシステム材質(シェルベース)ブラス、(シェルめっき)ニッケルコンタクト数5RoHS指令(10物質対応)対応