カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- 機構部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「t50063」の検索結果

汎用インクリボン RICOH T50063 タイプ ジョイントスキップ非対応
ノーブランド¥18,980税込¥20,8781セット(6本)翌々日出荷ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合メーカーRICOH/リコー対応機種KD20C/KD38A/KD55A色黒主な適合純正品番T50063種別汎用サブリボン
ガススプリング BTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。
ガススプリング BTTタイプ
BESTEC(ハヤシ)¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷BT・BTTタイプは、同じタイプのシリンダーの中でも全長が一番低いです。ISO11901(NCタイプ)に比べ、スプリング能力が30%以上強く、全長も10~15mm低いので金型内のスペースが取り易いです。BTTタイプは、BTタイプと同じ特徴を持ちますが、BTタイプより底面タップの深さが深いため、よりしっかり取り付けることができます。