カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(19)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「ta166h」の検索結果

耐圧兼用チャージバルブ(M10)
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。適合R134a用全長(mm)73対応冷媒種別R134a用接続径M10オス×M10メス
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース5m
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P。常用圧力…4.5MPa。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…5m接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)5
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…1m。交換用パッキン:TA166H-1P接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)1
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。交換用パッキン:TA166H-1P(TA132TC)。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…10m接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)10
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981本翌々日出荷スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!。ムシ押しは付いておりません。常用圧力…4.5MPa 。接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア。長さ…3m。交換用パッキン:TA166H-1P接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)3
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m
イチネンTASCO¥7,998税込¥8,7981本当日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)3接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース3m
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981本当日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)3接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース5m
イチネンTASCO¥11,980税込¥13,1781本当日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
ハンディタイプ温度計
イチネンTASCO¥74,980税込¥82,4781セット翌々日出荷見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間。バックライト付液晶表示。オートパワーオフ。E熱電対センサー用。ホールド機能。測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替。測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解。 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解。動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)。使用時間…約900時間。電源…アルカリ単3乾電池×4本。サンプリング時間…約200ms。サイズ…約W82×D36×H166mm。質量…約350g(乾電池含む)。防水性能…IPX5相当。付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
両端3/8金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース1m
イチネンTASCO¥6,898税込¥7,5881本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1接続口径(inch)1/4フレア×1/4フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1.5m
イチネンTASCO¥7,698税込¥8,4681本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)1.5接続口径(inch)5/16フレア×5/16フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)
両端1/4金具ホース3/8新冷媒・旧冷媒共用ホース10m
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷内面にナイロン層を採用し、新旧冷媒問わず使用可能。ホースはアラミド繊維のブレードを編み込むことにより、破壊圧力24.0MPaを実現。色黄長さ(m)10接続口径(inch)3/8フレア×3/8フレア常用圧力(MPa)4.5パッキン交換用:TA166HA-1P(TA132TA用)(P.59)、TA136P-1(TA132TB用)(P.56)、TA166H-1P(TA132TC用)(P.59)