カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「tae buffer」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50×TAEバッファ 関東化学50×TAEバッファ関東化学
12,980税込14,278
1個(1L)
6日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
10×TAEバッファ 関東化学10×TAEバッファ関東化学
5,098税込5,608
1個(1L)
6日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
TBE 固定式端子台(経済形) 日東工業TBE 固定式端子台(経済形)日東工業(7件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から22日以内出荷
Aタイプは2P~16Pまでの各端子と、両端の固定部分をまとめて一体成型したタイプです。 Bタイプは1Pユニットを重ね合わせ、両端に固定部分を備えたタイプです。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可
スマートバッファー TOHO(トーホー)スマートバッファーTOHO(トーホー)
17,199税込18,919
1箱(5パック×50L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
正確に秤量された粉末です。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
DNAラダーマーカー VIOLAMO(ビオラモ)DNAラダーマーカーVIOLAMO(ビオラモ)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
常温で1年間保存可能です。BPB・Xylene・Cyanol入りですぐに使用可能です。正確な分子サイズです。(シークエンス確認済)
試薬 米山薬品工業試薬米山薬品工業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(25g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
危険物の類別非危険物
10×TBEバッファ 関東化学10×TBEバッファ関東化学
5,798税込6,378
1個(1L)
6日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
エタノール(99.5)(研究実験用) 林純薬工業エタノール(99.5)(研究実験用)林純薬工業(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(500mL)ほか
当日出荷
等級特級化学式C2H5OH濃度(%)≧99.5化学組成C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)平均分子量46.07危険物の性状水溶性CAS登録番号64-17-5別称エチルアルコール
TAEバッファドライパック フナコシTAEバッファドライパックフナコシ
28,980税込31,878
1個(25L)
31日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
スマートバッファー TOHO(トーホー)スマートバッファーTOHO(トーホー)
8,999税込9,899
1ケース(100錠×10L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
Modified TAE Buffer 50x conc. 500mL 1KIT Merck(メルクミリポア)Modified TAE Buffer 50x conc. 500mL 1KITMerck(メルクミリポア)
28,199税込31,019
1個
16日以内出荷
仕様容量、mL:500、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:Montage、概要(mL):Modified TAE Buffer 50x concentration, 500アズワン品番61-0198-39
Tris Buffer 0.5L 1/Pk 1PK Merck(メルクミリポア)Tris Buffer 0.5L 1/Pk 1PKMerck(メルクミリポア)
22,299税込24,529
1個
16日以内出荷
仕様容量、mL:500、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:Montage、概要:Trisバッファー, 0.5 L品名Trisバッファーアズワン品番61-0192-44
DNAラダーマーカー ケニスDNAラダーマーカーケニス(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個(100回分)
翌日出荷
分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
小型サブマリン電気泳動装置 アズワン小型サブマリン電気泳動装置アズワン
39,300税込43,230
1個
当日出荷
35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
ダルベッコPBS - 粉末「ニッスイ」 島津ダイアグノスティクスダルベッコPBS - 粉末「ニッスイ」島津ダイアグノスティクス
2,998税込3,298
1箱ほか
当日出荷から6日以内出荷
細胞培養関連製品
保管環境冷蔵
トリス ヒドロキシメチル アミノメタン 容量標準試薬, 酸滴定用二次標準物質, NISTのSRMにトレーサブル サーティピュア (R) 102408 80G Merck(メルクミリポア)トリス ヒドロキシメチル アミノメタン 容量標準試薬, 酸滴定用二次標準物質, NISTのSRMにトレーサブル サーティピュア (R) 102408 80GMerck(メルクミリポア)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
アズワン品番61-0292-29危険物の類別非危険物
ローディングバッファ 東洋紡ローディングバッファ東洋紡
2,798税込3,078
1個(1mL)
5日以内出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
保管環境冷蔵
2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール(研究実験用) 林純薬工業2-アミノ-2-ヒドロキシメチル-1,3-プロパンジオール(研究実験用)林純薬工業
9,998税込10,998
1本(500g)
3日以内出荷
名称2-アミノ-2(ヒドロキシメチル)1,3プロパンジオール等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式NH2C(CH2OH)3濃度(%)≧99化学組成NH2C(CH2OH)3アズワン品番2-3647-72危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)平均分子量121.14CAS登録番号77-86-1別称トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン
SparkFun RFM69 Breakout 434MHz SPARKFUNSparkFun RFM69 Breakout 434MHzSPARKFUN
4,398税込4,838
1個
33日以内出荷
DescriptionThis is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates in the unlicensed ISM(Industry, Science and Medicine)radio band. It's perfect for building inexpensive short-range wireless networks of sensors and actuators for home automation, citizen science and more.This RFM69HCW operates on the 434MHz frequency and is capable of transmitting at up to 100mW and up to 300kbps, but you can change both of those values to fit your application. For example, you can maximize range by increasing the transmit power and reducing the data rate, or you can reduce both for short-range sensor networks that sip battery power. At full power and with simple wire antennas, we can get messages from one side of a large office building to the other through numerous internal walls. In open air you can reach 500 meters or more. With more complex antennas and modulation schemes, similar parts have successfully transmitted from space to the ground(by very smart amateur radio enthusiasts; your mileage may vary)!The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.SparkFun sells two versions of the RFM69HCW:a 915MHz version and this 434MHz version. Although the ISM band is license-free, the band itself is different in different areas. Very roughly, 915MHz is for use in the Americas, and the 434MHz version is for use in Europe, Asia and Africa. Check your local regulations for other areas.Get Started with the RFM69HCW Hookup GuideFeaturesTransmit power:-18dBm(0.016mW)to +20dBm(100mW)in 1dBm stepsReceive sensitivity:down to -120dBm at 1.2kbpsModulation types:FSK GFSK MSK GMSK OOKBit rates(FSK):1.2kbps to 300kbpsVoltage range:1.8V to 3.6VCurrent consumption:0.1uA sleep, 1.25mA standby, 16mA receive, 130mA transmit(max)Encryption:AES 128-bit(optional)Packet buffer(FIFO):66 bytes0.8"×1.1"
アズワン品番67-0429-33
DNAラダーマーカー 100bp ケニスDNAラダーマーカー 100bpケニス
5,798税込6,378
1個(100回分)
翌日出荷
DNA電気泳動で使用する各種試薬です。
ローディングDye ケニスローディングDyeケニス
3,598税込3,958
1組(0.5mL×3本)
16日以内出荷
Speedy BlueはLigationを阻害しないので、PCR Master Mixに1/10量入れるだけで、PCR後にDyeを加えることなく電気泳動を行うことができます。 ●普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。
成分0.03% Xylene Cyanol FF、0.05% Bromophenol Blue容量0.5mL×3本保存方法室温