カテゴリ
- 機構部品(86)
- 平面ハンドル(49)
- ロック、鍵、キー(17)
- L型ハンドル(12)
- 制御機器(1)
- ハンドル・キー(1)
- 油圧機器・油圧ホース(31)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

パーソナルコインロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。用途サーバーラック・情報処理機付属品キー2本・止め金材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)48締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード23456
ラッチ式平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から7日以内出荷セキュリティアップのため錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備しました。 ワンタッチで開閉できます。 防塵・防滴構造用途特装車・建機・鉄道車両・バス付属品キー2本・取付け板材質(本体)亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1.2~3.0材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵TAK60
プラスチックスイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,800~税込¥1,980~1個当日出荷から7日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用 ワンタッチで仮止めができ、作業性が向上しました。 パネル穴明け寸法はA-160・A-240シリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・ビスセット・キー2本材質ポリアミド(PA6-GF30)標準色ブラック最大適合板厚(mm)2.3鍵TAK60
強制押出し機構付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷ボタンを強く押すことにより、ハンドルが強制的に押出される機構が採用されています。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥3,711~税込¥4,082~1個当日出荷から7日以内出荷取付け面から止め金までの奥行13~~22mmの超薄型 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき(25μm) 耐火・耐熱・耐塩・耐酸 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金・取付け板
TAK-N スリーアームノブ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から5日以内出荷高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-488-TAK60) パネル面からの出っ張りが少ない防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 解錠時はプッシュボタンによりハンドル操作可能 リフトハンドル部にプッシュボタンを設けて、握りの有効長を大きくし、操作性を良くしました。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途キュービクル・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金:AC-25-E-1・取付け板材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)612適合板厚(mm)1.6~2.3表面仕上げ焼付塗装(ブラック)タキゲンコード4057
キャップ付シリンダー錠
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,838税込¥2,0221個当日出荷から7日以内出荷鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。用途自動販売機・計測機器付属品キー2本・止め金仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)、止め金/亜鉛合金(ZDC)質量(g)105表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)、止め金/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
防水プッシュハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-490-TAK60) 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途大型キュービクル・配分電盤・インテリアドア仕様プッシュボタン機構材質アルミニウム合金(ADC)表面仕上げ焼付塗装
平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。) パネル穴明け寸法はA-240と同じです。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ワンタッチレバー取手
TAKIGEN(タキゲン)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から7日以内出荷軽くレバーを押すとロックが外れ、開扉ができ、閉扉はワンタッチで扉を押すだけでロックされます。用途通信機器・制御機器などの軽量扉材質アルミニウム合金(ADC)標準色シルバーメタリック表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装
サイドハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,205税込¥3,5261個当日出荷から7日以内出荷用途配分電盤、制御盤付属品キー2本・受座材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵TAK60
薄型防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から7日以内出荷ボタンを強く押すことによりハンドルが強制的に押出さ れる機構が採用されています。 パネル面から止め金まで11.5mmの超薄型 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・専用止め金材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
強制押出し機能付防水フラットハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥6,296税込¥6,9261個7日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型用途キュービクル・配分電盤・制御盤付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)鍵TAK60タキゲンコード04117
スリーアームノブ TAK-NT
MIYOSHI(小西製作所)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)黄銅C3604B
密閉用締込ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷FA-163-Aの面付けタイプです。 扉はワンタッチで開閉できます。 カトル式のため強力密閉ができます。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備用途エアシューター・密閉用扉材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)タキゲンコード60874
ラッチ式大型平面ハンドル(2点締)
TAKIGEN(タキゲン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から7日以内出荷用途大型配分電盤・筺体のワンタッチ開閉に最適材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ焼付塗装
ステンレス 防水ダブルロックハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥14,507~税込¥15,958~1個7日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。(A-1372-F) 鍵と抜差ハンドル両方で施錠、解錠する安全機構 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)用途キュービクル・配分電盤・制御盤表面仕上げヘアライン仕上鍵TAK60
耐塩害対策防水平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,485税込¥3,8341個7日以内出荷防水規格IPX6対応 重塩害向けに開発されたため耐塩性を必要とする扉に最適です。 錠前部を雨水や粉塵から守るゴムキャップを標準装備 従来のシートパッキンから、軟質性ゴム成形の凸型パッキンに変更。密着性がアップしました。 ハンドル軸部はダブルOリング仕様になっており、防水性・操作性がアップ。 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 アルミ製で軽量です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)用途屋外情報盤・屋外通信機器用ラック・立体駐車場操作盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質アルミニウム合金(ADC)質量(g)179適合板厚(mm)1~2.5表面仕上げシルバーメタリック塗装鍵TAK60タキゲンコード04078
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から7日以内出荷取付け面から、止め金までの高さ共通タイプ パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
押ボタン付平面ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
薄型平面スイングハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥4,611~税込¥5,072~1個当日出荷から7日以内出荷防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) パネル穴あけ寸法はA-160・A-240等のシリーズと互換性があります。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替ができます。)用途サーバーラック・配分電盤・制御盤
角型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-51-TAK60) クロムめっきは耐食性の優れたマイクロポーラスクロムめっき仕上 左右兼用型用途キュービクル・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
カムロック
TAKIGEN(タキゲン)¥1,277~税込¥1,405~1個当日出荷鍵は90°回転で施錠時のみ抜差しできます。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。(C-193-1-TAK60のみ)用途自動販売機・キャビネット付属品キー2本・止め金材質本体/亜鉛合金(ZDC)締付トルク(N・m)(M19推奨)6.86鍵違い数同番タイプ表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら