カテゴリ
- 建築金物(164)
- ワイヤーハンガー(18)
- ピクチャーレール用フック(22)
- ピクチャーレール本体(46)
- ピクチャーレール用ストップ(26)
- ピクチャーレール用ジョイント(3)
- 店舗什器・備品(12)
- 農業機械(10)
- 自動車純正部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 厨房用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- タキヤ(160)
- MuSE(タキヤ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- スバル(3)
- スズキ(1)
- タイガークラウン(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- いすゞ自動車(1)
- 柿安(1)
- 三菱(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- 寺岡有機醸造(1)
「takiya」の検索結果

コレダーライン CAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷天井面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されているプッシュ固定式のフックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)14シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)138仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
コレダーライン C-5A ストップ
タキヤ(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ寸法H(mm)14シリーズコレダーライン寸法W(mm)18仕上アルマイト
コレダーライン CBフック
タキヤ(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
ミニハンガーセット Aタイプ
タキヤ(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。仕様ステンレスワイヤー付材質ハンガー:ステンレス/ショットプラスト、ワイヤ:SUS304 7×7耐荷重(kg)20ワイヤー径(Φmm)1.2
コレダーライン G2スライドフック
タキヤ(6件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷G2スライドフックはレール端部から挿入する先入タイプのスライドフックです。仕様先入用、天付用材質ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
コレダーライン ミニハンガーセットA
タキヤ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーラインワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン G2付属セット 2M用
タキヤ(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から6日以内出荷ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。付属品キャップ1セット(左右) ブラケット8個材質樹脂シリーズコレダーライン
コレダーライン KAフック
タキヤ(8件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。材質真鍮・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
コレダーライン ミニAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷天井面取付専用の経済的なプッシュ固定式軽量用フックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカストシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)96仕上クロームメッキ・焼付塗装
コレダーライン C-5A
タキヤ(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本翌々日出荷から3日以内出荷住宅やマンションから文化施設まで多用途な納まりを可能にする豊富なタイプを取り揃えた中量物用のピクチャーレールです。推奨荷重30kgで全てネジ止め施工が可能な簡単設計、先付、後付、天井面、壁面など場所を選ばないマルチタイプです。 天井面、壁面兼用の後付専用ピクチャーレールです。仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン
コレダーライン KBフック
タキヤ(5件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。壁面取付専用の経済的なスライドフックです。材質真鍮・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)10、(最大)51仕上ニッケルメッキ・焼付塗装
コレダーライン ジョイントピン
タキヤ¥24税込¥261個当日出荷レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。材質スチールシリーズコレダーライン仕上三価ユニクロメッキ
コレダーライン C-1 キャップ
タキヤ¥339~税込¥373~1個当日出荷から6日以内出荷レール端部の化粧材として使用します。取付けはレール端部に押込むだけです。材質アルミ寸法H(mm)14.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上焼付塗装
コレダーライン K-20A キャップ
タキヤ(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ寸法H(mm)11.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上アルマイト
コレダーライン コーナージョイントピン
タキヤ¥47税込¥521個当日出荷レール同士の連結に使用します。コーナー部の連結にはコーナージョイントピンを使用します。材質スチールシリーズコレダーライン仕上三価ユニクロメッキ
コレダーライン Dフリーフック
タキヤ¥2,398税込¥2,6381個当日出荷フックの移動が容易な引掛式のフリーフックです。多用途に活用できます。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)268仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
コレダーライン ミニワンタッチAフック
タキヤ(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。天井面取付専用のプッシュ固定式軽量用ワンタッチフックです。仕様後入用、天付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレス質量(g)9シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60ワイヤー径(Φmm)1.2仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
コレダーライン G2フック
タキヤ(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷G2フックはレールの溝から挿入できる後入タイプの引掛式フックです。仕様後入用、天付用材質ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)8仕上研磨
コレダーライン K-20 キャップ
タキヤ(1件のレビュー)¥319税込¥3511個欠品中レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ色シルバー寸法H(mm)11.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)20仕上アルマイト
コレダーライン SL-4 セフティーパーツ
タキヤ¥189税込¥2081個当日出荷フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。仕様後入用、天付用材質エコブラス・要部ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)91ワイヤー径(Φmm)1.5仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
コレダーライン CAワンタッチフック
タキヤ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの天井面取付専用のプッシュ固定式ワンタッチフックです。仕様後入用、天付用材質エコブラス・要部ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)91ワイヤー径(Φmm)1.5仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
コレダーライン K-20A
タキヤ(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷オフィスや店舗、マンションや一般住宅まで幅広い用途に対応できる推奨荷重15kgの軽量物展示を主にサポートします。全てネジ止めの簡単な施工で天井面、壁面、先付、後付兼用のマルチタイプピクチャーレールです。 取付けは天井面、壁面兼用の後付ピクチャーレールです仕様天井面付、壁面付シリーズコレダーライン
コレダーライン Aフリーフック
タキヤ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷多用途に使用できるプッシュ固定式のセフティストッパー付フリーフックです。 ※バネ内蔵により、レールからの脱着が容易になりました。仕様後入用、天付用材質エコブラス・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)350仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
コレダーライン Mフリーフック
タキヤ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷多用途に使用できるプッシュ締込み式のセフティーストッパー付フリーフックです。仕様後入用、天付用材質エコブラス・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)50、(最大)350仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブ
コレダーライン K-16 キャップ
タキヤ¥339税込¥3731個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。材質アルミ色シルバー寸法H(mm)14.5シリーズコレダーライン寸法W(mm)16仕上アルマイト
コレダーライン D-1A ストップ
タキヤ¥319税込¥3511個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。材質アルミ色シルバー寸法H(mm)35シリーズコレダーライン寸法W(mm)16仕上アルマイト
コレダーライン G2付属セット 3M用
タキヤ(2件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷から6日以内出荷ブラケット(ネジ付)とキャップのセットです。ブラケットはレールの長さに合わせ、セットしました。付属品キャップ1セット(左右) ブラケット11個材質樹脂シリーズコレダーライン
コレダーライン ミニDフリーフック
タキヤ(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷Dタイプ用ピクチャーレールにおいても軽量物展示のみに対応した経済的な引掛式フリーフックです。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)25、(最大)128仕上ニッケルメッキ
コレダーライン D-1D ストップ
タキヤ¥259税込¥2851個当日出荷レール端部の化粧材として使用します。 ※ご使用のレールと同じ品名のストップをお選びください。材質アルミ色シルバー寸法H(mm)35シリーズコレダーライン寸法W(mm)16仕上アルマイト
コレダーライン Dワンタッチフック
タキヤ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの引掛式ワンタッチフックです。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)70、(最大)256ワイヤー径(Φmm)2.5仕上サーチライトニッケルメッキ・ショットブラスト
コレダーライン セフティミニハンガーセットA
タキヤ¥1,798~税込¥1,978~1セット3日以内出荷から15日以内出荷簡単な軽量物の展示に最適なハンガーセットです。材質(ハンガー)ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)61ワイヤー径(Φmm)1.2仕上ショットプラストシンブル径(Φmm)W5.5×H7
コレダーライン G-2
タキヤ(6件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1本3日以内出荷から5日以内出荷美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。 専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。 コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。仕様壁面付、ブラケット用シリーズコレダーライン耐荷重(kg)(推奨)8
コレダーライン Aブラケット
タキヤ¥219税込¥2411個当日出荷ピクチャーレールが壁面にタイトに納まるAタイプ専用ブラケットです。取付けはアンカーもしくはネジで対応できます。材質スチールシリーズコレダーライン適合ねじM3(4mm)仕上三価ユニクロメッキ
コレダーライン ミニワンタッチBフック
タキヤ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンガーセットとの連結はワイヤを差し込むだけの簡単装着。壁面取付専用の引掛式軽量用ワンタッチフックです。仕様後入用、壁付用材質亜鉛ダイカスト・ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)15、(最大)60ワイヤー径(Φmm)1.2仕上サーチライトニッケルメッキ、ショットブラスト
コレダーライン セフティNハンガーセットA
タキヤ¥3,998~税込¥4,398~1セット3日以内出荷から15日以内出荷洗練されたデザインに強度と機能性を兼ね備えたハンガーセットです。安全性の高い展示を実現します。材質(ハンガー)要部ステンレス、(ワイヤ)SUS304 7X7シリーズコレダーライン仕上ショットプラスト