カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「tap-sp34mg-3」の検索結果

電源タップ
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281本当日出荷ブレーカー内蔵で電力オーバーによる発熱や火災事故を防ぎます。接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 通電ランプ付きの一括集中スイッチが付いているので、通電状態が一目でわかり消し忘れが防止でき便利です。 雷ガード内蔵LEDランプで動作状態が確認できます。 マグネット付き トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付きプラグを採用しています。 RoHS2(禁止10物質)対応 3P-2P変換アダプタ付きです。 アースターミナル付きです。 【ブレーカー内蔵】接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。コード長さ(cm)【アース】約15プラグ形状3P・ストレート色【コード】ホワイトタイプ抜け止めスイッチ一括集中定格15A・125V(1500Wまで)適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント形状3P機能【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】あり、【二重構造】あり、【マグネット】ありシャッターなしアース端子ありマグネットあり導体サイズ(mm2)HVCTF1.5+0.75(アース)RoHS指令(10物質対応)対応制限電圧(V)775USBポートなし間隔(mm)【差込口】35ケーブル径(Φmm)約8.5雷ガードあり耐トラッキングあり