カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5,523)
  • 医療(4,973)
  • バイク純正部品(3,693)
  • 制御機器(2,841)
  • 自動車純正部品(2,177)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,552)
  • オフィス家具(1,433)
  • 機構部品(1,130)
  • バイク部品(1,061)
  • トラック純正部品(929)
  • メカニカル部品(906)
  • 配管・水廻り設備部材(767)
  • 防犯用品(749)
  • 農業機械(661)
  • 作業工具(636)
  • 科学研究・開発用品(567)
  • 自転車部品(551)
  • 切削工具(510)
  • 建築金物(493)
  • 電気材料(491)
  • 安全保護具(459)
  • 物流用品(407)
  • 船舶用品・漁業資材(359)
  • 空調・照明・電設資材(332)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(314)
  • 家電(306)
  • 接着剤・補修材(305)
  • 介護用品(230)
  • 店舗什器・備品(229)
  • 事務用品(228)
  • 測定用品(225)
  • 保管用品(211)
  • 学童・教育用品(210)
  • 研磨材(186)
  • 住設機器(185)
  • ねじ・ボルト・釘(173)
  • 油圧機器・油圧ホース(172)
  • FA担当者のオススメ新商品(170)
  • 建材・エクステリア(160)
  • 農業・園芸資材(146)
  • 卓上消耗品(138)
  • 溶接用品(136)
  • 電動工具(135)
  • 自動車補修部品(111)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(107)
  • 厨房用品(105)
  • 清掃用品(102)
  • 作業服(99)
  • 救急・衛生(97)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(92)
  • 塗装・養生・内装用品(85)
  • 空圧工具(79)
  • 梱包用品(78)
  • 測量用品(土木/建設)(76)
  • 日用品(70)
  • バッテリー・電装(69)
  • 安全用品(54)
  • 整備工具・収納(51)
  • 農具(51)
  • カー用品(50)
  • 安全靴・作業靴(48)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(43)
  • 防災用品(40)
  • クリーンルーム用品(39)
  • 完成車(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(37)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(35)
  • トラック用品・パーツ(35)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
  • 手袋(33)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • 安全標識(30)
  • タイヤ・足回り(30)
  • ヘルスケア(29)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • テープ(27)
  • トラック輸送・安全用品(27)
  • 食品・飲料(23)
  • 測定関連サービス(22)
  • 縫製用品(18)
  • 塗料(15)
  • 洗剤・除去剤(14)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 理美容(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
  • 洗車・清掃(7)
  • マスク(5)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • エンジン工具(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(2)

「tb」の検索結果

38,825件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB20シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷
    タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
  • タイムスイッチ TB31Kシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB31Kシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×107.6×44.5取付け方法露出・DINレール手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1回路別回路・a接点開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±3分以内回路構成別回路型(無電圧出力)
  • タイムスイッチ TB11Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB11Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60定格電圧(V)AC100-220(許容範囲/85~240)接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)定格消費電力(W)1(AC100V)、2(AC200V)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)ON/OFF切替ツマミ付駆動方式クォーツモータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用) ※3日間の通電が必要です。負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/15A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/12Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 750W、AC200V 1500W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(9件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • チューブレス TB用バルブ TIPTOP

    チューブレス TB用バルブ

    TIPTOP(13件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    トラック・バス用のチューブレスバルブ
    用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
  • 伝票印刷 13 ティービー(TB)

    伝票印刷 13

    ティービー(TB)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷
    幅広い伝票類を、簡単に印刷、メール送信、PDF書き出しが、同じ操作感でできるソフトです。収録フォームは、見積書、納品書、請求書、領収書から、チェーンストア統一伝票や産業廃棄物、建設系マニフェスト伝票、フロン管理票、家電リサイクル券といった業界用の伝票、宛名各種・商品ラベルなど幅広い用紙フォームを収録。データ作成方法は3通り。1.直接入力、2.外部データ読込、3.販売管理Excelブックの利用。PCが苦手な方にも簡単、さらに1年間保守サポート付きで安心です。会員向け「伝票送付」ツール搭載。
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(17件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • エクステンションバルブ TB用 TIPTOP

    エクステンションバルブ TB用

    TIPTOP(20件のレビュー)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    エアー注入を容易にするバルブの延長継手。TB用
  • タイムスイッチ TB37シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB37シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    24時間式、パネル取付型 交流式 盤への取付が容易なDIN72サイズ。15分間隔のきめ細かな制御が可能。
    形状パネル取付型寸法(mm)外形:H75×W75×D55定格電圧(V)AC100接点構成1a駆動方式交流モータ式回路数1回路回路構成別回路型(無電圧出力)停電対応補償無ソーラー無動作周期24時間式
  • オイルシール TB TB50659 NOK

    オイルシール TB TB50659

    NOK
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)65部品番号AD2838-F0軸径d(Φmm)50幅b(mm)9
  • タイムスイッチ TB18Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB18Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
  • 指定伝票13 ティービー(TB)

    指定伝票13

    ティービー(TB)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱
    当日出荷
    指定用紙イメージで、フォーム作成・データ入力・発行・出力ができる帳票印刷ソフトです。作成済みフォームからの選択も可能です。(統一伝票、マニフェスト伝票、納品書・請求書・送り状・ラベル等)
    用途インボイス制度・電子帳簿保存法対応。ユーザー登録(無料)を行うと1年間の保守サポートが付きます。動作環境OS:Microsoft Windows(R)11※日本語版 / HDD空き容量:250MB以上 / ディスプレイ:800×600ドット以上の高解像度、256色以上表示可能なディスプレイ
  • オイルシール TB TB60759 NOK

    オイルシール TB TB60759

    NOK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)75部品番号AD3193-F0軸径d(Φmm)60幅b(mm)9
  • オイルシール TB TB12257 NOK

    オイルシール TB TB12257

    NOK
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)25部品番号AD0382-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)7
  • オイルシール TB TB608212 NOK

    オイルシール TB TB608212

    NOK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)82部品番号AD3222-I0軸径d(Φmm)60幅b(mm)12
  • 送り状印刷13 ティービー(TB)

    送り状印刷13

    ティービー(TB)
    ¥39,980税込¥43,978
    1箱
    欠品中
    運送会社37社公認、約250種類の送り状・荷札フォームを収録。専用アプリ用CSV書き出し10社以上対応。送り主と届け先の組合せ登録や、個数に合わせた荷札枚数コントロールなど、日々の発行業務を効率化します。
    用途直接入力、外部データ(Excel,CSV等)読み込み、付属のExcelブックの利用、と3通りの方法があります。住所録で依頼主や届け先を登録したり、B2クラウド、e飛伝など運送会社の専用アプリ用にCSVデータの書き出しなどの機能も搭載。様々な現場の要求に応じて使っていただけるソフトです。仕様●HD空容量:250MB以上(インストール時の一時的な必要空容量20MBを含む)●データ管理Excelブック:Microsoft Excel 2024-2021(32ビット/64ビット版)対応OSMicrosoft Windows(R)11ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨)バーコードJAN13(標準)/JAN8(短縮)/UPC-A/UPC-E/ITF-14(標準)/ITF-16(拡張)/ITF-6(アドオン)/ITF(Free)/NW-7(CODABAR)/CODE39/CODE128/GS1-128(旧称:EAN128)/カスタマーバーコード/QRコードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業ウェットワイパー TB6701D スリーボンド

    工業ウェットワイパー TB6701D

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(80枚)
    当日出荷
    変性アルコールが含浸された不織布が1枚ずつ取り出せますので作業の効率化がはかれます。PEガス配管の溶着部分の洗浄用に適しています。
    用途PEガス配管の溶着部分の洗浄用。金属部品やガラス・鏡面部品などの製造工程時における手垢・油脂汚れの除去に。トラスコ品番374-8812材質レーヨン系不織布色ホワイト質量(g)200シートサイズ(mm)140×200主成分エタノール、塩化ベンザルコニウム、グリセリン
  • オイルシール TB TB30458 NOK

    オイルシール TB TB30458

    NOK
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)45部品番号AD1679-G0軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
  • モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)
    ブラック
    ベージュ

    モールドケース TB汎用型シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(6件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    汎用タイプのモールドケースです。
    用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用付属品取付ネジ1セット材質(本体)ポリスチレンボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール TB TB45609 NOK

    オイルシール TB TB45609

    NOK
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)60部品番号AD2643-G0軸径d(Φmm)45幅b(mm)9
  • オイルシール TB TB45629 NOK

    オイルシール TB TB45629

    NOK
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)62部品番号AD2651-G0軸径d(Φmm)45幅b(mm)9
  • オイルシール TB TB30428 NOK

    オイルシール TB TB30428

    NOK
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)42部品番号AD1666-E0軸径d(Φmm)30幅b(mm)8
  • オイルシール TB TB15257 NOK

    オイルシール TB TB15257

    NOK
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)25部品番号AD0588-G0軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
  • オイルシール TB TB8511013 NOK

    オイルシール TB TB8511013

    NOK
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)110部品番号AD3842-I0軸径d(Φmm)85幅b(mm)13
  • オイルシール TB TB55789 NOK

    オイルシール TB TB55789

    NOK
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)78部品番号AD3053-E0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9
  • オイルシール TB TB13016014 NOK

    オイルシール TB TB13016014

    NOK
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)160部品番号AD4451-A0軸径d(Φmm)130幅b(mm)14
  • オイルシール TB TB9512013 NOK

    オイルシール TB TB9512013

    NOK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)120部品番号AD3994-G0軸径d(Φmm)95幅b(mm)13
  • オイルシール TB TB8010513 NOK

    オイルシール TB TB8010513

    NOK
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)105部品番号AD3744-J0軸径d(Φmm)80幅b(mm)13
  • モールドケース TB-50シリーズ T.SIN(テイシン電機)
    ブラック
    ベージュ

    モールドケース TB-50シリーズ

    T.SIN(テイシン電機)(8件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシール TB TB456812 NOK

    オイルシール TB TB456812

    NOK
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)68部品番号AD2668-G0軸径d(Φmm)45幅b(mm)12
  • オイルシール TB TB406811 NOK

    オイルシール TB TB406811

    NOK
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
    材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)68部品番号AD7424-E0軸径d(Φmm)40幅b(mm)11
  • TB型コンテナ セキスイ
    ブルー
    グレー

    TB型コンテナ

    セキスイ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    使いやすさを追求した独自の構造で、部品整理・保管に最適です。
    材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ8 0726
  • オイルシール TB2型 NOK

    オイルシール TB2型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 液状ガスケット TB1110F スリーボンド

    液状ガスケット TB1110F

    スリーボンド(5件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(100g)
    当日出荷
    機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面から漏れを防止する液状ガスケットです。不乾性液状ガスケットです。
    用途造船、造機、車輌、農機、電力、鉄鋼、紡績、石油その他産業界のあらゆる生産部門、設備工場。トラスコ品番405-3494色クリーム質量(g)145使用温度範囲(℃)-40~150液色クリーム主成分脂肪酸変性フェノール樹脂危険物の類別非危険物
  • プロ用多用途ペールTB-7用フタ アサヒペン

    プロ用多用途ペールTB-7用フタ

    アサヒペン(3件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    プラスチック製の容器の蓋です。
    用途乾燥抑止に適合プロ用多用途ペールTB-7材質ポリプロピレン色ホワイト外径×高さH(Φmm×mm)305×30
  • 合成ゴム系接着剤 TB1521C スリーボンド

    合成ゴム系接着剤 TB1521C

    スリーボンド(6件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(150g)
    5日以内出荷
    高粘度着色タイプです。肉盛り性良好です。垂直面塗布可能です。
    用途浸透性の高い素材用トラスコ品番813-0547色黒容量(mL)150質量(g)150剪断接着力(MPa[kgf/cm2])1.4粘度(Pa・s)2.8危険等級Ⅲ危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの危険物の数量0.15kgRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状第2種主なワーク大面材、パーツ
  • 丸型張付ゴム足 TBシリーズ タカチ電機工業

    丸型張付ゴム足 TBシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    接着テープ付の半球型ゴム足です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トールビーカー TBシリーズ アズワン

    トールビーカー TBシリーズ

    アズワン
    ¥485~税込¥534~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れています。
    材質硼珪酸ガラス3.3適合規格ISO3819