カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 機構部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 研磨材(2)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「tb-2040」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
359税込395特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から63日以内出荷
J型チャンネルブラシ硬鋼線 TRUSCOJ型チャンネルブラシ硬鋼線TRUSCO
719税込791
1本
当日出荷
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくいところにも使用できます。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。ヘッド形状6J型毛材ワイヤー全長×幅W(mm)230×18毛丈(mm)15植付(mm)80トラスコ品番297-3537幅(mm)18全長(mm)230質量(g)62適合材金属面行数1材質(ハンドル)スチール線径(mm)0.2
J型スペアブラシ TRUSCOJ型スペアブラシTRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。ヘッド形状J型用全長×幅W(mm)80×21毛丈(mm)15厚さ(mm)6適合材金属面材質(ハンドル)スチール
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
低摩擦シリンダ (MQQT~) SMC低摩擦シリンダ (MQQT~)SMC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・標準形
オイルシール TB TB20407 NOKオイルシール TB TB20407NOK
599税込659
1個
4日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)40部品番号AD1029-F0軸径d(Φmm)20幅b(mm)7
強力ばね TB(極重荷重) TB20-40 東京発条製作所強力ばね TB(極重荷重) TB20-40東京発条製作所
529税込582
1個
6日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)196.11自由長(mm)40外径(mm)20内径(mm)10ばねの種類強力ばね
オイルシール TB TB204010 NOKオイルシール TB TB204010NOK
599税込659
1個
4日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)40部品番号AD1032-F0軸径d(Φmm)20幅b(mm)10
オイルシール TB TB204011 NOKオイルシール TB TB204011NOK
599税込659
1個
4日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)40部品番号AD1033-F0軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
オイルシール TB TB204011-F NOKオイルシール TB TB204011-FNOK
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)40部品番号AD1033-A3軸径d(Φmm)20幅b(mm)11
エンドミル 超硬S テーパ刃 GTB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 GTBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質超硬刃数2
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
15,813税込17,394特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
電灯分電盤 NSTB 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NSTB 20シリーズ河村電器産業
329,800税込362,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NVTB 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVTB 20シリーズ河村電器産業
349,800税込384,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 EVTB 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EVTB 20シリーズ河村電器産業
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-TB~)CKD
6,575税込7,233
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
電灯分電盤 ESTB 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ESTB 20シリーズ河村電器産業
369,800税込406,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 EQTB 20シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EQTB 20シリーズ河村電器産業
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-M-T~)CKD
11,588税込12,747
1個
8日以内出荷
作動方式複動形・回り止め形
測定ブレード付測定アンビル 844Tb マール社測定ブレード付測定アンビル 844Tbマール社
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
電灯分電盤 EQTB 河村電器産業電灯分電盤 EQTB河村電器産業
259,800税込285,780
1個
46日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NVTB 河村電器産業電灯分電盤 NVTB河村電器産業
269,800税込296,780
1個
46日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 ESTB 河村電器産業電灯分電盤 ESTB河村電器産業
279,800税込307,780
1個
46日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 EVTB 河村電器産業電灯分電盤 EVTB河村電器産業
279,800税込307,780
1個
46日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NQTB 河村電器産業電灯分電盤 NQTB河村電器産業
219,800税込241,780
1個
46日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NSTB 河村電器産業電灯分電盤 NSTB河村電器産業
249,800税込274,780
1個
46日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個