カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)

「tb-hg」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板マルツエレック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2057-95
カラータワシハード(HACCP対応) TRUSCOカラータワシハード(HACCP対応)TRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。線材にメッキ線を使うことでコストパフォーマンスに優れた商品です。ハードタイプとソフトタイプがあるので用途によって選択できます。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質本体・毛:ポリプロピレン(PP)、芯材:メッキ線厚さ(mm)55縦(mm)165横(mm)90耐熱温度(℃)80℃RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
タワシブラシ(HACCP対応) TRUSCOタワシブラシ(HACCP対応)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに厚さ(mm)40質量(g)115縦(mm)270横(mm)80繰り返し・詰め替え対応
ビットホルダ TRUSCOビットホルダTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷
質量(g)25ビット取付方法上下両スライド式
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーターAC長寿命プロペラファン MREシリーズオリエンタルモーター
23,980税込26,378
1個
当日出荷から27日以内出荷
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
ボックスパレット専用吊り金具 テイモーボックスパレット専用吊り金具テイモー
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷から21日以内出荷
ボックスパレットへ装着することにより、安全に吊り下げ作業を行うことができます。 フォークリフトの使用できない現場でのボックスパレットの積み下ろしに。 ボックスパレットのフロア間移動に。
トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ HG-TB型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
モータドライバIC評価基板(TB67H302HG) マルツエレックモータドライバIC評価基板(TB67H302HG)マルツエレック
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
TB67H302HGは、東芝デバイス&ストレージ社製の定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きDCモータドライバICで、2つのブラシ付きDCモータを独立に制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流5.0A/chを実現しています。
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG) マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG)マルツエレック
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
TB67S149HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板 マルツエレックブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板 TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG) マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG)マルツエレック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
TB67S141HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
CS-HG700-1111TB SHIMANO(シマノ)CS-HG700-1111TBSHIMANO(シマノ)
899税込989
1個
8日以内出荷
ステッピングモータドライバIC評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板マルツエレック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板。TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで
仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 Vアズワン品番67-0360-08
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板マルツエレック
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能