カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(5)
  • 建築金物(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)

「tb1360」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤 TB1360N-50G

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    用途耐熱性を必要とする箇所のねじの固定トラスコ品番126-3684種類耐熱用使用温度範囲(℃)-40~200液色赤粘度(mPa・s[cP])800[800]破壊トルク(Nm)42MPa 鉄嵌合主成分ポリメタクリル樹脂比重1.10引火点(℃)100以上強度中強度危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360 スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 高耐熱 TB1360

    スリーボンド
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(250g)
    3日以内出荷
    トラスコ品番817-9665色赤使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)1000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用) タカノ

    外ねじ式ストリッパボルト(プレス金型用)

    タカノ(12件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SMC435硬度33~38HRC表面処理四三酸化鉄被膜強度区分10.9
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本(50g)
    当日出荷
    中強度です。中粘度です。
    用途耐熱を必要とする箇所のねじ固定トラスコ品番813-0520使用温度範囲(℃)-40~200液色赤容量(g)50粘度(mPa・s[cP])1000[1000]危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化 スリーボンド

    高強度 嫌気性封着剤 高耐熱・速硬化

    スリーボンド
    ¥3,698税込¥4,068
    1本(50g)
    当日出荷
    トラスコ品番817-9666色青使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.05L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
  • 中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性 スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性

    スリーボンド
    ¥18,980税込¥20,878
    1本(250g)
    3日以内出荷
    トラスコ品番783-9901色赤使用可能温度範囲-40~180℃粘度(mPa・s)1700危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化 スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化

    スリーボンド
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(250g)
    3日以内出荷
    トラスコ品番817-9667色赤使用可能温度範囲-40~200℃粘度(mPa・s)800危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車 アトムリビンテック

    AFDシステム 2Wayソフトクローズ上部吊車

    アトムリビンテック
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
    用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本ベアリング金属ベアリング適合扉厚(mm)24以上適合扉質量(kg)30以下
  • AFDシステム 上部レール 開口側 アトムリビンテック
    オレンジ
    シルバー

    AFDシステム 上部レール 開口側

    アトムリビンテック
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    4日以内出荷
    戸袋納まりで使用します。上部レールを分割する事で吊車やトリガーを取り出すことができます。
    用途FC-316(TB-360付属品トリガー)取付用穴加工済みです。材質アルミ押出し材全長(mm)425ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴数3ねじ穴間隔(mm)戸先端部より60、175間隔
  • GASKET KIT B   061B1383660 ホンダ

    GASKET KIT B 061B1383660

    ホンダ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    5日以内出荷