カテゴリ

  • 接着剤・補修材(7)
    • 弾性接着剤(7)
  • 制御機器(14)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「tb1530」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤 スリーボンド一液無溶剤系湿気硬化型弾性接着剤スリーボンド(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(150mL)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 シリル基含有特殊ポリマーを主成分とし、空気中の微量水分と反応して硬化します。 塗布後約 7 分(23℃,50%RH)経過すると強力な粘着性が発現し、この段階で貼り合わせると治具などでの仮止めが不要です。また、従来の接着剤と同様に塗布後直ちに貼り合わせても時間とともに強力な接着力が得られます。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 電気接点障害などの心配もありません。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー固着時間(分)7(at23℃50%RH)主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDM危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530 スリーボンド一液湿気硬化型弾性接着剤 TB1530スリーボンド
6,198税込6,818
1本(460g)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。 弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。 難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着に。 シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着に。主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材、シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMトラスコ品番813-0562主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物適合用途耐衝撃被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
オイルシール TB2型 NOKオイルシール TB2型NOK(17件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
万能型接着剤一液無溶剤 TB1530 スリーボンド万能型接着剤一液無溶剤 TB1530スリーボンド
6,098税込6,708
1本(430g)
当日出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境にやさしい製品です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着トラスコ品番813-0557主成分シリル基含有特殊ポリマー液性ペースト状硬化時間(分)7危険物の類別非危険物主なワークパーツ
スリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150g スリーボンドスリーボンド 一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 TB1530P 150gスリーボンド
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
超低粘度タイプ・黒色の商品です。
仕様一液湿気硬化型弾性接着剤質量(g)150危険物の類別非危険物
H形テナント用電灯分電盤 内外電機H形テナント用電灯分電盤内外電機
159,800税込175,780
1面
3日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
S形テナント用電灯分電盤 内外電機S形テナント用電灯分電盤内外電機
199,800税込219,780
1面
3日以内出荷
深さ(mm)200種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
オイルシールTB型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTB型(ふっ素ゴム)NOK
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
湿気硬化型弾性接着剤 1530D スリーボンド湿気硬化型弾性接着剤 1530Dスリーボンド
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から3日以内出荷
無溶剤で臭気も少なく、環境に優しい製品です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好、異種材の接着性も良好です。難接着材にも使える万能接着剤です。
用途金属、プラスチック、ゴム、木材、無機質材などの接着。シリコーンゴム、硬質塩ビ、EPDMなどの難接着材の接着。成分シリル基含有特殊ポリマー灰色粘度(Pa・s)22危険物の類別非危険物
一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530C スリーボンド一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530Cスリーボンド
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷
無溶剤で環境に優しいです。一液性速硬化です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離接着性と振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。金属・プラスチック・ゴム・木材・無機質材など、広範囲の材料に接着性が良好です。
トラスコ品番553-1360半透明容量(g)430主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量430mL危険物の性状非水溶性
セッチャクザイ TB1530C 56042-0001 Kawasakiセッチャクザイ TB1530C 56042-0001Kawasaki
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
代表車種ZG1400CAF
TB1530Bダンセイセッチャクザイ、クロ、150G 99000-34190-531 スズキTB1530Bダンセイセッチャクザイ、クロ、150G 99000-34190-531スズキ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-34190-531
TB1530Cダンセイセッチャクザイ、150G 99000-34190-532 スズキTB1530Cダンセイセッチャクザイ、150G 99000-34190-532スズキ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-34190-532
セッチャクザイ TB1530P 99000-34230 スズキセッチャクザイ TB1530P 99000-34230スズキ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-34230
シッケコウカガタダンセイセツチャクザイ、TB1530 99000-34190-530 スズキシッケコウカガタダンセイセツチャクザイ、TB1530 99000-34190-530スズキ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-34190-530
ジャーナル用送り台 大阪ジャッキ製作所ジャーナル用送り台大阪ジャッキ製作所
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
送り台はジャッキに荷重をかけたままで横移動させる時に使用します。送りねじに直接負荷が影響しない構造になっておりますので横移動がスムーズにできます。
ジャーナルジャッキ用送り台 大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ用送り台大阪ジャッキ製作所
159,800税込175,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
送り台はジャッキに荷重を掛けたまま横移動させるときに使用します。 送りねじに直接負荷が影響しない構造になっているので横移動がスムーズに出来ます。
軽量MTストレッチャー メディブルー TB-1530 60X55-93CM 高田ベッド製作所軽量MTストレッチャー メディブルー TB-1530 60X55-93CM高田ベッド製作所
239,800税込263,780
1台
7日以内出荷
オイルシール TB TB15307-F NOKオイルシール TB TB15307-FNOK
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM)型式TB外径D(Φmm)30部品番号AD0598-A3軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
電灯分電盤 NQTB 15シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQTB 15シリーズ河村電器産業
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 ESTB 15シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 ESTB 15シリーズ河村電器産業
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
電灯分電盤 NQTB 15シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NQTB 15シリーズ河村電器産業
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
アズワン品番65-3244-98
電灯分電盤 EQTB 15シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 EQTB 15シリーズ河村電器産業
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
電灯分電盤 NVTB 15シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NVTB 15シリーズ河村電器産業
279,800税込307,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
電灯分電盤 NSTB 15シリーズ 河村電器産業電灯分電盤 NSTB 15シリーズ河村電器産業
249,800税込274,780
1個
7日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
オイルシール TB TB15307 NOKオイルシール TB TB15307NOK
499税込549
1個
9日以内出荷
・油用でダストがある場合シールです。・シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式TB外径D(Φmm)30部品番号AD0598-G0軸径d(Φmm)15幅b(mm)7
一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530P スリーボンド一液性無溶剤湿気硬化型接着剤 1530Pスリーボンド
7,798税込8,578
1本
11日以内出荷
無溶剤で環境に優しいです。超低粘度タイプのため、広範囲の接着やポッティング などに使用でき、作業性が良好です。初期粘着性があり、仮止め不要です。弾性接着剤のため、はく離性と振動・衝撃などの応力 緩和性が良好です。また、異種材の接着性も良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。
トラスコ品番552-9873容量(g)470主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)6危険物の類別非危険物
電灯分電盤 EVTB 河村電器産業電灯分電盤 EVTB河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NQTB 河村電器産業電灯分電盤 NQTB河村電器産業
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NSTB 河村電器産業電灯分電盤 NSTB河村電器産業
189,800税込208,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 ESTB 河村電器産業電灯分電盤 ESTB河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 NVTB 河村電器産業電灯分電盤 NVTB河村電器産業
219,800税込241,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
電灯分電盤 EQTB 河村電器産業電灯分電盤 EQTB河村電器産業
199,800税込219,780
1個
21日以内出荷
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形タイマー自動点滅回路タイマー数:1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A付属回路自動点滅回路付 TM+MC2個
弾性接着剤カテゴリ