カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
「tb159201k」の検索結果

24時間式タイムスイッチ JIS協約型・2P 交流モータ式 AC200V用 1回路型
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷協約型2Pサイズ、負荷のコントロールもきめ細かく行えます。仕様ソーラー無、最小設定間隔:15分、白熱灯負荷:7.4A,モーター負荷:AC100V 400W、AC200V 750 W(COS Φ=0.7以上)、ネオントランス:15kV×8台種別24時間式形状盤組込用(JIS協約型)質量(g)230周波数(Hz)50-60消費電力(W)1.5定格電圧(V)AC200接点構成1c方式全設定子埋込方式精度電源周波数に同期外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)99×50×77使用周囲温度(℃)-10~+50動作回数96動作許容電圧範囲(V)AC170-230使用周囲湿度85%以下抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式誘導負荷(A)(COS Φ=0.7以上)10回路数1停電補償時間無設定最小単位15回路構成別回路型(無電圧)