カテゴリ
- 制御機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
「tb18101n」の検索結果

タイムスイッチ TB18Nシリーズ
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期定格消費電力(W)1.5出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定ON/OFF最小間隔:30分設定単位:15分ON/OFF動作回数:標準6動作 ※別売、設定子(TB1781)で48動作可能手動操作方式(出力)手動連続ONスイッチ付駆動方式交流モーター式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1開閉回数(回)(接点)5万誤差(設定間隔時間)±5分以内
タイムスイッチ 別回路24時間式 連続SW付 100V
Panasonic(パナソニック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷仕様●タイムスイッチ 別回路24時間式 連続SW付 100V●原産国:中国●コード番号:144-6766アズワン品番67-9192-54回路構成別回路型(無電圧出力)