カテゴリ

  • 建築金物(15)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tbas-u」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 棚受 LAMP(スガツネ工業)

    棚受

    LAMP(スガツネ工業)(26件のレビュー)
    35税込39
    1個
    当日出荷
    アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
    用途木板棚用材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)5.3種類棚受耐荷重(N)441棚受け金具棚柱用
  • ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
    用途木板棚用種別棚受け耐荷重N(kgf)785(80)材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)4.5種類棚受耐荷重(N)785
  • シンプルアルミ棚柱セット 南海プライウッド

    シンプルアルミ棚柱セット

    南海プライウッド
    9,998税込10,998
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    薄くてシンプルなデザインのアルミ製棚柱です。 棚板と壁面の隙間も目立ちません。
    材質棚柱:アルミニウム 棚受:ステンレスセット内容棚柱×4本/棚受×24個(棚6枚分)/耐震用棚板ストッパー×12個/ビスL=16×64本/ビスL=40×64本/ストッパー用ビスL=20×12本高さ(mm)1820幅(mm)12厚さ(mm)3
  • アルミ製 棚柱 AP-DM型 LAMP(スガツネ工業)

    アルミ製 棚柱 AP-DM型

    LAMP(スガツネ工業)(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    88税込97
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • アートランバー 南海プライウッド

    アートランバー

    南海プライウッド(5件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1枚
    4日以内出荷
    パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
    セット内容棚板×1枚
  • ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚柱 SPE型

    LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
    材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
  • ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SP型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(2本)ほか
    当日出荷
  • アートランバー 南海プライウッド

    アートランバー

    南海プライウッド
    2,998税込3,298
    1枚
    4日以内出荷
    ワイド寸法が短い棚板用の製品です。必要なサイズだけ無駄なくオーダーできます。
    セット内容棚板×1枚材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
  • 枕棚セット Cシリーズ 南海プライウッド

    枕棚セット Cシリーズ

    南海プライウッド(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    4日以内出荷
    真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。 押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。 全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
    セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セットシリーズCシリーズ
  • アームハング棚柱SS 棚柱 南海プライウッド

    アームハング棚柱SS 棚柱

    南海プライウッド
    4,198税込4,618
    1セット(2本)ほか
    4日以内出荷
    可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚柱です。 背壁固定の棚柱は、両側の壁が不要でオープンな空間に設置できます。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)のラインナップで、どんな空間にもマッチします。 長さ3種(600/1200/1820)を取り揃えており、L型やⅡ型・U型のプラニングなど自由に収納スペースを拡げることができます。 可動ピッチは、19mmで棚間隔を細かく設定できる便利な棚柱です。
    材質棚柱:スチール ビス:ステンレス幅(mm)8.1奥行(mm)11
  • チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    チャンネルサポート

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](120件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
  • アームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用) 南海プライウッド

    アームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用)

    南海プライウッド
    2,898税込3,188
    1セット(2本)ほか
    4日以内出荷
    可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。
    材質棚受:スチール ビス:ステンレス
  • モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20 ACE(エース)

    モリギン アルミ棚柱用棚受け AP-FB20

    ACE(エース)
    299税込329
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    LAMPの棚柱AP-DM型、もしくはAP-HD型に合う棚受けです。L型なので収納物にぶつかりにくく、スペースを広く使えます。
    用途本棚やシューズボックスなどの移動棚の支えとして。材質ステンレスSUS430耐荷重(kg)45(4個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚受カバー LAMP(スガツネ工業)

    棚受カバー

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    SPE-FB20Sに、取り付けるカバーです。ガラス棚板の使用や、棚板の前ずれが軽減できます。
    種別棚受けカバー材質エラストマー(TPE)ライトグレー質量(g)0.8種類棚受仕上-耐荷重N(kgf)-
  • ステンレス棚柱セット 南海プライウッド

    ステンレス棚柱セット

    南海プライウッド
    13,980税込15,378
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    棚板を壁面に自在に設置できる、ステンレス仕様の棚柱セットです。
    セット内容棚柱×4本/棚受×20個(棚5枚分)/ビス L=30×40本高さ(mm)1820幅(mm)15厚さ(mm)5
  • フィット棚受 WAKI(和気産業)

    フィット棚受

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    449税込494
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
    安全荷重(kg)60幅(mm)10棚受け金具棚柱用
  • 棚受キャップ LAMP(スガツネ工業)

    棚受キャップ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    44税込48
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼製棚受 AP-FB20型にかぶせて使用するキャップです。弾力性があり滑りにくく、ガラス棚板などに最適です。キャップを上下逆に差込み、棚板に半円径の溝加工を施すと、キャップのカマボコ状の突起がずれ止めになります。ブラウンが新しく加わりました。
  • アームハング棚柱SS 棚受(樹脂棚板用) 南海プライウッド

    アームハング棚柱SS 棚受(樹脂棚板用)

    南海プライウッド
    2,998税込3,298
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(樹脂棚板用)です。 樹脂棚板の着脱が容易です。また、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行2種(250/300)のラインアップにより、樹脂棚板の奥行サイズに適用できます。
    材質スチールセット内容棚受×左右各1本
  • 枕棚セット Cシリーズパイプ付 南海プライウッド

    枕棚セット Cシリーズパイプ付

    南海プライウッド(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
    材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャストシェルホワイト奥行(mm)400シリーズCシリーズ
  • <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証 Apacer

    <AS2280Q4U>M.2 SSD PCI-ExpressGen4x4 3D NAND 5年保証

    Apacer
    49,980税込54,978
    1個
    欠品中
    PCIe Gen4x4インターフェース。超高速読み取り/書き込み。PS5の容量拡張ニーズに対応。冷却性を高める専用ヒートシンク。5年間保証で最大限の保護を提供