カテゴリ

  • 制御機器(1,039)
  • 電気材料(445)
  • バイク純正部品(366)
  • パソコン/周辺機器(188)
  • バイク部品(144)
  • 安全保護具(105)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(60)
  • 船舶用品・漁業資材(57)
  • 住設機器(55)
  • オフィス家具(49)
  • 農具(47)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 自転車部品(31)
  • 家電(31)
  • 学童・教育用品(29)
  • 作業工具(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 自動車純正部品(23)
  • トラック純正部品(22)
  • 事務用品(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 手袋(15)
  • 保管用品(14)
  • 建築金物(14)
  • 切削工具(14)
  • 農業機械(14)
  • 梱包用品(12)
  • 店舗什器・備品(12)
  • メカニカル部品(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 作業服(12)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 厨房用品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 測定用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 医療(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 機構部品(4)
  • 防災用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 完成車(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • カー用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)

「tbl」の検索結果

関連キーワード
3,103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドブレンダー TBL10A-W テスコム

    ハンドブレンダー TBL10A-W

    テスコム
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    1台2役!シンプル機能で使いやすい。氷が砕けるので冷たいスムージーなどドリンクのレパートリーが広がります。ブレンドカップは食洗器対応で後片付けがラクです。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
    付属品ブレンドカップ、レシピブック消費電力(W)200コード長さ(m)1.7本体質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338定格時間60秒
  • ハンドブレンダー TBL20A-W テスコム

    ハンドブレンダー TBL20A-W

    テスコム
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    1台3役!チョッパーで料理の楽しさが広がります。持ち手の部分にくびれを作り、しっかりと握ることで操作がしやすい形状になりました。氷が砕けるので、冷たいスムージーやフラペチーノのような美味しさを手軽に味わえて、ドリンクのレパートリーを広がります。アタッチメントが食器洗い乾燥機対応で後片付けがラクに。片手がふさがっていても、簡単に抜けるラク抜きプラグ。製品を過負荷から守る保護装置搭載。レシピブック付き。
    付属品ブレンドカップ、ボトル、チョッパー、レシピブック消費電力(W)200コード長さ(m)1.7本体質量(g)560本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×63×338定格時間60秒
  • TBL-2 ツイストロックのばねスリム C’ultiva(カルティバ)

    TBL-2 ツイストロックのばねスリム

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    フッキング性能+刺しやすさアップ!オープンウォーターでのスイミングにおすすめ。CPS(センターピンシステム)。ワームを真っすぐ刺しやすい。コイルの巻き数1.5回。ツイスト式でキャスト時はワームをしっかりホールド。バイト時にはワームが裂けやすく、フッキング性能を高めます。鋭利な先端部。ワームへの装着がよりスムーズに行えます。また、装着が困難なエラストマー素材にも装着が可能になりました。細軸・軽量。より細身のワームにもセット可能。
    用途釣り・ルアー適合外径Φ5.5タイプ小物アクセサリー号数L
  • TBL-2 ツイストロックのばねスリム C’ultiva(カルティバ)

    TBL-2 ツイストロックのばねスリム

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    フッキング性能+刺しやすさアップ!オープンウォーターでのスイミングにおすすめ。CPS(センターピンシステム)。ワームを真っすぐ刺しやすい。コイルの巻き数1.5回。ツイスト式でキャスト時はワームをしっかりホールド。バイト時にはワームが裂けやすく、フッキング性能を高めます。鋭利な先端部。ワームへの装着がよりスムーズに行えます。また、装着が困難なエラストマー素材にも装着が可能になりました。細軸・軽量。より細身のワームにもセット可能。
    用途釣り・ルアー適合外径Φ3.2タイプ小物アクセサリー号数S
  • TBL-2 ツイストロックのばねスリム C’ultiva(カルティバ)

    TBL-2 ツイストロックのばねスリム

    C’ultiva(カルティバ)
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    フッキング性能+刺しやすさアップ!オープンウォーターでのスイミングにおすすめ。CPS(センターピンシステム)。ワームを真っすぐ刺しやすい。コイルの巻き数1.5回。ツイスト式でキャスト時はワームをしっかりホールド。バイト時にはワームが裂けやすく、フッキング性能を高めます。鋭利な先端部。ワームへの装着がよりスムーズに行えます。また、装着が困難なエラストマー素材にも装着が可能になりました。細軸・軽量。より細身のワームにもセット可能。
    用途釣り・ルアー適合外径Φ4.0タイプ小物アクセサリー号数M
  • Wurth Elektronik WR-TBLシリーズ キープラグ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik WR-TBLシリーズ キープラグ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥139~税込¥153~
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, WR-TBLシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥349~税込¥384~
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シリーズWR-TBL行数1
  • Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-TBLシリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板接続用ヘッダ WR-TBLシリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥209~税込¥230~
    1個ほか
    8日以内出荷
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 5極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥709税込¥780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-2006アズワン品番65-7568-39
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1981アズワン品番65-7572-39
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥739~税込¥813~
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    。Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1992アズワン品番65-7570-09
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥569税込¥626
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-2003アズワン品番65-7571-14
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1997アズワン品番65-7572-14
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
    仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4361アズワン品番65-7710-53
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    。WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
    仕様●極数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4254アズワン品番65-7713-81
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 5極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
    仕様●極数:5●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4257アズワン品番65-7710-58
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL シリーズ 3043 ~ 3.81mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
    仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4455アズワン品番65-7725-63
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL シリーズ 3041 ~ 3.50 mm ねじなしプラグ、垂直エントリ、低プロファイル
    仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:12A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:21.1mm●コード番号:185-4442アズワン品番65-7712-91
  • ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ ノーリツ

    ガス給湯器(給湯専用)PS扉内前方排気延長形 GQ

    ノーリツ
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    4日以内出荷
    用途戸建・集合住宅向け性能Q-TEC制御、水量サーボ質量(kg)15タイプ給湯専用番号(給水装置認証)OW1004ヒーター(W)(作動時)125消費電力(W)(50/60Hz)40/40、(待機時)3.0機能オートストップ、お知らせ、Q機能、省電力モード、ソーラー対応、低NOX給湯号数16号設置形態PS扉内設置形(PS標準前方排気延長形)給水・給湯接続R1/2(15A)グリーン購入法適合最低作動水圧(kPa)9.81
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    WR-TBL シリーズ 3045 - 5.08mm - プラスチックラッチ付きねじなしプラグ垂直エントリ
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:26.2mm●コード番号:185-4356アズワン品番65-7713-22
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 緑

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    。WR-TBL シリーズ 3045 - 5.08mm - プラスチックラッチ付きねじなしプラグ垂直エントリ
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:26.2mm●コード番号:185-4372アズワン品番65-7710-62
  • 胴ベルト型2丁掛け用ランヤード TBL-ATシリーズ ツヨロン(藤井電工)

    胴ベルト型2丁掛け用ランヤード TBL-ATシリーズ

    ツヨロン(藤井電工)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    15日以内出荷
    胴ベルト型用補助ロープ、移動時の掛け替え時にご使用いただくことで無胴綱状態を防ぐことができます。スタンダードなロープ式
    仕様●ロープ(ストラップ):三つ打ち 直径11mm×長さ1000mm●人体側:補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用)●構造物側:フック FS-93-1(軽量)アズワン品番67-7977-02
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1箱 210個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 4極 1箱 210個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(210個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1991アズワン品番65-7570-81
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1996アズワン品番65-7572-10
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1箱 290個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(290個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1978アズワン品番65-7568-34
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 6極 1箱 140個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(140個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:6●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1974アズワン品番65-7574-83
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1箱 420個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1箱 420個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(420個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1964アズワン品番65-7569-61
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1箱 420個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1箱 420個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(420個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵
    仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1976アズワン品番65-7571-37
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1971アズワン品番65-7569-44
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1987アズワン品番65-7570-69
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1箱 210個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 1箱 210個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(210個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1980アズワン品番65-7570-75
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1箱 390個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1箱 390個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(390個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1986アズワン品番65-7570-33
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1979アズワン品番65-7571-35
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1999アズワン品番65-7573-56
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 2極 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5.08 mm ピッチのメンテナンスが簡単なコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接
    仕様●極数:2●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1965アズワン品番65-7570-02
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1箱 160個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(160個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1993アズワン品番65-7570-89
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1箱 390個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 1箱 390個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(390個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックプッシュインスプリング接続は、5 mm ピッチのメンテナンスしやすいコネクタです。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、ケーブルサイズ 0.2 ~ 2.5 mm 2 の単線または動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ
    仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:ケーブルマウント●オス/メス:オス●シリーズ:WR-TBL●コード番号:230-1998アズワン品番65-7570-37
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 10極 緑 1箱 150個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥61,980税込¥68,178
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
    仕様●極数:10●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4099アズワン品番65-7714-42
  • 基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 180個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 WR-TBLシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 緑 1箱 180個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(180個)
    7日以内出荷
    WR-TBL シリーズ 3055 ~ 5,08mm - プラスチックラッチ付き基板ヘッダ垂直エントリ
    仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:端子台ヘッダ●定格電流:16A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:2.5 kV AC 、300 V AC●シリーズ:WR-TBL●幅:12mm●コード番号:185-4097アズワン品番65-7713-20