カテゴリ

  • 電気材料(2)
  • 農業機械(1)

「tc26-20.0-bk」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ1m品(黒) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ1m品(黒)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    薄肉で柔軟性に優れたポリオレフィン製です。 汎用性に優れており、難燃性を必要としない箇所での絶縁保護材として、産業機器、電気電子機器や自動車など幅広い分野でご使用いただけます。 環境性にも優れ、特定臭素系難燃剤(PBB、PBBO、PBBEなど)を含有していません。 PVC製チューブに比べ、縦方向(長さ方向)の収縮率が低いため、作業性に優れています。 黒色のチューブは表面に光沢があり、収縮後も美観に優れた製品です。
    材質架橋ポリオレフィン長さ(m)1伸び(%)(ASTM D 2671)500体積抵抗率(Ωcm)1014以上連続使用温度(℃)-55~105引張強度(MPa)(ASTM D 2671)10.4以上収縮温度(推奨)90℃以上収縮率(%)(縦方向)±5特性柔軟性、絶縁絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • TC26シリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    TC26シリーズ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,598税込6,158
    1巻(30m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    薄肉厚で柔軟性の高いポリオレフィン製です。難燃性を必要としない箇所に、幅広くご使用いただけます。汎用的な用途にご使用いただけますが、表面に光沢がある美観に優れた製品のため、自動車、電気機器にもご利用いただけます。PVC製チューブに比べ、縦方向の収縮率が低い熱収縮チューブです。
    材質架橋ポリオレフィン伸び(%)500%連続使用温度(℃)-55℃~'+105℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)10.4以上(ASTM D 2671)収縮温度90℃以上収縮率(%)縦方向/±5%特性柔軟性、難燃性絶縁耐力25kV/mm以上収縮率2:1以上
  • ストップスイッチコンプリート BIGM(丸山製作所)

    ストップスイッチコンプリート

    BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    規格105SPヒラH, ~2009年1月図解NoSPV20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、KC20A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62A、KC26BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.51、BK20 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 ストップスイッチコンプリート_No.55、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ストップスイッチコンプリート_No.52、BC20C(8枚刃) エンジン(クランクケースなど
s-260-20特集