カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc74hc4066」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP

    東芝
    629税込692
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様構成 = クワッドSPSTパッケージタイプ = SOP実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 14電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 4最大パワー消費 = 180 mWTC74HCシリーズ、東芝. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
  • Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74 東芝

    Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74

    東芝
    559税込615
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    寸法5.4 x 4.4 x 1.2mmピン数(ピン)14RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装最大動作温度(℃)85