カテゴリ

  • オフィス家具(11)
  • メカニカル部品(6)
  • 空圧工具(4)
  • 電気材料(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み

「tca-7」の検索結果

関連キーワード
33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TCA-7用アスファルトカッタ 東空販売

    TCA-7用アスファルトカッタ

    東空販売
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
    トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状丸
  • 部品 ピックハンマ TCA7AV 東空販売

    部品 ピックハンマ TCA7AV

    東空販売
    ¥139~税込¥153~
    1個
    8日以内出荷
  • ピックハンマ 東空販売

    ピックハンマ

    東空販売
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1台
    当日出荷
    シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
    用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1250
  • ノンコートスパッタクロス TRUSCO

    ノンコートスパッタクロス

    TRUSCO
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻
    翌日出荷
    火の粉養生の廉価版タイプのスパッタロールです。 炭素繊維を使用しているため、溶接溶断時のノロ、火花に対して耐火耐熱性、断熱性を備えています。
    用途建築工事現場の火の粉の養生に種別ロール材質耐炎化繊維長さ(mm)30m幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)23.4色白黒長さ(m)30
  • 風呂給湯器オプション パロマ

    風呂給湯器オプション

    パロマ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 100mA 1Ω 3-Pin DiodesZetex

    NPN 抵抗内蔵トランジスタ 50V 100mA 1Ω 3-Pin

    DiodesZetex
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(200個)
    8日以内出荷
    幅(mm)1.4ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応入力抵抗1KΩパッケージSOT-23実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)50最大パワー消費(mW)200最大エミッタ-ベース間電圧(V)5抵抗比なし最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)0.3最大連続コレクタ電流(mA)100トランジスタタイプNPN最小DC電流ゲイン100
  • 同軸落射照明 TCAシリーズ アイテックシステム

    同軸落射照明 TCAシリーズ

    アイテックシステム
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    8日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可。窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適。照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可。ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
  • コンクリートブレーカー用チゼル 東空販売

    コンクリートブレーカー用チゼル

    東空販売(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用 SMC

    ZK2_A - エジェクタシステム真空ユニット/マニホールド用

    SMC
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 省エネエジェクタ 真空到達時供給エアカット:空気消費量 93%削減(メーカー測定条件による) エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) 省エネ効果(金額換算):93%削減 高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 供給弁N.O.仕様:ZK2□A-X188/単体、ZK2□A-X211/マニホールド用
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    車輪タイプ双輪
  • TCA型タップコレット カトウ工機

    TCA型タップコレット

    カトウ工機
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    クーラント対応。ISO、DIN規格にも対応。オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)
  • アスファルトカッタ(スプリング付) オサカダツール

    アスファルトカッタ(スプリング付)

    オサカダツール
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷
    全長(mm)450シャンク寸法R26×80mm
  • モルポイント(チス) オサカダツール

    モルポイント(チス)

    オサカダツール
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    適合機種【東空】TCA-7【中谷機械】CB-10【日本ニューマチック】CB-15A【TOYO】CA-7A【日進工作】CB-10【古河】CA-7シャンク寸法R26×80mm
  • HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット HARDY

    HARDY 超硬ロータリーバー ブルーコーティングA型 円筒 ダブルカット

    HARDY
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    7日以内出荷
    材質超硬形状円筒カット名称ダブルカット
  • コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68
    仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:40mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9786アズワン品番65-7450-24
  • コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと
  • コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ストレートコネクタ 黒 ナイロン 12 BESGRシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BESGRコンジット結合コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する硬質ストレートコンジットコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコン
  • ABB ケーブルグランド  材質:ナイロン ABB

    ABB ケーブルグランド 材質:ナイロン

    ABB
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入

    KOPEX
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
    仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:29mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:32mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENVアズワン品番65-7401-26
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEWVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEWV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ね
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:12mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:16mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEWVアズワン品番65-7440-25
  • コンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング 45° エルボー 黒 ナイロン 12 NEAVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEAV 45 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する45°エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 45°エルボ 外ねじ
    仕様●継手タイプ:45° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEAVアズワン品番65-7440-27
  • コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング コンジットクリップ 黒 ナイロン 12 BEHシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    。IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。BEHコンジットクリップ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するコンジットクリップで、コンジットをしっかりと固定します。 このナイロンクリップは、しっかりと固定するためのリッドを備えています。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 しっかりと固定するリッド付きの一体型クリップ 優れた化学的特性 保護等級: IP68
    仕様●継手タイプ:コンジットクリップ●呼び寸法:20mm●材質:ナイロン 12●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEH●コード番号:122-9783アズワン品番65-7450-23
  • コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プ
  • コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング 90° エルボー 黒 ナイロン 12 NEBVシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥17,980税込¥19,778
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    。IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NEBV 90 °エルボ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成する90 °エルボコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 90 °エルボ 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68
    仕様●継手タイプ:90° エルボー●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:20mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NEBV●コード番号:122-9801アズワン品番65-7449-44
  • コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング ネジ変換 黒 ナイロン 12 NENVシリーズ用 1袋 2個入

    KOPEX
    ¥22,980税込¥25,278
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    IEC EN60079-0、60079-7、60079-31。NENVストレートコネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するストレートコネクタです。 このナイロン製コンジットコネクタは、プッシュインタイプ / 外ねじ接続で、高い接続強度を実現できます。 ゾーン1、2、21、22のEx e用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換 外ねじ / プッシュフィット接続 優れた化学的特性 プッシュイン接続 保護等級: IP68
    仕様●継手タイプ:ネジ変換●呼び寸法:48mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:50mm●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:NENV●コード番号:122-9809アズワン品番65-7440-24
  • コンジットフィッテイング Y ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入 KOPEX

    コンジットフィッテイング Y ピース 黒 ナイロン 12 BEYRシリーズ用 1袋 4個入

    KOPEX
    ¥18,980税込¥20,878
    1袋(4個)
    7日以内出荷
    IECEN60079-0、60079-7、60079-31。BEYRY字型コネクタ。Kopexの非金属製コンジットシステムを構成するY字型コネクタです。このナイロン製コンジットコネクタは、すばやく接続できるプッシュインタイプで、高い接続強度を実現できます。ゾーン1、2、21、22のExe用途での使用が承認されています。特長と利点:。XESXコンジットと互換優れた化学的特性プッシュイン接続保護等級:IP68
    仕様●継手タイプ:Y ピース●呼び寸法:17mm●材質:ナイロン 12●ねじの呼び:2 x M5●色:黒●仕上げ:ニッケル(ねじ山)●保護等級:IP68●シリーズ:BEYRアズワン品番65-7441-91
  • Adaptaflex コンジット 90° エルボー 黒 ナイロン 66 ADAPTAFLEX

    Adaptaflex コンジット 90° エルボー 黒 ナイロン 66

    ADAPTAFLEX
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ15mm TCシリーズ

    シグマ光機
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ40mm TCシリーズ

    シグマ光機
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    10日以内出荷から63日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ30mm TCシリーズ

    シグマ光機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ25.4mm TCシリーズ

    シグマ光機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    12日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • 凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ シグマ光機

    凹面ミラー基板 外径 Φ25mm TCシリーズ

    シグマ光機
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    12日以内出荷
    各種の全反射ミラーの蒸着膜コートが可能な凹面基板です。予めアルミをコーティングした凹面ミラーもご用意しています。反射望遠鏡の主鏡やランプ光源のコリメート光学系の反射鏡として使用できます。外形サイズや曲率半径で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。平凹レンズ(SLB-N)に比べ、高い面精度で加工されています。レーザの共振器ミラーに使用する面精度が高いレーザ凹面ミラー基板(LCBS)もご用意しています。※裏面が砂面なので、透過では使用できません。※透過で使用する場合は凹レンズ(SLB-N)をご利用ください。※コールドミラーや部分反射ミラーに用いる場合は、裏面が鏡面の凹面基板を使用する必要があります。※高エネルギーのパルスレーザビームを入射させると、焦点付近でスパークが発生し、波面が乱れてしまいます。※凹面の外周稜線には面取りが施されており、コバ厚(te)はバラツキを生じることがあります。このため、裏面側を基準面としてご使用ください。
  • EMD7端子カバー 山本電機製作所

    EMD7端子カバー

    山本電機製作所
    ¥239税込¥263
    1個
    23日以内出荷
    計器本体購入時にはすでに装着されています。
    用途EMD7端子カバー仕様本体購入時付属品材質ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応