カテゴリ
- 作業工具(4)
絞り込み
ブランド

スーパー ベアリング装備溝付け工具
スーパーツール¥21,980税込¥24,1781丁当日出荷ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。用途パイプ接続用溝付け専用工具。トラスコ品番388-1024全長(mm)230~296質量(kg)1肉厚(mm)1.5曲げ角度0~180°適合パイプ外径(Φmm)16~60
溝付け工具(アクションカッター型)用替刃
スーパーツール¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷用途ステンレス鋼管トラスコ品番178-0671適合本体TCB502MR質量(g)10刃径(Φmm)18.7
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら