カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 制御機器(4)
- メカニカル部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「td-60-r」の検索結果

エアダスター
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981個当日出荷先端がゴムなのでワークを傷つけません。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5217全長(mm)118質量(g)188使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター
TRUSCO¥7,598税込¥8,3581個当日出荷大気中のエアを吸い込み、約4倍の風量が得られる増量ノズル付タイプです。 本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)75ノズル口径(Φmm)16ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5216全長(mm)164質量(g)233使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷本体にエア調節機能を内蔵したエアダスターガンです。 ポリアセタール製ですので従来のエアダスターに比べて約30%軽量化しています。 エア取り付け口は上下2方向から取り付けられます。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)用途一般ダスト作業。エアー取付口1/4プラグノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)2ノズル取付部G1/8トラスコ品番818-5215全長(mm)390質量(g)222使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
空気量調節付 樹脂エアーダスター
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)用途一般ダスト作業ノズル口径(Φmm)2.0エアー接続口1/4材質ポリアセタン・真鍮最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~50接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
SMDレジスタ 60.4Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 100個入
KOA¥659税込¥7251セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:60.4Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7065-03
SMDレジスタ 60.4Ω 0603 1608M 0.33W 1セット 5000個入
KOA¥15,980税込¥17,5781セット(5000個)7日以内出荷KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。固定抵抗は60.4Ωです。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:60.4Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33Wアズワン品番65-7066-79
エアダスター用跳ね返り防止板
TRUSCO(3件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷用途ダスト作業時の粉塵、切削油等の跳ね返り防止。直径(mm)100板厚(mm)2質量(g)10仕様ノズル外径7または5mmノズルエアダスターに装着可能材質ポリエチレンテレフタレート(PET)
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6411適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径5Φ用)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6399適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)150質量(g)38板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
ドーム照明(反射光) TDシリーズ
アイテックシステム¥72,980~税込¥80,278~1個8日以内出荷から10日以内出荷照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可。外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適。照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可。同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
MELSEC-AnSシリーズ→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ
三菱電機エンジニアリング¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ